カテゴリ

  • 電気材料(29)
  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(3)
  • 三菱電機(18)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(4)
  • 橋本電気(SANSUI)(1)
  • オーム電機(3)
  • ユタカメイク(2)
  • BIGM(丸山製作所)(282)
  • ParkerTAIYO(160)
  • SMC(145)
  • Gクラフト(127)
  • 住友電工ハードメタル(60)
  • SHIMANO(シマノ)(48)
  • イマオコーポレーション(41)
  • ユーエイキャスター(40)
  • CKD(38)
  • サイバーストーク(35)
  • 東海キャスター(34)
  • TRUSCO(34)
  • SUS(エスユーエス)(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-t10」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 HTST-105-01-L-DV SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 HTST-105-01-L-DVSAMTEC
289税込318
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: HTST●ピッチ: 2.54mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.4A●定格電圧: 1.0 kVRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 TST-105-01-L-D SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 TST-105-01-L-DSAMTEC
4,298税込4,728
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ: TST●ピッチ: 2.54mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.4A●定格電圧: 1.0 kV●0.100インチシュラウド付き端子ストリップ、ケーブルかん合10 ~ 72本の最も一般的なピン数 極性化ノッチ 0.100インチ(2.54 mm)ピッチ スルーホール垂直及びライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列SAMTEC
429税込472
1個
7日以内出荷
Samtec HTST シリーズ高温度シュラウド Terminal ストリップです。Terminal Material難燃性等級は UL94V-0 です極性化ノッチ 定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6766アズワン品番65-7676-35
基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 2列 1セット 27個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 2列 1セット 27個入SAMTEC
10,980税込12,078
1セット(27個)
7日以内出荷
Samtec HTST シリーズ高温度シュラウド Terminal ストリップです。Terminal Material難燃性等級は UL94V-0 です極性化ノッチ 定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●入数:1チューブ(27個入り)●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6760アズワン品番65-7702-86
基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 5個入SAMTEC
3,998税込4,398
1セット(5個)
7日以内出荷
Samtec 基板用ヘッダは、表面実装の 2 列に 14 の位置を備えています。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 14 行数 2列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm )
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:HTST-107-01-L-DV-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8714アズワン品番65-7521-31
基板接続用ソケット 10極 0.5mm 表面実装 1セット 1600個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10極 0.5mm 表面実装 1セット 1600個入SAMTEC
419,800税込461,780
1セット(1600個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1600個入り)●極数:10●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:ライトアングル●シリーズ:ZF5S●コード番号:208-5787アズワン品番65-7690-25
ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 1列SAMTEC
189税込208
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、10 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
IDCコネクタ 10極 2.54mm 2列 1セット 150個入 SAMTECIDCコネクタ 10極 2.54mm 2列 1セット 150個入SAMTEC
99,980税込109,978
1セット(150個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1395アズワン品番65-7617-70
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 20個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 20個入SAMTEC
7,298税込8,028
1セット(20個)
7日以内出荷
Samtec HTST シリーズ高温度シュラウド Terminal ストリップです。Terminal Material難燃性等級は UL94V-0 です極性化ノッチ 定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●入数:1チューブ(20個入り)●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6769アズワン品番65-7677-41
基板接続用ピンヘッダ 7極 2.54mm 2列 1セット 22個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 7極 2.54mm 2列 1セット 22個入SAMTEC
12,980税込14,278
1セット(22個)
7日以内出荷
Samtec HTST シリーズ高温度シュラウド Terminal ストリップです。Terminal Material難燃性等級は UL94V-0 です極性化ノッチ 定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●入数:1チューブ(22個入り)●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:7●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6764アズワン品番65-7547-18
基板接続用ソケット 10極 0.5mm 表面実装 1セット 5個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10極 0.5mm 表面実装 1セット 5個入SAMTEC
2,498税込2,748
1セット(5個)
7日以内出荷
Samtec FPC コネクタは、FFC 用のゼロ挿入力コネクタ、0.50 mm ( 0.0197 インチ)ピッチを備えています。横向き 表面実装
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:10●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:ライトアングル●シリーズ:ZF5S●コード番号:208-5786アズワン品番65-7789-09
基板接続用ソケット 10極 0.5mm 表面実装 1セット 1600個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10極 0.5mm 表面実装 1セット 1600個入SAMTEC
459,800税込505,780
1セット(1600個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1600個入り)●極数:10●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:ライトアングル●シリーズ:ZF5S●コード番号:208-5785アズワン品番65-7680-50
ピンヘッダ 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 2.54mm 1列SAMTEC
249税込274
1個
7日以内出荷
1Samtec TSW シリーズは、1 列、2 列、及び 3 列オプションのスルーホール 0.025 インチ角型ポスト Terminal ストリップで、ストレート又はライトアングルピンがあり、ポスト高やボディ位置もさまざまなモデルがあります。これはExtended Life Productです。10年間の混合ガス(MFG)テストに合格し、高かん合回数を達成しています(250 ~ 2,500回)。Samtec Terminal ストリップは、業界最大級の標準ピン数、Terminal Length、及びオプションを備えていますピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025インチ(0.635 mm)角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール
ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 1列SAMTEC
209税込230
1個
7日以内出荷
Samtec DW-10-T-S-450 は、DW シリーズの柔軟性のある SQ ボードビーカーです。フレックススタック設計により、0.005 インチ( 0.13 mm )単位でポストの高さとボディの位置を変更できます。このスタッカーには、0.635 mm 角のポストがあります。アプリケーションは、昇格されたボードスタッキング用途です Terminal Material
仕様●シリーズ:DW●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9970アズワン品番65-7669-88
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 5個入SAMTEC
2,598税込2,858
1セット(5個)
7日以内出荷
Samtec 基板用ヘッダは、表面実装の 2 列に 10 個のポジションがあります。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 10 行数 2列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm )
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:HTST-105-01-T-DV-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8712アズワン品番65-7695-12
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 20個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 20個入SAMTEC
15,980税込17,578
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(20個入り)●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6767アズワン品番65-7547-19
ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 50極 2.54mm 1列SAMTEC
569税込626
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、50 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 1列SAMTEC
149税込164
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、10 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-110-05-T-S●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5537アズワン品番65-7788-30
基板接続用ソケット 10極 0.5mm 表面実装 1セット 5個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10極 0.5mm 表面実装 1セット 5個入SAMTEC
2,298税込2,528
1セット(5個)
7日以内出荷
Samtec FPC コネクタは、FFC 用のゼロ挿入力コネクタ、0.50 mm ( 0.0197 インチ)ピッチを備えています。横向き 表面実装
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:10●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:ライトアングル●シリーズ:ZF5S●コード番号:208-5789アズワン品番65-7787-74
IDCコネクタ 16極 2.54mm 2列 1袋 2個入 SAMTECIDCコネクタ 16極 2.54mm 2列 1袋 2個入SAMTEC
1,698税込1,868
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec HTST シリーズ 2.54 mm シュラウド SQ ポスト IDC ヘッダは、1 列あたり 8 ピン、1 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 つの垂直表面実装列 パッドをピックアンドプレースします テープ
仕様●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1398アズワン品番65-7617-11
基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 2列 1袋 5個入SAMTEC
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6761アズワン品番65-7695-03
ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 1列SAMTEC
159税込175
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、10 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ
仕様●シリーズ:TSW-110-08-T-S●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5547アズワン品番65-7788-99
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 5個入SAMTEC
2,098税込2,308
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6770アズワン品番65-7699-85
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列SAMTEC
949税込1,044
1個
7日以内出荷
Samtec HTST シリーズ高温度シュラウド Terminal ストリップです。Terminal Material難燃性等級は UL94V-0 です極性化ノッチ 定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6768アズワン品番65-7699-70
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入SAMTEC
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec TST シリーズは、シュラウド付き Terminal ストリップ、ケーブルかん合です。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。絶縁抵抗:最小 5000 M Ω めっき : Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 定
仕様●シリーズ:TST●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1663アズワン品番65-7552-40
基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 150個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 150個入SAMTEC
49,980税込54,978
1セット(150個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:HTST-108-01-T-DV-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8715アズワン品番65-7705-91
ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 1列SAMTEC
169税込186
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、10 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ
仕様●シリーズ:TSW-110-23-T-S●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5559アズワン品番65-7788-62
基板接続用ピンヘッダ 7極 2.54mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 7極 2.54mm 2列SAMTEC
739税込813
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:7●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6765アズワン品番65-7701-35
基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 2列SAMTEC
799税込879
1個
7日以内出荷
Samtec HTST シリーズ高温度シュラウド Terminal ストリップです。Terminal Material難燃性等級は UL94V-0 です極性化ノッチ 定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6763アズワン品番65-7701-42
基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 5個入SAMTEC
2,898税込3,188
1セット(5個)
7日以内出荷
Samtec 基板用ヘッダは、SMD / SMT 実装の 2 列に 16 ポジションあります。ポジション数: 16 ポジション ピッチ: 2.54 mm 行数 :2 行 取り付けスタイル: SMD / SMT
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:HTST-108-01-T-DV-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8716アズワン品番65-7521-37
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 150個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 150個入SAMTEC
46,980税込51,678
1セット(150個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:HTST-105-01-T-DV-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8711アズワン品番65-7695-39
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 125個入SAMTEC
63,980税込70,378
1セット(125個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:HTST-105-01-L-DV-A-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8708アズワン品番65-7705-84
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列SAMTEC
469税込516
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、10 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )のスルーホール取り付けです。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 10 行数 2列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm )
仕様●シリーズ:TST-105-01-F-D●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-6506アズワン品番65-7704-27
ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 1列SAMTEC
169税込186
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、10 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-109-06-T-S●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6761アズワン品番65-7685-99
IDCコネクタ 16極 2.54mm 2列 1セット 150個入 SAMTECIDCコネクタ 16極 2.54mm 2列 1セット 150個入SAMTEC
74,980税込82,478
1セット(150個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1397アズワン品番65-7601-73
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
1,798税込1,978
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec 基板用ヘッダは、表面実装の 2 列に 10 個のポジションがあります。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 10 行数 2.
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:HTST-105-01-L-DV-A-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8710アズワン品番65-7703-33
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列SAMTEC
429税込472
1個
7日以内出荷
Samtec TST シリーズは、シュラウド付き Terminal ストリップ、ケーブルかん合です。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。絶縁抵抗:最小 5000 M Ω めっき : Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 定格電流( IDSD / TST ): 3.4 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ 難燃性等級は UL94V-O です 定格電圧:最大 425 V ac / 600 V dc RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TST●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1661アズワン品番65-7558-22
PEC Samtec 2.54mmピッチ 10極 1列 ストレート スルーホール メス カードエッジコネクタ SAMTECPEC Samtec 2.54mmピッチ 10極 1列 ストレート スルーホール メス カードエッジコネクタSAMTEC
529税込582
1個
7日以内出荷
仕様PCEシリーズパワーエッジカードインターフェイス.Samtec社によるこのPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスは、厚さ0.8mmのカードに適合します。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスの一体型コンタクト製品には、すずめっきが施されています。このPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスの基板からの高さは7.9mm、ボディ幅は4.45mmです。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのスルーホールタイプには、1.86mmのポスト長が適しています。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのSMTタイプの設計には、ロッククリップが組み込まれています。.PECシリーズのインターフェイス、7極及び10極は極性リブ付き取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54シリーズPEC定格電圧(V)AC250端子種別はんだ定格電流(A)9.8材質(ハウジング)液晶ポリマー行数1材質(コンタクト)ベリリウム銅動作温度(℃)-55コンタクト数10RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に錫
Samtec 基板用端子台 TSTシリーズ SAMTECSamtec 基板用端子台 TSTシリーズSAMTEC
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
種別シュラウドピッチ(mm)2.54シリーズTST端子種別はんだ行数2
Samtec 基板用端子台 HTSTシリーズ SAMTECSamtec 基板用端子台 HTSTシリーズSAMTEC
529税込582
1個ほか
7日以内出荷
種別シュラウドピッチ(mm)2.54シリーズHTST端子種別はんだ行数2ボディ向きストレート