カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • 電気材料(12)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(487)
  • 三木プーリ(209)
  • SMC(124)
  • ホンダ(87)
  • ネグロス電工(77)
  • KANA(片山チエン)(67)
  • SWAGE-LINE(39)
  • ParkerTAIYO(34)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(18)
  • NACHI(不二越)(14)
  • 三菱マテリアル(14)
  • VISHAY(13)
  • エスコ(11)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
  • New-Era(ニューエラー)(11)
  • 三菱電機(10)
  • 理研製鋼(10)
  • エンジニア(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd-20」の検索結果

特価
本日1月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec IDCコネクタ, FFSD-20-01-N SAMTECSamtec IDCコネクタ, FFSD-20-01-NSAMTEC
999税込1,099
1個
5日以内出荷
仕様●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +105℃●0.050インチ(1.27 mm)ピッチ ~ 25本のすべての一般的なピン数 高信頼性Tiger Eye(TM)コンタクト かん合シュラウド付き端子ストリップ及びイジェクタヘッダ オプションのストレインリリーフ 極性キー 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプションRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 ぶら下げ式(インライン) SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 ぶら下げ式(インライン)SAMTEC
9,998税込10,998
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●極数 40●行数 2●ピッチ 2.54mm●タイプ ソケット●実装タイプ ぶら下げ式(インライン)●接続方向 垂直●結線方法 IDC●シリーズ HCSD●Samtec 基板用ソケットは、かん合シュラウド付き Terminal ストリップ及びイジェクタヘッダを備えています。グレーと色分けされたケーブルと極性キーを備えています。0.100 インチ( 2.54 mm )ピッチ 10 40 本の最も一般的なピン数 デュアルビームコンタクトは、 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポストとかん合します 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプションRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec リボンケーブル, 40芯 SAMTECSamtec リボンケーブル, 40芯SAMTEC
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 2列 1袋 5個入 SAMTECコネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 2列 1袋 5個入SAMTEC
2,698税込2,968
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:ISD2-02-D-M●接続方向:垂直●コード番号:208-8775アズワン品番65-7683-78
リボンケーブルアセンブリ SAMTECリボンケーブルアセンブリSAMTEC
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD シリーズケーブルは、信頼性が高く高サイクル用途のためのマルチフィンガー BeCu コンタクトシステムを備えた超低プロファイル設計です。PBT 製絶縁体材質 ワイヤサポート: 30 AWG 定格電流: 2.3 A/ ピン 動作温度範囲: -40 → +105℃
仕様●CN1:メスIDC 40ピン●CN2:メスIDC 40ピン●シリーズ:FFSD●長さ:3インチ●外被色:グレー●コード番号:196-6753アズワン品番65-7446-23
コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 2列 1セット 60個入 SAMTECコネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 2列 1セット 60個入SAMTEC
26,980税込29,678
1セット(60個)
7日以内出荷
Samtec ワイヤハウジングとプラグは、2.00 mm ( .0787 インチ)ピッチサイズです。2.00 mm ( .0787 インチ)ピッチ ケーブル: 24 →30 AWG 金属製ラッチ及びねじ止めオプション 最大60ピンの極性付き2列システム
仕様●入数:1チューブ(60個入り)●極数:4●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:ISD2-02-D-M●接続方向:垂直●コード番号:208-8774アズワン品番65-7694-36
リボンケーブルアセンブリ SAMTECリボンケーブルアセンブリSAMTEC
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD シリーズ虎 Tiger eye IDC リボンケーブルアセンブリは、両端が付いていますコンタクト材質は BeCu、絶縁材は PBT です。定格電流: 2.3 A/ ピン 動作温度範囲: -40 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:FFSD●コード番号:197-6640アズワン品番65-7383-08
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。また、信頼性の高い Tiger Eye コンタクトも備えていて、極性キー及びオプションのストレインリリーフを用意しています。2 列 1.27 mm ピッチコネクタは 40 ポジションです。動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 定格電流: 2.3 A/ ピン
仕様●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:152.4mm●定格電流:2.3 A●コード番号:208-1347アズワン品番65-7429-85
基板接続用ソケット 20 極 2.54 2 列 スルーホール 1セット 22個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2.54 2 列 スルーホール 1セット 22個入SAMTEC
17,980税込19,778
1セット(22個)
7日以内出荷
Samtec SD シリーズ 2 列ねじマシンソケットストリップは 20 ピンコネクタです。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステルとコンタクトに使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または 50 μ ″(1.27 μ m)
仕様●入数:1チューブ(22個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SD●コード番号:200-1944アズワン品番65-7563-68
基板接続用ソケット 20 極 2.54 2 列 スルーホール 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2.54 2 列 スルーホール 1袋 2個入SAMTEC
1,698税込1,868
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SD●コード番号:200-1945アズワン品番65-7549-46
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
Samtec 電線対基板ケーブルは、ピッチサイズが 0.100 インチ( 2.54 mm )です。0.100 インチ( 2.54 mm )ピッチ 4 → 72 の任意のピン数 グレーと色分けされたケーブル かん合シュラウド付き端子ストリップ及びイジェクタヘッダ 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプション
仕様●シリーズ:IDSDアズワン品番65-7382-34
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
Samtec TCSD シリーズケーブルは、3 インチ Tiger Eye IDC リボンソケットケーブルです。絶縁用黒色ガラス繊維入りポリエステル コンタクトポイントは、ベリリウム銅で構成されています 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲-40℃ → +105℃
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD-20-D-07.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材は PBT 製です 連絡先は BeCu です ワイヤは 30 AWG です
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7442-02
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD-10-D-20.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材は PBT 製です 連絡先は BeCu です ワイヤは 30 AWG です
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●定格電流:2.3 Aアズワン品番65-7445-23
電線対基板ケーブルアセンブリ Samtec TCSDシリーズ SAMTEC電線対基板ケーブルアセンブリ Samtec TCSDシリーズSAMTEC
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:TCSD●許容電流値:2.8 A●シース色:グレー●ケーブルタイプ:フラットリボンケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 圧着コネクタハウジング SAMTECSamtec 圧着コネクタハウジングSAMTEC
279税込307
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Samtec リボンケーブル,IDTコネクタ TCSDシリーズ SAMTECSamtec リボンケーブル,IDTコネクタ TCSDシリーズSAMTEC
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様SamtecTCSDSeries2.00mmTigerEyeIDCSocketRibbonCableAssemblies.TCSDseriesIDCsockettosocketribboncableassembliesconsistingofa28AWG7/36strandedtinnedcopperwirePVCinsulatedribboncablewitha2.00mmpitchdoublerowfemalesocketeitherendwithhighlyreliablegoldplatedIDCTigerEyecontactsandpolarizingnotchforaccuratemating.TheseTCSDseriesIDCribboncablesocketassembliesareavailablewithupto50contactsandhaveanassembledlengthofupto10inches.FormatingconnectorsseeTMM、TMMH、STMM、MMT、TW、MTMM、EHT、ETMMandZSTMMseriesheadersRoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプフラット
Samtec シリアルケーブルアセンブリ FFSDシリーズ SAMTECSamtec シリアルケーブルアセンブリ FFSDシリーズSAMTEC
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec FFSDシリーズ リボンケーブルアセンブリ SAMTECSamtec FFSDシリーズ リボンケーブルアセンブリSAMTEC
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FFSD-20-D-12.00-01-N SAMTECFFSD-20-D-12.00-01-NSAMTEC
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FFSD-20-D-06.00-01-N SAMTECFFSD-20-D-06.00-01-NSAMTEC
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FFSD-20-01-N SAMTECFFSD-20-01-NSAMTEC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応