「sds 3.2」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Samtec TST シリーズは、シュラウド付き Terminal ストリップ、ケーブルかん合です。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 24 個です。絶縁抵抗:最小 5000 M Ω めっき : Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 定格電流( IDSD / TST ): 3.4 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ 難燃性等級は UL94V-O
仕様●シリーズ:TST●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1668
アズワン品番65-7557-52
1個
¥859
税込¥945
7日以内出荷
Samtec TST シリーズは、シュラウド付き Terminal ストリップ、ケーブルかん合です。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 26 件のコンタクトがあります。絶縁抵抗:最小 5000 M Ω めっき : Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 定格電流( IDSD / TST ): 3.4 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ 難燃性等級は UL94V
仕様●シリーズ:TST●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1669
アズワン品番65-7554-41
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
Samtec TST シリーズは、シュラウド付き Terminal ストリップ、ケーブルかん合です。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。絶縁抵抗:最小 5000 M Ω めっき : Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 定格電流( IDSD / TST ): 3.4 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ 難燃性等級は UL94V-O です 定格電圧:最大 425 V ac / 600 V dc RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TST●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1661
アズワン品番65-7558-22
1個
¥469
税込¥516
7日以内出荷
Samtec TST シリーズは、シュラウド付き Terminal ストリップ、ケーブルかん合です。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 20 個のコンタクトがあります。絶縁抵抗:最小 5000 M Ω めっき : Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 定格電流( IDSD / TST ): 3.4 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ 難燃性等級は UL94V-O です 定格電圧:最大 425 V ac / 600 V dc RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(17個入り)●シリーズ:TST●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1665
アズワン品番65-7557-18
1セット(17個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
関連キーワード