「sds 3.4」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Samtec IDSD シリーズスリムボディ 2 列 IDC リボンケーブルアセンブリです。Terminal Material定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -40 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:IDSD●コード番号:197-6820
アズワン品番65-7444-44
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
Samtec IDSD シリーズスリムボディ 2 列 IDC リボンケーブルアセンブリです。Terminal Material定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -40 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:IDSD
アズワン品番65-7383-09
1個
¥889
税込¥978
7日以内出荷
。Samtec IDSD シリーズスリムボディ 2 列 IDC リボンケーブルアセンブリです。Terminal Material定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -40 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:IDSD●コード番号:197-6821
アズワン品番65-7448-50
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
1Samtec IDSS シリーズは、スリムボディフラットリボンケーブルです。リボンケーブルは、コンピュータの内部周辺機器及び基板接続に使用されます。絶縁材: ガラス繊維入りポリエステル 定格電流( IDSD / TST ): 3.4 A/ ピン( 2 ピン給電)
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:IDS IDC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:IDS IDC●コネクタ B ジェンダー:オス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:IDSS●長さ:457.2mm●定格電流:3.4 A●コード番号:200-0189
アズワン品番65-7396-48
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
1Samtec IDSD シリーズは薄型フラットリボンケーブルです。リボンケーブルは、コンピュータの内部周辺機器及び基板接続に使用されます。絶縁材: ガラス繊維入りポリエステル 定格電流( IDSD / TST ): 3.4 A/ ピン( 2 ピン給電)
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:IDSD IDC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:IDSD IDC●コネクタ B ジェンダー:オス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:IDSD●長さ:304.8mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:200-0188
アズワン品番65-7394-68
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
1Samtec IDSS シリーズは、スリムボディフラットリボンケーブルです。リボンケーブルは、コンピュータの内部周辺機器及び基板接続に使用されます。絶縁材: ガラス繊維入りポリエステル 定格電流( IDSD / TST ): 3.4 A/ ピン( 2 ピン給電)
Samtec TST シリーズは、シュラウド付き Terminal ストリップ、ケーブルかん合です。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 26 件のコンタクトがあります。絶縁抵抗:最小 5000 M Ω めっき : Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 定格電流( IDSD / TST ): 3.4 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ 難燃性等級は UL94V
仕様●シリーズ:TST●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1669
アズワン品番65-7554-41
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
Samtec TST シリーズは、シュラウド付き Terminal ストリップ、ケーブルかん合です。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 24 個です。絶縁抵抗:最小 5000 M Ω めっき : Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 定格電流( IDSD / TST ): 3.4 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ 難燃性等級は UL94V-O
仕様●シリーズ:TST●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1668
アズワン品番65-7557-52
1個
¥859
税込¥945
7日以内出荷
Samtec TST シリーズは、シュラウド付き Terminal ストリップ、ケーブルかん合です。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。絶縁抵抗:最小 5000 M Ω めっき : Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 定格電流( IDSD / TST ): 3.4 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ 難燃性等級は UL94V-O です 定格電圧:最大 425 V ac / 600 V dc RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TST●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1661
アズワン品番65-7558-22
1個
¥469
税込¥516
7日以内出荷
Samtec TST シリーズは、シュラウド付き Terminal ストリップ、ケーブルかん合です。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 20 個のコンタクトがあります。絶縁抵抗:最小 5000 M Ω めっき : Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 定格電流( IDSD / TST ): 3.4 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ 難燃性等級は UL94V-O です 定格電圧:最大 425 V ac / 600 V dc RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(17個入り)●シリーズ:TST●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1665
アズワン品番65-7557-18
1セット(17個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
関連キーワード