カテゴリ

  • 電気材料(30)
  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(1)
  • 岡崎精工(5)
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(3)
  • SMC(2)
  • BULGIN(2)
  • イノアック(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • SONY(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • ホンダ(1)
  • ナベヤ(1)
  • マサル工業(1)
  • JUTEC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sfm12」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec 基板接続用ソケット SFM シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット SFM シリーズSAMTEC
859税込945
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズ高信頼性ソケットストリップは、40 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーです。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.2 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2057アズワン品番65-7544-69
基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 16個入 SAMTEC基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 16個入SAMTEC
25,980税込28,578
1セット(16個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(16個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2063アズワン品番65-7563-25
基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 16個入 SAMTEC基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 16個入SAMTEC
24,980税込27,478
1セット(16個)
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu
仕様●入数:1チューブ(16個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 125●コード番号:224-8351アズワン品番65-7593-02
基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 16個入 SAMTEC基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 16個入SAMTEC
24,980税込27,478
1セット(16個)
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。50 のコンタクトを備え、ピンあたり 3.2 A の電流があります。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格
仕様●入数:1チューブ(16個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9353アズワン品番65-7690-43
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 19個入 SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 19個入SAMTEC
23,980税込26,378
1セット(19個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(19個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2056アズワン品番65-7558-59
Samtec 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
5,498税込6,048
1袋(5個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズ高信頼性ソケットストリップは 50 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーです。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.2 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2065アズワン品番65-7563-67
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 19個入 SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 19個入SAMTEC
24,980税込27,478
1セット(19個)
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
仕様●入数:1チューブ(19個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 120●コード番号:224-8343アズワン品番65-7593-03
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 19個入 SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 19個入SAMTEC
18,980税込20,878
1セット(19個)
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
仕様●入数:1チューブ(19個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 120●コード番号:224-8346アズワン品番65-7635-76
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 19個入 SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 19個入SAMTEC
23,980税込26,378
1セット(19個)
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
仕様●入数:1チューブ(19個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 120●コード番号:224-8347アズワン品番65-7636-47
基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 16個入 SAMTEC基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 16個入SAMTEC
25,980税込28,578
1セット(16個)
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
仕様●入数:1チューブ(16個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 125●コード番号:224-8352アズワン品番65-7645-11
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 19個入 SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 19個入SAMTEC
24,980税込27,478
1セット(19個)
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
仕様●入数:1チューブ(19個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 120●コード番号:224-8345アズワン品番65-7638-21
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 19個入 SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 19個入SAMTEC
23,980税込26,378
1セット(19個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(19個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2059アズワン品番65-7555-69
SFM-120-02-L-D-A SAMTECSFM-120-02-L-D-ASAMTEC
879税込967
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 16個入 SAMTEC基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 16個入SAMTEC
20,980税込23,078
1セット(16個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(16個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9357アズワン品番65-7680-66
基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 16個入 SAMTEC基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 16個入SAMTEC
25,980税込28,578
1セット(16個)
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu
仕様●入数:1チューブ(16個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 125●コード番号:224-8350アズワン品番65-7596-28
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 19個入 SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 19個入SAMTEC
24,980税込27,478
1セット(19個)
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
仕様●入数:1チューブ(19個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 120●コード番号:224-8344アズワン品番65-7634-49
基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。50 のコンタクトを備え、ピンあたり 3.2 A の電流があります。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac
仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9359アズワン品番65-7686-24
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 19個入 SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 19個入SAMTEC
23,980税込26,378
1セット(19個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(19個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9347アズワン品番65-7689-67
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 19個入 SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 19個入SAMTEC
19,980税込21,978
1セット(19個)
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
仕様●入数:1チューブ(19個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 120●コード番号:224-8342アズワン品番65-7637-88
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。40 個のコンタクト(ピンあたり 3.2 A の電流)を備えています。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac
仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9348アズワン品番65-7687-33
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入SAMTEC
3,798税込4,178
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9352アズワン品番65-7684-48
基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM-125-02-S-D-P-TR●コード番号:227-1708アズワン品番65-7601-41
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 250個入 SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 250個入SAMTEC
389,800税込428,780
1セット(250個)
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。40 個のコンタクト(ピンあたり 3.2 A の電流)を備えています。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac
仕様●入数:1リール(250個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9351アズワン品番65-7688-24
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 450個入 SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 450個入SAMTEC
529,800税込582,780
1セット(450個)
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズ 1.27 mm SMT Tiger のアイソケットは、1 列あたり 20 ポジションで、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ロッククリップ プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(450個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM-120-02-S-D-A-P-TR●コード番号:227-1697アズワン品番65-7641-68
基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM-125-02-S-D-A-K-TR●コード番号:227-1702アズワン品番65-7605-93
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 475個入 SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 475個入SAMTEC
449,800税込494,780
1セット(475個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(475個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9349アズワン品番65-7701-84
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入SAMTEC
2,398税込2,638
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。40 個のコンタクト(ピンあたり 3.2 A の電流)を備えています。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9350アズワン品番65-7680-12
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 550個入 SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 550個入SAMTEC
639,800税込703,780
1セット(550個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(550個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2061アズワン品番65-7546-68
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズ高信頼性ソケットストリップは、40 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーです。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.2 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2062アズワン品番65-7552-70
基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM-125-02-S-D-A-P-TR●コード番号:227-1704アズワン品番65-7607-55
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 120-02-S-D-LC-K-TR●コード番号:227-1700アズワン品番65-7639-98
Samtec 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
3,500税込3,850
1袋(5個)
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
839税込923
1個
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。12 のコンタクトにより、ピンあたり 3.2 A の電流を供給します。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac
仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9317アズワン品番65-7692-97
基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 50個入 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 50個入SAMTEC
32,980税込36,278
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9316アズワン品番65-7695-68
基板接続用ソケット 70 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 12個入 SAMTEC基板接続用ソケット 70 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 12個入SAMTEC
23,980税込26,378
1セット(12個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(12個入り)●極数:70●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9367アズワン品番65-7687-64
基板接続用ソケット 70 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 12個入 SAMTEC基板接続用ソケット 70 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 12個入SAMTEC
18,980税込20,878
1セット(12個)
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズの信頼性の高いソケットストリップは 70 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーです。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.2 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(12個入り)●極数:70●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2075アズワン品番65-7564-84