SAMTEC
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 475個入
仕様
●入数:1リール(475個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9349
アズワン品番
65-7701-84
内容量
1セット(475個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67048058
SFM-120-02-L-D-A-P-TR
¥
476,000
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表