曜日別特売

基板接続用ソケット 70 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 75個入

基板接続用ソケット 70 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 75個入 - SAMTEC
仕様
●入数:1トレイ(75個入り)●極数:70●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ASP●コード番号:208-0661
アズワン品番
65-7631-56
内容量
1セット(75個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64281649ASP-135029-01
¥106,000
¥99,980
¥109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする