曜日別特売

基板接続用ソケット 400 極 1.27mm 10 列 表面実装

基板接続用ソケット 400 極 1.27mm 10 列 表面実装 - SAMTEC
仕様
●極数:400●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:アレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ASP●コード番号:208-0652
アズワン品番
65-7704-96
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64032117ASP-134486-02
¥5,600
¥5,598
¥6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする