仕様●入数:1チューブ(56個入り)●極数:2●行数:1●ピッチ:6.35mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:PSS●コード番号:200-0498
アズワン品番65-7559-83
1セット(56個)
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:6.35mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:PSS●コード番号:200-0499
アズワン品番65-7548-14
1袋(2個)
¥829
税込¥912
7日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
仕様●極数 : 50●行数 : 2●ピッチ : 0.635mm●タイプ : ソケットストリップ●実装タイプ : 表面実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 1.1A●定格電圧 : 285 V●シリーズ : QSS●コンタクト材質 : 青銅●0.635 mm SMT高速ヘッダ - QSS / QTSシリーズ. 基板スタッキング用途に適した表面実装ヘッダ シングルエンド又は差動ペア相互接続 用途: 高速通信インターフェイス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
。Samtec 基板用ソケットは、高速アース面ソケットストリップを備えています。0.635 mm ( 0.025 インチ)ピッチ 最高9.5 GHz / 19 Gbps 最大250ポジション スタック高: 5 → 16 mm Extended Life Product (E.L.P.)
仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:0.635mm●タイプ:ソケット●接続方向:ライトアングル●シリーズ:QSH●コード番号:208-9036
アズワン品番65-7691-33
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(32個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:0.64mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH●コード番号:208-9037
アズワン品番65-7705-97
1セット(32個)
¥98,980
税込¥108,878
7日以内出荷
1個
¥729
税込¥802
7日以内出荷
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
極細0.4 mmピッチ、低プロファイルソケットストリップ - SS4シリーズ。SS4シリーズの極細0.4 mmピッチ基板対基板低プロファイル2列ソケットストリップです。基板間隔の小さいスリムボディ設計を備えています。 このSMT極細0.4 mmピッチ低プロファイルソケットストリップは、高速高耐久性用途に最適のRazor Beam コンタクトと黒色LCP製絶縁体、0.25 μmの金めっきコンタクト、つや消しすずめっきテールを備えたりん青銅製です。 1 mmコンタクトスワイプを備えており、コンタクトかん合時の挿抜力を高めるアンダーカットを施した保持ノッチによる極性化を標準装備しています。 品番SS4-xx-3.00-x-x-x-xxの基板からの高さは3.50 mmです。 品番SS4-xx-3.50-x-x-x-xxの基板からの高さは4.00 mmです。
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:0.4mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:1.3A●シリーズ:SS4●コンタクト材質:青銅●コード番号:767-9763
アズワン品番65-7502-36
1個
¥659
税込¥725
7日以内出荷
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
Samtec 2.54 mm 1 列ねじマシンソケットストリップは、黒の G.F を使用して 2 ポジションで固定できますポリエステル絶縁材。コンタクトに 0.76 μ m 金めっきが施されています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 ベリリウム銅コンタクトを機械加工のシェルに収容しています
仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:精密機械用ソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:208-1666
アズワン品番65-7614-54
1個
¥109
税込¥120
7日以内出荷
Samtec 2.54 mm 1 列ねじマシンソケットストリップは、黒の G.F を使用して 2 ポジションで固定できますポリエステル絶縁材。動作温度範囲: -55 → +125℃。 ベリリウム銅コンタクトを機械加工のシェルに収容しています
仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:精密機械用ソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:208-1667
アズワン品番65-7618-48
1個
¥69
税込¥76
7日以内出荷
Samtec SS シリーズは、精密機械加工されたソケットストリップで構成されています。このコンタクトシステムは、機械加工のシェルにベリリウム銅コンタクトを備えています。それは黒い G.F を持っているポリエステル絶縁材。連絡先: BeCu 動作温度範囲: -55 → +125℃ 鉛フリーはんだ付け対応:ウェーブのみ 用途: 1列最大32ポジション
仕様●極数:1●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:標準 1 列●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:198-1476
アズワン品番65-7677-37
1個
¥68
税込¥75
7日以内出荷
Samtec 2.54 mm 1 列ねじマシンソケットストリップは、黒の G.F を使用して 8 ポジションで固定できますポリエステル絶縁材。コンタクトに 0.76 μ m 金めっきが施されています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 ベリリウム銅コンタクトを機械加工のシェルに収容しています
仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:精密機械用ソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:208-1669
アズワン品番65-7622-48
1個
¥439
税込¥483
7日以内出荷
Samtec SS シリーズは、精密機械加工されたソケットストリップで構成されています。このコンタクトシステムは、機械加工のシェルにベリリウム銅コンタクトを備えています。それは黒い G.F を持っているポリエステル絶縁材。連絡先: BeCu 動作温度範囲: -55 → +125℃ 鉛フリーはんだ付け対応:ウェーブのみ 用途: 1列最大32ポジション
仕様●極数:1●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:標準 1 列●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:198-1477
アズワン品番65-7696-73
1個
¥39
税込¥43
7日以内出荷
。Samtec SS シリーズは、精密機械加工されたソケットストリップで構成されています。このコンタクトシステムは、機械加工のシェルにベリリウム銅コンタクトを備えています。それは黒い G.F を持っているポリエステル絶縁材。連絡先: BeCu 動作温度範囲: -55 → +125℃ 鉛フリーはんだ付け対応:ウェーブのみ 用途: 1列最大32ポジション
仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:標準 1 列●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:198-1487
アズワン品番65-7678-49
1袋(2個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:標準 1 列●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:198-1479
アズワン品番65-7544-48
1袋(2個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
仕様●極数:16●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:精密機械用ソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:208-1671
アズワン品番65-7614-40
1個
¥749
税込¥824
7日以内出荷
。Samtec SS シリーズは、精密機械加工されたソケットストリップで構成されています。このコンタクトシステムは、機械加工のシェルにベリリウム銅コンタクトを備えています。それは黒い G.F を持っているポリエステル絶縁材。連絡先: BeCu 動作温度範囲: -55 → +125℃ 鉛フリーはんだ付け対応:ウェーブのみ 用途: 1列最大32ポジション
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:標準 1 列●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:198-1483
アズワン品番65-7676-69
1袋(2個)
¥649
税込¥714
7日以内出荷
。Samtec SS シリーズは、精密機械加工されたソケットストリップで構成されています。このコンタクトシステムは、機械加工のシェルにベリリウム銅コンタクトを備えています。それは黒い G.F を持っているポリエステル絶縁材。連絡先: BeCu 動作温度範囲: -55 → +125℃ 鉛フリーはんだ付け対応:ウェーブのみ 用途: 1列最大32ポジション
仕様●極数:11●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:標準 1 列●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:198-1485
アズワン品番65-7698-26
1袋(2個)
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
Samtec SS シリーズは、精密機械加工されたソケットストリップで構成されています。このコンタクトシステムは、機械加工のシェルにベリリウム銅コンタクトを備えています。それは黒い G.F を持っているポリエステル絶縁材。連絡先: BeCu 動作温度範囲: -55 → +125℃ 鉛フリーはんだ付け対応:ウェーブのみ 用途: 1列最大32ポジション
仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:標準 1 列●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:198-1481
アズワン品番65-7675-53
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(19個入り)●極数:12●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:標準 1 列●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:198-1486
アズワン品番65-7678-58
1セット(19個)
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
仕様●入数:1チューブ(38個入り)●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:標準 1 列●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:198-1482
アズワン品番65-7677-05
1セット(38個)
¥9,498
税込¥10,448
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ