カテゴリ

  • 電気材料(42)
  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(1)
  • 三木プーリ(144)
  • SMC(39)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(23)
  • TOTO(18)
  • エスコ(16)
  • omron(オムロン)(16)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(16)
  • イトーキ(14)
  • 日産ネジ(12)
  • ホーザン(10)
  • Festo(10)
  • サンドビック(9)
  • unitech(8)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • S&K(三興製作所)(7)
  • TRUSCO(6)
  • 東尾メック(6)
  • OSG(オーエスジー)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-112」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジャンパピン / ショートピン オス ストレート 黒 シャント 12極 1列 2.54mmピッチ SAMTEC

    ジャンパピン / ショートピン オス ストレート 黒 シャント 12極 1列 2.54mmピッチ

    SAMTEC
    709税込780
    1個
    7日以内出荷
    。1Samtec MNT シリーズはマルチポジションシャントです。位置: 4 → 40 ピッチ: 2.54 mm 色: 黒
    仕様●タイプ:シャント●極数:12●ピッチ:2.54mm●オス/メス:オス●色:黒●行数:1●シリーズ:MNT●方向:ストレート●コード番号:200-0463アズワン品番65-7561-35
  • 基板接続用ソケット 72 極 2mm 6 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 72 極 2mm 6 列 表面実装

    SAMTEC
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SQT シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、コンタクト材質はりん青銅です。定格電流: 5.1A / ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 → +125℃ 通常力:平均 60g ( 0.59N
    仕様●極数:72●行数:6●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQT●コード番号:198-1436アズワン品番65-7561-16
  • 基板接続用ソケット 12 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 23個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 23個入

    SAMTEC
    8,698税込9,568
    1セット(23個)
    7日以内出荷
    。Samtec 2.00 mm SQT シリーズは、スルーホール終端用のコスト効果の高い基板ソケットを備えています。この柔軟なソケット製品は、12 ポジションと 1 列で、実績のある Tiger Buy コンタクトを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 5.1 A/ ピン
    仕様●入数:1チューブ(23個入り)●極数:12●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1593アズワン品番65-7623-96
  • 基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    519税込571
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:24●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1596アズワン品番65-7620-41
  • 基板接続用ソケット 12 極 2mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 2mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    409税込450
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1594アズワン品番65-7623-93
  • 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    729税込802
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TST シリーズは、シュラウド付き Terminal ストリップ、ケーブルかん合です。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 24 個です。絶縁抵抗:最小 5000 M Ω めっき : Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 定格電流( IDSD / TST ): 3.4 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ 難燃性等級は UL94V-O
    仕様●シリーズ:TST●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1668アズワン品番65-7557-52
  • 基板接続用ソケット 12 極 2mm 1 列 表面実装 1セット 23個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 2mm 1 列 表面実装 1セット 23個入

    SAMTEC
    9,998税込10,998
    1セット(23個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(23個入り)●極数:12●行数:1●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQT●コード番号:198-1433アズワン品番65-7679-74
  • 基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 23個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 23個入

    SAMTEC
    17,980税込19,778
    1セット(23個)
    7日以内出荷
    。Samtec 2.00 mm SQT シリーズは、スルーホール終端用のコスト効果の高い基板ソケットを備えています。24 ポジション、2 列のこの柔軟なソケット製品は、実績のある Tiger Buy コンタクトを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 5.1 A/ ピン
    仕様●入数:1チューブ(23個入り)●極数:24●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1597アズワン品番65-7615-21
  • 基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 23個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 23個入

    SAMTEC
    13,980税込15,378
    1セット(23個)
    7日以内出荷
    Samtec 2.00 mm SQT シリーズは、スルーホール終端用のコスト効果の高い基板ソケットを備えています。24 ポジション、2 列のこの柔軟なソケット製品は、実績のある Tiger Buy コンタクトを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 5.1 A/ ピン
    仕様●入数:1チューブ(23個入り)●極数:24●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1599アズワン品番65-7622-49
  • 基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 23個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 23個入

    SAMTEC
    10,980税込12,078
    1セット(23個)
    7日以内出荷
    Samtec 2.00 mm SQT シリーズは、スルーホール終端用のコスト効果の高い基板ソケットを備えています。24 ポジション、2 列のこの柔軟なソケット製品は、実績のある Tiger Buy コンタクトを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 5.1 A/ ピン
    仕様●入数:1チューブ(23個入り)●極数:24●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1595アズワン品番65-7629-56
  • 基板接続用ソケット 72 極 2mm 6 列 表面実装 1セット 23個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 72 極 2mm 6 列 表面実装 1セット 23個入

    SAMTEC
    39,980税込43,978
    1セット(23個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(23個入り)●極数:72●行数:6●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQT●コード番号:198-1435アズワン品番65-7674-79
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 1セット 11個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 1セット 11個入

    SAMTEC
    14,980税込16,478
    1セット(11個)
    7日以内出荷
    。Samtec コネクタヘッダスルーホールは、40 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 40 行数 2.
    仕様●入数:1チューブ(11個入り)●シリーズ:IPT1-120-01-S-D●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8772アズワン品番65-7681-98
  • 基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 2列

    SAMTEC
    859税込945
    1個
    7日以内出荷
    1Samtec IPT1 シリーズはシュラウド付き電源コネクタです。オプションのロッククリップも用意されています。複列 垂直スルーホール及び表面実装、ライトアングル
    仕様●シリーズ:IPT1●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0268アズワン品番65-7544-38
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:IPT1-120-01-S-D●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8773アズワン品番65-7698-15
  • 基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 23個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 23個入

    SAMTEC
    11,980税込13,178
    1セット(23個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(23個入り)●極数:24●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQT●コード番号:198-1431アズワン品番65-7676-83
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 15個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 15個入

    SAMTEC
    8,598税込9,458
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    。Samtec HTST シリーズ高温度シュラウド Terminal ストリップです。Terminal Material難燃性等級は UL94V-0 です極性化ノッチ 定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●入数:1チューブ(15個入り)●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6771アズワン品番65-7676-84
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    689税込758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6772アズワン品番65-7675-74
  • 基板接続用ソケット 12 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 23個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 23個入

    SAMTEC
    10,980税込12,078
    1セット(23個)
    7日以内出荷
    Samtec 2.00 mm SQT シリーズは、スルーホール終端用のコスト効果の高い基板ソケットを備えています。この柔軟なソケット製品は、12 ポジションと 1 列で、実績のある Tiger Buy コンタクトを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 5.1 A/ ピン
    仕様●入数:1チューブ(23個入り)●極数:12●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1591アズワン品番65-7621-13
  • 基板接続用ソケット 12 極 2mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 2mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    519税込571
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1592アズワン品番65-7699-58
  • 基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    549税込604
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec SQT シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、コンタクト材質はりん青銅です。定格電流: 5.1A / ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 → +125℃ 通常力:平均 60g ( 0.59N
    仕様●極数:24●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQT●コード番号:198-1432アズワン品番65-7674-43
  • 基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 2列 1セット 11個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 2列 1セット 11個入

    SAMTEC
    8,398税込9,238
    1セット(11個)
    7日以内出荷
    2Samtec IPT1 シリーズはシュラウド付き電源コネクタです。オプションのロッククリップも用意されています。複列 垂直スルーホール及び表面実装、ライトアングル
    仕様●入数:1チューブ(11個入り)●シリーズ:IPT1●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0266アズワン品番65-7546-93
  • CES-112-01-T-S SAMTEC

    CES-112-01-T-S

    SAMTEC
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
  • 基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec CLT シリーズは、2 mm Tiger の頑丈なクローです 信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップりん青銅製のコンタクト材質です 動作温度範囲: -55 → +125 ℃
    仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-113●コード番号:196-6716アズワン品番65-7698-99
  • 基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1375個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1375個入

    SAMTEC
    749,800税込824,780
    1セット(1375個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1375個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-113●コード番号:196-6714アズワン品番65-7679-05
  • Samtec 基板接続用ソケット SSW シリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット SSW シリーズ

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Samtec 基板用端子台 TSWシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 TSWシリーズ

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54シリーズTSW端子種別はんだ
  • ピンヘッダ 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 2.54mm 2列

    SAMTEC
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
    。1Samtec TSW シリーズは、1 列、2 列、及び 3 列オプションのスルーホール 0.025 インチ角型ポスト Terminal ストリップで、ストレート又はライトアングルピンがあり、ポスト高やボディ位置もさまざまなモデルがあります。これはExtended Life Productです。10年間の混合ガス(MFG)テストに合格し、高かん合回数を達成しています(250 ~ 2,500回)。Samtec Terminal ストリップは、業界最大級の標準ピン数、Terminal Length、及びオプションを備えていますピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025インチ(0.635 mm)角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール
  • ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    369税込406
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、24 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ
    仕様●シリーズ:TSW-112-07-T-T●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5579アズワン品番65-7707-15
  • ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    169税込186
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、12 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
  • ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    259税込285
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、24 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ
    仕様●シリーズ:TSW-112-08-T-D-RA●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5587アズワン品番65-7787-81
  • ピンヘッダ 36極 2.54mm 3列 SAMTEC

    ピンヘッダ 36極 2.54mm 3列

    SAMTEC
    769税込846
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、36 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
    仕様●シリーズ:TSW-112-08-S-T●ピッチ:2.54mm●極数:36●行数:3●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5585アズワン品番65-7788-66
  • ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1袋 2個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1袋 2個入

    SAMTEC
    699税込769
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec TS シリーズは、精密機械加工 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステル端子は黄銅製ですが、G タイプを除き、りん青銅製です。合計 12 個のコンタクトがあります。使用めっき : Au over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni または Sn over 100 μ ″(2.54 μ m)Cu または 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ RoHS に準拠してい
    仕様●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1498アズワン品番65-7564-54
  • ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1袋 5個入

    SAMTEC
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:BBL●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-6625アズワン品番65-7511-67
  • ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1袋 2個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1袋 2個入

    SAMTEC
    679税込747
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1501アズワン品番65-7551-94
  • ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 19個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 19個入

    SAMTEC
    6,598税込7,258
    1セット(19個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(19個入り)●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1497アズワン品番65-7554-42
  • ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 18個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 18個入

    SAMTEC
    8,598税込9,458
    1セット(18個)
    7日以内出荷
    Samtec BBL シリーズは、12 ピンコンタクト付き 2.54 mm 低プロファイルの 1 列ねじ式 Terminal ストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅 / 黄銅製のコンタクト材質 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(18個入り)●シリーズ:BBL●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-6624アズワン品番65-7689-04