基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1375個入

基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1375個入 - SAMTEC
仕様
●入数:1リール(1375個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-113●コード番号:196-6714
アズワン品番
65-7679-05
内容量
1セット(1375個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64127308CLT-112-02-F-D-BE-A-K-TR
¥750,000
¥749,800
¥824,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする