曜日別特売

基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 表面実装

基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 表面実装 - SAMTEC
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。


Samtec SQT シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、コンタクト材質はりん青銅です。定格電流: 5.1A / ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 → +125℃ 通常力:平均 60g ( 0.59N

仕様
●極数:24●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQT●コード番号:198-1432
アズワン品番
65-7674-43
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66083406SQT-112-01-F-D-RA
550
549
値下げ
604(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする