カテゴリ

  • 電気材料(75)
  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • T&D(ティアンドデイ)(10)
  • VISHAY(9)
  • DESCO(3)
  • SMC(2)
  • PLUS(プラス)[文具](1)
  • キャンブロ(1)
  • KSフィルター(1)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr-0106」の検索結果

関連キーワード
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッダ 6極 2mm 1列 1セット 425個入 SAMTECヘッダ 6極 2mm 1列 1セット 425個入SAMTEC
58,980税込64,878
1セット(425個)
7日以内出荷
Samtec TMM シリーズ 2 mm 低プロファイル SMT ヘッダは、1 列あたり 6 ピン、1 リードスタイルです。テールにつや消しスズが施されています。1列 表面実装テール プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1965アズワン品番65-7483-92
基板接続用ソケット 6 極 1.27mm 1 列 表面実装 1セット 450個入 SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 1.27mm 1 列 表面実装 1セット 450個入SAMTEC
159,800税込175,780
1セット(450個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(450個入り)●極数:6●行数:1●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:RSM●シリーズ番号:RSM-106-02-L-S-P-TR●コード番号:227-1573アズワン品番65-7644-96
基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 2個入SAMTEC
1,398税込1,538
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットは、コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです。コンタクトシステム: Tiger Beam ピッチ: 2.00 mm ( .0787 インチ) 特長: コスト効果及び信頼性の高いコンタクトシステム 終端: 表面実装 向き: 垂直
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:TLE●コード番号:208-5997アズワン品番65-7689-69
ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 5個入 SAMTECピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 5個入SAMTEC
1,098税込1,208
1セット(5個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、黒色の液晶ポリマー絶縁体及びリン青銅 Terminal を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6255アズワン品番65-7704-61
基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 500個入 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 500個入SAMTEC
129,800税込142,780
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1725アズワン品番65-7628-30
ヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTECヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 5個入SAMTEC
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ 2.54 mm SMT 角形ポストヘッダには、1 列あたり 5 ポジション、1 リードスタイルがあります。コンタクト部分は 0.0000762 mm の選択可能な金めっき、テール部分はつや消しスズめっきが施されています。2 列縦型 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-2014アズワン品番65-7613-56
基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入SAMTEC
429,800税込472,780
1セット(1225個)
7日以内出荷
Samtec CLT シリーズ 2 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、1 列に 5 ピン、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.0000762 mm の選択可能な金めっき、テール部分はつや消しスズめっきが施されています。2列 下口 ポリイミド製フィルムパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(1225個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-106-02-F-D-BE-A-K-TR●コード番号:227-1110アズワン品番65-7657-59
基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,398税込1,538
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:デュアルワイプソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-106-02-G-D-BE-A-K-TR●コード番号:227-1041アズワン品番65-7659-17
ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 5個入 SAMTECピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 5個入SAMTEC
1,698税込1,868
1セット(5個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、12 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました 尾にあり、単一を有する動作温度範囲
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6251アズワン品番65-7684-94
ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 475個入 SAMTECピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 475個入SAMTEC
239,800税込263,780
1セット(475個)
7日以内出荷
Samtec FTSH シリーズは、12 コンタクトの 1.27 mm ピッチの高信頼性ヘッダストリップです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。金めっきコンタクト( 3 )を使用した FTSH です動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意 エンドシュラウドオプション
仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1465アズワン品番65-7702-01
ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 150個入 SAMTECピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 150個入SAMTEC
67,980税込74,778
1セット(150個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 12 個のコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付き
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1593アズワン品番65-7558-43
基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 650個入 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 650個入SAMTEC
489,800税込538,780
1セット(650個)
7日以内出荷
Samtec SMM シリーズは、1 列に 6 ピンと 2 リードスタイルがあります。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(650個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●シリーズ番号:SMM-106-02-S-D-P-TR●コード番号:227-1758アズワン品番65-7612-02
ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 5個入 SAMTECピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 5個入SAMTEC
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1596アズワン品番65-7558-06
基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 2個入SAMTEC
999税込1,099
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9151アズワン品番65-7603-85
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装SAMTEC
569税込626
1個
7日以内出荷
仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:197-6705アズワン品番65-7700-12
基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 5個入 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 5個入SAMTEC
2,398税込2,638
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●コード番号:208-1358アズワン品番65-7623-12
ヘッダ 12極 2mm 2列 1袋 5個入 SAMTECヘッダ 12極 2mm 2列 1袋 5個入SAMTEC
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1962アズワン品番65-7603-25
ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 5個入 SAMTECピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 5個入SAMTEC
3,098税込3,408
1セット(5個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、12 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6257アズワン品番65-7685-37
基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 5個入 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 5個入SAMTEC
2,098税込2,308
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0814アズワン品番65-7626-83
基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 900個入 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 900個入SAMTEC
389,800税込428,780
1セット(900個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(900個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:TLE●コード番号:208-5995アズワン品番65-7684-60
基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入SAMTEC
2,598税込2,858
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec CLP シリーズ 1.27 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、6 ポジションの表面実装リードスタイルを備えています。コンタクト部分は 0.0000762 mm のフラッシュ選択可能な金めっき、テール部分はつや消しスズめっきが施されています。2列 ボトムエントリスタイル テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-106-02-F-D-P-TR●コード番号:227-1039アズワン品番65-7657-98
基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 475個入 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 475個入SAMTEC
129,800税込142,780
1セット(475個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(475個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1727アズワン品番65-7617-28
ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1セット 200個入 SAMTECピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1セット 200個入SAMTEC
37,980税込41,778
1セット(200個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、黒色の液晶ポリマー絶縁体及びリン青銅 Terminal を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6267アズワン品番65-7683-04
端子ストリップ 12極 1.27mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC端子ストリップ 12極 1.27mm 2列 1袋 5個入SAMTEC
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップは、1 列に 6 ピン、2 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。垂直なデュアル SMT 列 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1288アズワン品番65-7603-47
基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1700個入 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1700個入SAMTEC
499,800税込549,780
1セット(1700個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1700個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:デュアルワイプソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-106-02-F-D-K-TR●コード番号:227-1036アズワン品番65-7610-35
基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 225個入 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 225個入SAMTEC
109,800税込120,780
1セット(225個)
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。この製品は、ピンあたり電流定格 4.7 A の 12 のコンタクトを備えています。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●入数:1リール(225個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9154アズワン品番65-7609-27
ヘッダ 12極 2mm 2列 1セット 350個入 SAMTECヘッダ 12極 2mm 2列 1セット 350個入SAMTEC
169,800税込186,780
1セット(350個)
7日以内出荷
Samtec TMM シリーズ 2 mm 低プロファイル SMT ヘッダは、1 列あたり 6 ピン、1 リードスタイルです。0.000762 mm の選択的な金めっきが施されたポストとつや消しスズめっきが施されています。2列 表面実装テール アライメント プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:12●行数:2●コード番号:227-1963アズワン品番65-7651-19
基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 450個入 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 450個入SAMTEC
199,800税込219,780
1セット(450個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(450個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-106-L-DV-K-TR●コード番号:227-1803アズワン品番65-7612-50
基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 375個入 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 375個入SAMTEC
189,800税込208,780
1セット(375個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(375個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-106-L-DV-A-K-TR●コード番号:227-1801アズワン品番65-7492-22
ヘッダ 12極 2mm 2列 1セット 425個入 SAMTECヘッダ 12極 2mm 2列 1セット 425個入SAMTEC
119,800税込131,780
1セット(425個)
7日以内出荷
Samtec TMM シリーズ 2 mm 低プロファイル SMT ヘッダは、1 列あたり 6 ピン 1 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 表面実装テール プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1961アズワン品番65-7605-92
ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 2個入 SAMTECピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
1,298税込1,428
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1466アズワン品番65-7620-27
基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入SAMTEC
439,800税込483,780
1セット(1225個)
7日以内出荷
Samtec CLT シリーズ 2 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、1 列あたり 6 ピンで 2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 下口 ポリイミド製フィルムパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(1225個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-106-02-L-D-BE-K-TR●コード番号:227-1114アズワン品番65-7569-24
ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 2個入 SAMTECピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 2個入SAMTEC
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1594アズワン品番65-7558-30
基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1050個入 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1050個入SAMTEC
459,800税込505,780
1セット(1050個)
7日以内出荷
Samtec CLP シリーズ 1.27 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、6 ポジションの表面実装リードスタイルを備えています。接触面は 0.000254 mm 金、テール部は 0.0000762 mm です。2列 ボトムエントリスタイル 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(1050個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:デュアルワイプソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-106-02-G-D-BE-A-K-TR●コード番号:227-1040アズワン品番65-7610-26
ヘッダ 12極 2.54mm 1 Or 2列 1袋 2個入 SAMTECヘッダ 12極 2.54mm 1 Or 2列 1袋 2個入SAMTEC
959税込1,055
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1 Or 2●接続方向:ライトアングル●コード番号:227-1421アズワン品番65-7645-13
ヘッダ 12極 2mm 2列 1袋 2個入 SAMTECヘッダ 12極 2mm 2列 1袋 2個入SAMTEC
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:12●行数:2●コード番号:227-1964アズワン品番65-7608-23
ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 350個入 SAMTECピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 350個入SAMTEC
169,800税込186,780
1セット(350個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6256アズワン品番65-7694-80
基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 775個入 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 775個入SAMTEC
249,800税込274,780
1セット(775個)
7日以内出荷
Samtec 1.27 mm FLE シリーズは、コンタクトに 0.25 μ m 金めっきを使用する 12 個のコンタクトを備えた、コスト効率の高い信頼性の高いソケットです。動作温度範囲: -55 → +125℃。 電流定格: 2.9 A/ ピン
仕様●入数:1リール(775個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●コード番号:208-1357アズワン品番65-7689-43
ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 625個入 SAMTECピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 625個入SAMTEC
109,800税込120,780
1セット(625個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、12 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました 尾にあり、単一を有する動作温度範囲
仕様●入数:1リール(625個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6248アズワン品番65-7684-88
基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入SAMTEC
399,800税込439,780
1セット(1225個)
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットは、低プロファイルのデュアルワイプソケット、2.00 mm ピッチです。TOP と Bottom Entry パススルーオプションがあります。コンタクトシステム: Tiger Claw 向き: 垂直 終端: スルーホール、表面実装 用途: 2列最大100ピン 特長: 上下のエントリパスス
仕様●入数:1リール(1225個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0808アズワン品番65-7623-62