基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 775個入
Samtec 1.27 mm FLE シリーズは、コンタクトに 0.25 μ m 金めっきを使用する 12 個のコンタクトを備えた、コスト効率の高い信頼性の高いソケットです。動作温度範囲: -55 → +125℃。 電流定格: 2.9 A/ ピン
- 仕様
- ●入数:1リール(775個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●コード番号:208-1357
- アズワン品番
- 65-7689-43
- 内容量
- 1セット(775個)
商品豆知識
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
カテゴリ








![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)


















