カテゴリ

  • 電気材料(128)
  • 制御機器(38)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(1)
  • コノエ(91)
  • SMC(74)
  • BIGM(丸山製作所)(37)
  • VISHAY(35)
  • YAMAHA(ヤマハ)(21)
  • イスカル(20)
  • トライメイト(19)
  • TRUSCO(17)
  • azbil(旧:山武)(16)
  • 積水樹脂(15)
  • 京セラ(11)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(11)
  • 大阪魂(10)
  • T&D(ティアンドデイ)(9)
  • MARKLESS STYLE(9)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(9)
  • CKD(6)
  • 富士電機(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr-10」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
166件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm SEAM-40-02.0-S-10-2-A-K-TR SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm SEAM-40-02.0-S-10-2-A-K-TRSAMTEC
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: SEAM●ピッチ: 1.27mm●極数: 400●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●1.27 mm SEARAY(TM)シリーズ相互接続. SEARAY(TM)は、1.27 mmの高密度 / 高速基板対基板相互接続システムです。 このSEAM / SEAFシリーズのコネクタはシングルエンド用途や差動ペア用途としてマッピング可能です。 シングルエンドシステムとしてルーティングした場合、SEARAY(TM)の定格は12.5 GHz @ -3 dBです。このSEAM / SEAFシリーズの高速 / 高密度オープンピンフィールドアレーは、Solder Charge Technologyの採用により、はんだ接合部の極めて優れた信頼性を備えています。 このSEAM SEAFシリーズのSEARAY(TM)高速 / 高密度オープンピンフィールドアレーは、Samtec社のエッジレートコンタクトシステムの採用により、高速性能やジッパー式脱着、極めて低い挿入 / 引き抜き力を実現します。. 様々な列数を備え、基板スタッキング用途に最適の高密度コネクタ スタック高さはSEAF / SEAMの組み合わせにより、7 mm~ 接触抵抗: 5.5 mΩ コンタクトのめっき: コンタクト部分に0.76 μmの金めっき、テール部分につや消しすずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 20 極 0.4mm 2 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 20 極 0.4mm 2 列 表面実装SAMTEC
449税込494
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 400 極 1.27mm 10 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 400 極 1.27mm 10 列 表面実装SAMTEC
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 2 列 表面実装SAMTEC
699税込769
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 FTR-110-01-S-D SAMTECSamtec ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 FTR-110-01-S-DSAMTEC
539税込593
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ : FTR●ピッチ : 1.27mm●極数 : 20●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板●結線方法 : はんだ●コンタクト材質 : リン青銅●定格電流 : 1.0A●対応ピン長 : 5.84mm●表面実装ヘッダ - FTRシリーズ. SMTオスヘッダストリップ(1.27 mmピッチ / 基板表面実装) 1列 / 2列形式、10 / 40極 基板対基板接続向け、必要なサイズに合わせて切断可能 定格電流: 1 A 動作温度: -65 → +105 ℃ B : 5.84 mmRoHS指令(10物質対応)対応
端子ストリップ 20極 0.8mm 2列 1セット 325個入 SAMTEC端子ストリップ 20極 0.8mm 2列 1セット 325個入SAMTEC
209,800税込230,780
1セット(325個)
7日以内出荷
Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 10 極、5 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の軽量金を備え、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(325個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1196アズワン品番65-7604-64
基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列 1セット 475個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列 1セット 475個入SAMTEC
699,800税込769,780
1セット(475個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:4●接続方向:ストレート●コード番号:224-8268アズワン品番65-7645-63
基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 75個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 75個入SAMTEC
539,800税込593,780
1セット(75個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(75個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●コード番号:224-8321アズワン品番65-7602-62
基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列SAMTEC
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2009アズワン品番65-7556-25
基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 1セット 325個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 1セット 325個入SAMTEC
249,800税込274,780
1セット(325個)
7日以内出荷
Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 20 種類の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
仕様●入数:1リール(325個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8005アズワン品番65-7648-51
基板接続用ピンヘッダ 20極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 0.5mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
1,098税込1,208
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec 20 ポジションコネクタは、センターストリップコンタクトの表面実装金が付いています。ポジション数 20 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2取り付けタイプ:表面実装 ピックアンドプレース機能
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:ST5-10-1.00-L-D-P-TR●ピッチ:0.5mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5843アズワン品番65-7703-23
基板接続用ピンヘッダ 200極 1.27mm 10列 1セット 225個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 200極 1.27mm 10列 1セット 225個入SAMTEC
799,800税込879,780
1セット(225個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:200●行数:10●接続方向:ストレート●コード番号:224-8278アズワン品番65-7611-03
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
1,098税込1,208
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec ヘッダ及びワイヤハウジングは、100 インチ Mini-mate 絶縁電源 Terminal ストリップを搭載しています。ポジション数: 10 ポジション ピッチ: 2.54 mm 行数 :2 行 端子スタイル:はんだ 取り付け角度:ストレート
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:IPL1-110-02-L-D-K-TR●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8761アズワン品番65-7700-17
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
929税込1,022
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 10 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 10 行数 2列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TFM-105-02-L-D-P-TR●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5926アズワン品番65-7680-95
基板接続用ソケット 500 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 50個入 SAMTEC基板接続用ソケット 500 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 50個入SAMTEC
439,800税込483,780
1セット(50個)
7日以内出荷
Samtec SEAF シリーズ高速オープンピンフィールドアレイ Terminal ストリップは 500 ピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 動作電圧: 240 V ac
仕様●入数:1リール(50個入り)●極数:500●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9199アズワン品番65-7691-23
基板接続用ソケット 500 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 50個入 SAMTEC基板接続用ソケット 500 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 50個入SAMTEC
439,800税込483,780
1セット(50個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ソケットです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(50個入り)●極数:500●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:ピンフィールドアレイを開きます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-50●コード番号:224-8257アズワン品番65-7610-50
基板接続用ソケット 400 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 400 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 2個入SAMTEC
10,980税込12,078
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:400●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9192アズワン品番65-7689-96
基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 10 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 10 列 表面実装SAMTEC
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
仕様●極数:300●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-30-06.0-S-10-2-A-K-TR●コード番号:227-1595アズワン品番65-7651-65
基板接続用ソケット 200 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 300個入 SAMTEC基板接続用ソケット 200 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 300個入SAMTEC
989,800税込1,088,780
1セット(300個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ソケットです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:200●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:ピンフィールドアレイを開きます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-20 です●コード番号:224-8216アズワン品番65-7647-52
基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 375個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 375個入SAMTEC
249,800税込274,780
1セット(375個)
7日以内出荷
Samtec ERF8 シリーズ 0.8 mm 高耐久性ヒーピンスピードソケットは、1 列あたり 10 ポジション、7 リードスタイルです。0.000254 mm の光量選択式金めっきコンタクトとつや消しスズめっきテールを備えています。2 列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(375個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8-010-07.0-L- DV-K-TR (英語●コード番号:227-1152アズワン品番65-7651-25
基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 2 列 表面実装SAMTEC
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8-01-01-S-D-RA-TR●コード番号:227-1151アズワン品番65-7657-26
基板接続用ソケット 10極 0.5mm 表面実装 1セット 1600個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10極 0.5mm 表面実装 1セット 1600個入SAMTEC
419,800税込461,780
1セット(1600個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1600個入り)●極数:10●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:ライトアングル●シリーズ:ZF5S●コード番号:208-5787アズワン品番65-7690-25
基板接続用ソケット 10 極 1mm 1 列 表面実装 1セット 850個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 1mm 1 列 表面実装 1セット 850個入SAMTEC
189,800税込208,780
1セット(850個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(850個入り)●極数:10●行数:1●ピッチ:1mm●タイプ:FFC コネクタ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FC1●コード番号:208-1334アズワン品番65-7698-46
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1375個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1375個入SAMTEC
359,800税込395,780
1セット(1375個)
7日以内出荷
Samtec CLP-010-02-L-D-TR は、CLP シリーズ Tiger クローの頑丈で信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです。このソケットストリップには、2 つの垂直 / 水平の列を用意しています。絶縁材:黒液晶ポリマー コンタクト材質:りん青銅 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
仕様●入数:1リール(1375個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP●コード番号:197-0025アズワン品番65-7677-94
ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 SAMTECピンヘッダ 80極 1.27mm 4列SAMTEC
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
Samtec SEAM シリーズ高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 50 ピン、10 列の製品です。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:横型●コード番号:227-1655アズワン品番65-7618-05
ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 400個入 SAMTECピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 400個入SAMTEC
639,800税込703,780
1セット(400個)
7日以内出荷
Samtec SEAM シリーズ高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 10 ピン、4 列です。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1619アズワン品番65-7614-29
ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 SAMTECピンヘッダ 400極 1.27mm 10列SAMTEC
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
Samtec SEAM シリーズ高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 40 ピン、10 列です。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ガイドポストオプション ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:横型●コード番号:227-1635アズワン品番65-7598-17
端子ストリップ 20極 0.5mm 2列 SAMTEC端子ストリップ 20極 0.5mm 2列SAMTEC
509税込560
1個
7日以内出荷
Samtec LTH シリーズ 0.5 mm 低プロファイルブレード及びビーム Terminal ストリップは、1 列あたり 10 ポジションで、リードスタイルが 1 つです。接触面は 0.000254 mm 金、テール部は 0.0000762 mm 金です。2列 位置決めピン ポリアミドフィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●シリーズ:LTH●ピッチ:0.5mm●極数:20●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1464アズワン品番65-7609-99
基板接続用ピンヘッダ 500極 1.27mm 10列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 500極 1.27mm 10列SAMTEC
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:500●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2018アズワン品番65-7563-45
基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列 1セット 475個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列 1セット 475個入SAMTEC
649,800税込714,780
1セット(475個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:4●接続方向:ストレート●コード番号:224-8267アズワン品番65-7645-62
基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列 1セット 475個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列 1セット 475個入SAMTEC
709,800税込780,780
1セット(475個)
7日以内出荷
Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 40 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9221アズワン品番65-7684-91
基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 75個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 75個入SAMTEC
539,800税込593,780
1セット(75個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(75個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●コード番号:224-8320アズワン品番65-7634-32
基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列SAMTEC
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
Samtec SEAF シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは、400 ピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在) スタック高: 7 mm
仕様●シリーズ:SEAF●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1964アズワン品番65-7552-61
基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 10列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 10列 1セット 2個入SAMTEC
13,980税込15,378
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:300●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9244アズワン品番65-7688-59
基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 1セット 325個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 1セット 325個入SAMTEC
199,800税込219,780
1セット(325個)
7日以内出荷
Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 20 種類の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
仕様●入数:1リール(325個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8006アズワン品番65-7635-12
基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 1セット 200個入SAMTEC
209,800税込230,780
1セット(200個)
7日以内出荷
Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 20 種類の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8004アズワン品番65-7644-29
基板接続用ピンヘッダ 20極 0.4mm 2列 1セット 1025個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 0.4mm 2列 1セット 1025個入SAMTEC
439,800税込483,780
1セット(1025個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1025個入り)●シリーズ:ST4-10-1.50-L-D-P-TR●ピッチ:0.4mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5837アズワン品番65-7682-35
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 475個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 475個入SAMTEC
519,800税込571,780
1セット(475個)
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダスルーホールは、10 ポジション 0.079 インチ( 2.00 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合部: 0.079 インチ( 2.00 mm ) ポジション数: 10 行数 2.
仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:STMM-105-02-S-D-SM-K-TR●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5863アズワン品番65-7685-04
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 150個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 150個入SAMTEC
66,980税込73,678
1セット(150個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:HTSS-105-01-L-DV-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8706アズワン品番65-7698-69
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 400個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 400個入SAMTEC
139,800税込153,780
1セット(400個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:TFM-105-02-L-D-WT-K-TR●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5927アズワン品番65-7696-57