16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数1 定格電圧(V)30 ac 端子種別はんだ 材質(コンタクト)リン酸銅 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-50~+85 USBタイプ2.0 オス・メスメス
1袋(5個)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

Samtec SPM シリーズは、IP68 密閉型ミニ USB ポートです。また、190 V ac の電圧定格で、黒色液晶ポリマー絶縁素材も採用されています。シールド材質:りん青銅 定格電流: コンタクトあたり1.9A 接触抵抗:初期から最大 15 m Ω
仕様●オス/メス:メス●USBタイプ:Mini B●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●シリーズ:SPM●コード番号:198-1409 アズワン品番65-7698-33
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

。Samtec IP68 シールドミニ USB ポートは、ライトアングル終端の 5 ピンを備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 黒色 LCP 絶縁材
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●ポート数:1●シリーズ:SPM●コード番号:208-1566 アズワン品番65-7613-14
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(36個入り)●オス/メス:メス●USBタイプ:Mini B●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●シリーズ:SPM●コード番号:198-1408 アズワン品番65-7675-66
1セット(36個)
44,980 税込49,478
欠品中

2Samtec MUSB シリーズは Mini USB 2.0 インターフェイスです。タイプ A、AB、B があります保持力: 標準又は高保持力 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり
仕様●入数:1リール(550個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:2.0●接続方向:ストレート●ポート数:1●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:200-0491 アズワン品番65-7557-68
1セット(550個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:4●シリーズ:USB-B-S-F-B-SM-TR●コード番号:208-5778 アズワン品番65-7787-78
1セット(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

Samtec USB コネクタには、費用を節約する金めっきフラッシュが用意されています。絶縁体の色: 黒又は白 保持力: 標準又は高保持力 実装: スルーホールテール又は表面実装テール 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり
仕様●入数:1リール(125個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:4●シリーズ:USB-B-S-F-B-SM-TR●コード番号:208-5777 アズワン品番65-7707-75
1セット(125個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:2.0●接続方向:ストレート●ポート数:1●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:200-0492 アズワン品番65-7559-95
1袋(5個)
939 税込1,033
7日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(35個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●ポート数:1●シリーズ:SPM●コード番号:208-1565 アズワン品番65-7708-67
1セット(35個)
27,980 税込30,778
欠品中

仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2●接続方向:ライトアングル●ポート数:1●シリーズ:USB●シリーズ番号:USB-A - S-F-B-SM2-R-TR●コード番号:227-2031 アズワン品番65-7619-91
1袋(5個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

Samtec USB シリーズ標準及び頑丈な USB 2.0 はシングルシェルタイプです。かん合部に金フラッシュ、尾部にスズめっきが施されています。表面実装終端 テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(250個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2●接続方向:ライトアングル●ポート数:1●シリーズ:USB●シリーズ番号:USB-A - S-F-B-SM2-R-TR●コード番号:227-2030 アズワン品番65-7635-68
1セット(250個)
71,980 税込79,178
欠品中

仕様●入数:1テープ(5個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:4●シリーズ:USB-A-S-F-B-SM2-TR●コード番号:208-5774 アズワン品番65-7686-52
1セット(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

Samtec USB コネクタには、費用を節約する金めっきフラッシュが用意されています。絶縁体の色: 黒又は白 保持力: 標準又は高保持力 実装: スルーホールテール又は表面実装テール 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり
仕様●入数:1リール(250個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:4●シリーズ:USB-A-S-F-B-SM2-TR●コード番号:208-5773 アズワン品番65-7706-54
1セット(250個)
71,980 税込79,178
欠品中

1Samtec USB-B シリーズは標準で頑丈な USB 2.0 です。使用されている絶縁体材質は耐熱熱可塑樹脂で、コンタクト材質はりん青銅です。金めっきコンタクト、ニッケルめっきシェル、スズめっきテールを備えています。動作温度範囲: -50 ℃ to +85 ℃ 定格電圧: 30 V ac 1500 (最大テスト済み) RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ストレート●ポート数:1●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:199-9988 アズワン品番65-7545-63
1個
399 税込439
7日以内出荷

1セット(1個)ほか
199 税込219
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)