「a-520」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●最大定格電流: 16A●最大定格電圧: 520/300 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ターミナルブロック●相数: 2●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 400Hz●長さ: 152mm●奥行き: 93mm●高さ: 62mm●寸法: 152×93×62mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●電力損失: 3.5W●EN133 200. UL1283、CSA22.2 No.8 1986. FN2410Hシリーズ. 高レベルの干渉を伴う用途に最適 定格電流: 最大100 A 三相ネットワークの二相間で使用でき、最大520 V acに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●最大定格電流: 100A●最大定格電圧: 520 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ターミナルブロック●相数: 2●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 250Hz●長さ: 115mm●奥行き: 218mm●高さ: 100mm●寸法: 115×218×100mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●電力損失: 15.4W●EN133 200. UL1283、CSA22.2 No.8 1986. FN2410Hシリーズ. 高レベルの干渉を伴う用途に最適 定格電流: 最大100 A 三相ネットワークの二相間で使用でき、最大520 V acに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
仕様●最大定格電流: 8A●最大定格電圧: 520/300 V ac●実装タイプ: DINレール●終端スタイル: ターミナルブロック●相数: 2●シリーズ: FN2412H●動作周波数: 400Hz●長さ: 154mm●奥行き: 93mm●高さ: 73mm●寸法: 154×93×73mm●漏れ電流: 3.4 mA℃●動作温度 Max: +100℃●電力損失: 2.6W●EN133 200. UL1283、CSA22.2 No.8 1986. FN2412Hシリーズ. 高レベルの干渉を伴う用途に最適 定格電流: 最大45A 三相ネットワークの二相間で使用でき、最大520 V acに対応 DINレール取り付け用、タイプTS 35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
仕様最大定格電流:25A最大定格電圧:520 V ac取り付けタイプ:フランジマウント終端スタイル:ネジシリーズ:FN 3280動作周波数:60Hz長さ:153mm奥行き:180mm高さ:115mm寸法:153 x 180 x 115mmリーク電流:1 mA動作温度 Max:+100℃電力損失:11.6WFN3280シリーズ. FN3280シリーズ小型軽量3相+ニュートラルラインフィルタ 優れた減衰性能と低漏洩電流とを組み合わせて産業機器向けに最適化された設計 住宅環境及び混合環境(クラスA / クラスB)の機械に最適 電源入力への直接接続によって耐性を向上 頑丈な接触保護端子台により、EN60204-1に適合した接触部分を確保 短時間で簡単に取り付け可能で、自動工具や手動工具が使いやすい構造 フィルタの定格電流は、一般的なヒューズの値に合わされているため、簡単に選択可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
仕様最大定格電流:8A最大定格電圧:520 V ac取り付けタイプ:フランジマウント終端スタイル:ネジ相数:3シリーズ:FN 3280動作周波数:60Hz長さ:143mm奥行き:142.8mm高さ:80mm寸法:143 x 142.8 x 80mmリーク電流:1 mA動作温度 Max:+100℃電力損失:2.7WFN3280シリーズ. FN3280シリーズ小型軽量3相+ニュートラルラインフィルタ 優れた減衰性能と低漏洩電流とを組み合わせて産業機器向けに最適化された設計 住宅環境及び混合環境(クラスA / クラスB)の機械に最適 電源入力への直接接続によって耐性を向上 頑丈な接触保護端子台により、EN60204-1に適合した接触部分を確保 短時間で簡単に取り付け可能で、自動工具や手動工具が使いやすい構造 フィルタの定格電流は、一般的なヒューズの値に合わされているため、簡単に選択可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
仕様●最大定格電流: 10A●最大定格電圧: 520/300 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ターミナルブロック●相数: 3●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 60Hz●長さ: 120mm●奥行き: 58mm●高さ: 58mm●寸法: 120×58×58mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●電力損失: 2.4W●FN3270シリーズ. Schaffner FN 3270シリーズ3相フィルタは非常にコンパクトな軽量設計であるため、設備及びキャビネット内の取り付けスペースが必要最小限で済みます。 すばやく簡単に設置でき、自動工具又は手動工具による取り付け時のアクセスも容易です。 一般的な用途は、可変速電動機駆動システム、産業用モータドライブ、周波数インバータ、サーボモータなどがあります。. 小型設計 取り付けが容易 比類のない安全性を発揮するプラスチック製の保護カバーをオプションで用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
仕様●最大定格電流: 35A●最大定格電圧: 520/300 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ターミナルブロック●相数: 3●シリーズ: FN3270●動作周波数: 60Hz●長さ: 130mm●奥行き: 70mm●高さ: 68mm●寸法: 130×70×68mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●電力損失: 6.8W●FN3270シリーズ. Schaffner FN 3270シリーズ3相フィルタは非常にコンパクトな軽量設計であるため、設備及びキャビネット内の取り付けスペースが必要最小限で済みます。 すばやく簡単に設置でき、自動工具又は手動工具による取り付け時のアクセスも容易です。 一般的な用途は、可変速電動機駆動システム、産業用モータドライブ、周波数インバータ、サーボモータなどがあります。. 小型設計 取り付けが容易 比類のない安全性を発揮するプラスチック製の保護カバーをオプションで用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
仕様●最大定格電流: 65A●最大定格電圧: 520/300 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ターミナルブロック●相数: 3●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 60Hz●長さ: 140mm●奥行き: 85mm●高さ: 80mm●寸法: 140×85×80mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●電力損失: 13.5W●FN3270シリーズ. Schaffner FN 3270シリーズ3相フィルタは非常にコンパクトな軽量設計であるため、設備及びキャビネット内の取り付けスペースが必要最小限で済みます。 すばやく簡単に設置でき、自動工具又は手動工具による取り付け時のアクセスも容易です。 一般的な用途は、可変速電動機駆動システム、産業用モータドライブ、周波数インバータ、サーボモータなどがあります。. 小型設計 取り付けが容易 比類のない安全性を発揮するプラスチック製の保護カバーをオプションで用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●最大定格電流: 25A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: DINレール●終端スタイル: ターミナルブロック●相数: 1●シリーズ: FN2412●動作周波数: 400Hz●長さ: 93mm●奥行き: 160mm●高さ: 87mm●寸法: 93×160×87mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●電力損失: 5.5W●EN133 200. UL1283、CSA22.2 No.8 1986. FN2412シリーズ. SchaffnerのFN2412フィルタは、高飽和抵抗で優れた温度特性のチョークに基づいて、卓越した伝導減衰性能を発揮します。 このフィルタはすべて、非常に雑音が多い用途や全負荷条件下でも予想フィルタ性能を維持します。 単相変速モータドライブ、インバータ、コンバータ、産業機器などのさまざまな用途に使用することができます。. 高レベルの干渉を伴う用途で優れたフィルタ性能を発揮 最大520 V ac (PP) x 2まで対応する2相電源用フィルタ 普及しているTS 35 DINレールに迅速かつ快適にスナップイン取り付け可能(最大45 A) 産業用等級の端子台で非常に優れた電気的安全性を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
関連キーワード