RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
仕様最大定格電流:25A最大定格電圧:520 V ac取り付けタイプ:フランジマウント終端スタイル:ネジシリーズ:FN 3280動作周波数:60Hz長さ:153mm奥行き:180mm高さ:115mm寸法:153 x 180 x 115mmリーク電流:1 mA動作温度 Max:+100℃電力損失:11.6WFN3280シリーズ. FN3280シリーズ小型軽量3相+ニュートラルラインフィルタ 優れた減衰性能と低漏洩電流とを組み合わせて産業機器向けに最適化された設計 住宅環境及び混合環境(クラスA / クラスB)の機械に最適 電源入力への直接接続によって耐性を向上 頑丈な接触保護端子台により、EN60204-1に適合した接触部分を確保 短時間で簡単に取り付け可能で、自動工具や手動工具が使いやすい構造 フィルタの定格電流は、一般的なヒューズの値に合わされているため、簡単に選択可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
関連キーワード