RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 1●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: なし●結線方法: ファストン●定格電流: 4A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●IECコネクタタイプ: IEC / EN 60939●幅: 35mm●深さ: 60.3mm●高さ: 46mm●小型のFN261、IEC950準拠. 軽量構造 携帯機器用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
仕様●シリーズ: FN280●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: ファストン●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 50 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●動作温度範囲: -25 → +85 ℃mm●深さ: 64.8mm●高さ: 82mm●小型高性能なFN282/FN284/FN285/FN286. シャフナーのFN280シリーズは、小型なフィルタ電力入力モジュールです。FN 280シリーズは、2極ロッカースイッチ、IECインレット、ヒューズ1個または2個用のヒューズホルダ付きの電源フィルタ(モデルによって異なる)で構成されています。EMIシステム認証を短期間で可能にするため、標準フィルタとその安全規格認可を選択することは非常に実用的な方法です。. 特長. コンパクト 2 極ロッカースイッチ 優れた温度特性 優れた伝導ノイズ抑制効果 高飽和耐量 機械的寿命:50000サイクル 動作周波数: 50 → 400 Hz. 用途. 携帯電子・電気機器 医療用機器 テスト・測定機器 消費生活用製品 単相電源/スイッチング電源. FN280電力入力フィルタモジュールは、医療用機器、測定機器、電子データ処理システム/事務機器、携帯電子・電気機器などの用途があります。このインレットフィルタは、消費生活用製品、スイッチング電源、単相電源に最適です。. ブランド情報. シャフナー製品群には、電源用磁性部品、電源フィルタ、EMIフィルタなどがあります。シャフナーグループは、パワーエレクトロニクスシステムの信頼性と効率的なオペレーションを実現するためのソリューションを研究開発して電力の供給に努力しています。シャフナー製品は、鉄道技術、太陽光発電システム、風力発電、機械工具、ロボット、電力インフラ、電子モータ制御など様々な用途に対応できます。シャフナーは、他にも自動車産業に重点を置いています。電気自動車の充電インフラとフィルタソリューションの用途に使用され、車内の安全性と利便性を実現します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: ファストン●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 50 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●動作温度範囲: -25 → +85 ℃mm●深さ: 64.8mm●高さ: 65mm●Schaffner デュアルヒューズインレットSchaffner IEC インレットフィルタは、オスタイプのデュアルヒューズ付きパネル取り付けデバイスで、 C14 IEC コネクタ電源入力モジュールを備えています。定格電圧 250 V ac 、定格電流 6 A で、高性能の電流定格を備えています。ブリード抵抗器と Y2 コンデンサを備えた医療用タイプです。このフィルタの動作周波数は 50 Hz → 400 Hz です。 警告: ニュートラルラインにはヒューズを付けないでください。アースを基準にします。特長と利点便利で高度に統合されたモジュール ヒューズ引き出しに簡単にアクセス可能 2 極ロッカースイッチ ファストン端子 最大漏洩電流は 190 μ A です 動作温度範囲: -25 → 85 ° C用途電気 / 電子機器 医療機器 家庭用機器 単相及びスイッチモード電源 テスト / 測定機器認定UL認定 CSA認定 VDE SEMKO IP40定格
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,790
税込¥31,669
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ