「ns-15」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 15V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●最大逆スタンドオフ電圧: 2.8V●ピン数: 8●ピークパルスパワー消費: 400W●最大ピークパルス電流: 24A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 4●動作温度 Min: -55 ℃●動作温度 Max: +125 ℃mm●幅: 4mm●EPD TVSダイオード、ESD及びラッチアップ保護用、SLVU2.8シリーズ. ピークパルス電力: 400ワット(tp: 8/20 μs) 高速データラインのトランジェント保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 24 A (8/20 μs) 低静電容量 低漏洩電流 低動作 / クランプ電圧
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 20V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●最大逆スタンドオフ電圧: 5V●ピン数: 8●ピークパルスパワー消費: 500W●最大ピークパルス電流: 25A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 5×4×1.5mm●最大逆漏れ電流: 10μA●RailClampR、低静電容量TVSダイオードアレイ、SRDAシリーズ. ピークパルス電力: 500ワット(tp: 8/20 μs) ESD保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 24 A (8/20 μs) サージ定格ダイオードアレイ、TVSダイオード内蔵 4 I/Oラインを保護 低静電容量( ;15 pF未満)、高速インターフェイス用
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 30V●最小ブレークダウン電圧: 16.7V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●最大逆スタンドオフ電圧: 15V●ピン数: 8●ピークパルスパワー消費: 300W●最大ピークパルス電流: 10A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 4●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 5×4×1.5mm●最大逆漏れ電流: 1μA●SMDAxxCシリーズ双方向TVSアレイ、4ライン保護用. ピークパルス電力: 300ワット(tp: 8/20 μs) データラインのトランジェント保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 12 A (8/20 μs) 双方向保護 4 I/Oラインを保護 低漏洩電流
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
5日以内出荷
仕様●ダイオード構成 : シングル●最大クランピング電圧 : 8.5V●最小ブレークダウン電圧 : 2.8V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-143●最大逆スタンドオフ電圧 : 2.8V●ピン数 : 4●ピークパルスパワー消費 : 200W●最大ピークパルス電流 : 14A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●寸法 : 3.04 x 1.4 x 1.1mm●テスト電流 : 50mA●RailClampR●低静電容量TVSダイオードアレイ●SRシリーズ. ピークパルス電力: 500ワット(tp : 8/20 μs) ESD保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)●±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 24 A (8/20 μs) サージ定格ダイオードアレイ●TVSダイオード内蔵 2 I/Oラインを保護 低静電容量( ;10 pF未満)●高速インターフェイス用
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥629
税込¥692
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 26V●最小ブレークダウン電圧: 13.3V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧: 12V●ピン数: 3●ピークパルスパワー消費: 400W●最大ピークパルス電流: 17A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 2●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 2.9×1.3×0.95mm●最大逆漏れ電流: 20μA●SM712非対称TVSダイオード、拡張コモンモードRS-485用. ピークパルス電力: 400ワット(tp: 8/20 μs) 非対称データラインのトランジェント保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 12 A (8/20 μs) +12 V~-7 Vの2ラインを保護 低静電容量 低クランプ電圧 ソリッドステートシリコンアバランシェテクノロジー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成: シングル●最大クランピング電圧: 17.5V●最小ブレークダウン電圧: 6V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧: 5V●ピン数: 6●ピークパルスパワー消費: 300W●最大ピークパルス電流: 12A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 2.9×1.6×1.15mm●最大逆漏れ電流: 5μA●RailClampR、低静電容量TVSダイオードアレイ、SRV05-4シリーズ. ピークパルス電力: 300ワット(tp: 8/20 μs) ESD保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 12A (8/20 μs) サージ定格ダイオードアレイ、TVSダイオード内蔵 4 I/Oラインを保護 高速インターフェイス用低静電容量3 pF (標準)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥739
税込¥813
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 9.5V●最小ブレークダウン電圧: 3.5V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-323●最大逆スタンドオフ電圧: 3.3V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 100W●最大ピークパルス電流: 10A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 3●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 1.78×1.37×1.07mm●テスト電流: 2μA●μClamp(TM)ESD保護用過渡電圧サプレッサ、Semtech. SemtechのμClamp(TM) TVSダイオードは、壊れやすい電子部品を過電圧から保護します。 コンパクトなパッケージングのμClamp(TM) TVSダイオードは、携帯電話、携帯電話アクセサリなどの携帯製品や、ノートパソコン、デスクトップ、サーバーなどの用途に最適です。 このダイオードは、レーザーダイオード保護及びアナログ入力のある機器にも使用できます。 μClamp(TM)TVSダイオードの特長と利点 データ回線のトランジェント保護 IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 (tp: 5/50 ns) ケーブル放電イベント(CDE) 超小型パッケージ(1.0×0.6×0.5 mm) 低漏洩電流 ソリッドステートシリコンアバランシェ技術
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
関連キーワード