カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • SEMTECH
  • モノタロウ(1)
  • スリーピース(80)
  • Panasonic(パナソニック)(59)
  • DAIKO(大光電機)(26)
  • テンテキャスター(15)
  • ParkerTAIYO(14)
  • AWJ(11)
  • 日栄インテック(4)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(4)
  • CKD(3)
  • 三木精機(3)
  • TRUSCO(2)
  • ナンシン(2)
  • KOA(2)
  • イーグル(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • 酒井製作所(1)
  • 制研化学工業(1)
  • 日立(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp-125」の検索結果

特価
本日1月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Semtech TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 15V, SLVU2.8-4.TBT SEMTECHSemtech TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 15V, SLVU2.8-4.TBTSEMTECH
1,398税込1,538
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 15V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●最大逆スタンドオフ電圧: 2.8V●ピン数: 8●ピークパルスパワー消費: 400W●最大ピークパルス電流: 24A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 4●動作温度 Min: -55 ℃●動作温度 Max: +125 ℃mm●幅: 4mm●EPD TVSダイオード、ESD及びラッチアップ保護用、SLVU2.8シリーズ. ピークパルス電力: 400ワット(tp: 8/20 μs) 高速データラインのトランジェント保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 24 A (8/20 μs) 低静電容量 低漏洩電流 低動作 / クランプ電圧RoHS指令(10物質対応)対応
Semtech 単方向 TVSダイオードアレイ SEMTECHSemtech 単方向 TVSダイオードアレイSEMTECH
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Semtech 双方向 TVSダイオード SEMTECHSemtech 双方向 TVSダイオードSEMTECH
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
Semtech 5チャンネル 単方向 TVSダイオード SEMTECHSemtech 5チャンネル 単方向 TVSダイオードSEMTECH
1,198税込1,318
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ct-1250特集