2ページ目:

47件中 4147
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付側ユニオン ノーケン取付側ユニオンノーケン
3,998税込4,398
1台
翌々日出荷
材質ステンレス鋼 SUS316接続取付側
リレーユニット AC ノーケンリレーユニット ACノーケン
37,980税込41,778
1台
9日以内出荷
様々な液体への対応が可能です。(検出感度:1kΩ~80kΩ)
電源電圧100V~240V AC±10%(50/60Hz)耐電圧1500V AC 1分間(各端子と接地端子間)動作表示電源通電時/緑色LED点灯、リレー1励磁時/黄色LED点灯、リレー2励磁時/赤色LED点灯動作機能排水制御と上限警報(検出点:3点または2点)/排水制御、給水制御または警報出力のいずれか(検出点:2点または1点)
端子ボックス取付側ユニオン ノーケン端子ボックス取付側ユニオンノーケン
4,798税込5,278
1台
翌々日出荷
接続端子ボックス取付側
センサ側ユニオン ノーケンセンサ側ユニオンノーケン
4,298税込4,728
1台
翌々日出荷
材質ステンレス鋼 SUS316接続センサ側
リレーユニット DC ノーケンリレーユニット DCノーケン
62,980税込69,278
1台
19日以内出荷
様々な液体への対応が可能です。(検出感度:1kΩ~80kΩ)
耐電圧1500V AC 1分間(各端子と接地端子間)電源電圧(V)24 DC(20~28 DC)動作表示電源通電時/緑色LED点灯、リレー1励磁時/黄色LED点灯、リレー2励磁時/赤色LED点灯動作機能排水制御と上限警報(検出点:3点または2点)/排水制御、給水制御または警報出力のいずれか(検出点:2点または1点)
パワーユニット ノーケンパワーユニットノーケン
22,980税込25,278
1台
9日以内出荷
材質ABS質量(g)約380構造非防滴耐電圧1500V AC1分間(接地端子と電源端子間)使用温度(℃)0~50(但し、結露しないこと)消費電力約10VA Max.入力電源90~132V or 180~264V AC50/60Hz絶縁抵抗500V DCメガーにて100MQ以上(接地端子と電源端子間)
リレーユニット ソケット付 ノーケンリレーユニット ソケット付ノーケン
17,980税込19,778
1台
16日以内出荷
自己保持機能を有し、1台で2警報接点の制御が可能。プラグイン取付形のため、設置が容易。 SELECT.SW.によりフェール・セーフ動作が可能。(停電等の異常時にも警報が出力) SELECT.SW.により、配線を変更することなく、ワンタッチでリレーの動作の切替が可能。 センサ部との分離距離は、最大1km。(ケーブルVCT0.75mm2、3心)
用途プラグインタイプで自己保持機能があり、小容量接点の増幅などに最適。仕様周囲状況:[使用温度]-10~+55(℃) [保存温度]-20~+70(℃)材質[ケース]ABS [表面パネル]ポリカボネート寸法(mm)W50×H84×D109質量(g)約280電源(V)90~132 / 180~264 AC (50 /60Hz)電源センサー:12V、5mA AC Max.耐電圧1500V AC、1分間 電源端子~入力・出力、接地の各端子間消費電力2VA MAX.動作表示[電源通電時]電源表示灯(緑色LED)点灯 [リレー励磁時]警報表示灯(赤色LED)点灯設置方式プラグイン取り付け警報出力無電圧リレー接点(SPST) [検出時]リレー励磁/リレー非励磁(切替可能)ソケットオムロン製 11PFA形または同等品絶縁抵抗100MΩ以上、500V DC 電源端子~入力・出力、接地の各端子間接点容量240V 3A AC(抵抗負荷)、30V 3A DC(抵抗負荷)距離配線:[標準感度]1km Max.[高感度]100m Max(レベルセンサ~リレーユニット間・CVVS 1.25mm^2の場合)使用湿度(%RH)85 Max.(結露無きこと)