絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,435件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョイスティック SIRIUS ACT SIEMENS

    ジョイスティック SIRIUS ACT

    SIEMENS
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP65、IP67●コード番号:193-5220アズワン品番65-7834-63
  • ジョイスティック SIRIUS ACT SIEMENS

    ジョイスティック SIRIUS ACT

    SIEMENS
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、2つのスイッチ位置、垂直ラッチング、O位置での機械的インターロックなし、ホルダー付き、1 NO、1 NO、ねじ端子
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:5 → 500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:単極双投(SPDT)●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●ハンドル高:71.3mm●コード番号:182-8422アズワン品番65-7791-42
  • ジョイスティック SIRIUS ACT SIEMENS

    ジョイスティック SIRIUS ACT

    SIEMENS
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
  • ジョイスティック SIRIUS ACT SIEMENS

    ジョイスティック SIRIUS ACT

    SIEMENS
    62,980税込69,278
    1個
    7日以内出荷
    コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、4つのスイッチ位置、ラッチング、O位置での機械的インターロックなし、ホルダー付き、1 NO、1 NO、1 NO、1 NO、ねじ端子
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:5 → 500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:4NO●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:182-8429アズワン品番65-7791-40
  • ジョイスティック SIRIUS ACT SIEMENS

    ジョイスティック SIRIUS ACT

    SIEMENS
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。 注意:ユニット一式、配送にはホルダとモジュールが含まれています。
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP65、IP67●タイプを処理:丸型●コンタクト定格電流:10 A●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 ... +70℃●コード番号:193-3811アズワン品番65-7822-48
  • ジョイスティック SIRIUS ACT SIEMENS

    ジョイスティック SIRIUS ACT

    SIEMENS
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP65、IP67●コード番号:193-3568アズワン品番65-7833-33
  • ジョイスティック SIRIUS ACT SIEMENS

    ジョイスティック SIRIUS ACT

    SIEMENS
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。 注意:ユニット一式、配送にはホルダとモジュールが含まれています。コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、金属、光沢、黒色、2 つのスイッチ位置、垂直ラッチング、O 位置での機械的インターロックあり、ホルダー付き、1 NO、1 NO、ねじ端子
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP65、IP67●タイプを処理:丸型●コンタクト定格電流:10 A●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 ... +70℃●コード番号:193-2491アズワン品番65-7821-95
  • ジョイスティック SIRIUS ACT SIEMENS

    ジョイスティック SIRIUS ACT

    SIEMENS
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。 注意:ユニット一式、配送にはホルダとモジュールが含まれています。コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、金属、光沢、黒色、2 つのスイッチ位置、垂直ラッチング、O 位置での機械的インターロックなし、ホルダー付き、1 NO、1 NO、ねじ端子
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP65、IP67●タイプを処理:丸型●コンタクト定格電流:10 A●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 ... +70℃●コード番号:193-2508アズワン品番65-7822-23
  • ジョイスティック SIRIUS ACT SIEMENS

    ジョイスティック SIRIUS ACT

    SIEMENS
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
  • ジョイスティック 4軸 SIRIUS ACT SIEMENS

    ジョイスティック 4軸 SIRIUS ACT

    SIEMENS
    66,980税込73,678
    1個
    7日以内出荷
    ジョイスティックスイッチSiemens ジョイスティックは、指で操作する精密用途で、前後左右の動きを必要とする用途向けに設計されています。4 軸スイッチです。ホルダーは垂直方向と水平方向に移動します。作動エレメントの機能はモメンタリコンタクトタイプです。取り付けタイプは前面取り付けです。特長と利点機械的インターロックなし 絶縁電圧は 500V です サージ電圧抵抗定格値は 6kV です 補助接点は銀合金製 汚染レベルは 3 です コンタクト定格電流は 10 A です 使用温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃用途車椅子 カーンズ トラック 自動化認定 IP65 等級 IP67 等級 IP20 等級 EAC 承認 CE 認定 UL 定格 CSA 認定 CCC 認定
    仕様●軸の数:4●スイッチ技術:モーメンタリ●タイプを処理:丸型●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:4NO●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:173-6800アズワン品番65-7827-24
  • シーメンス 補助接点 2 3RH1921 10 A SIEMENS

    シーメンス 補助接点 2 3RH1921 10 A

    SIEMENS
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のコンタクタリレー及びパワーコンタクタには、第 1 の側面補助スイッチがあります。1 NO、1 NC、密閉型、スプリングタイプ Terminal です。Snap-on 取り付け 1 億単位のスイッチング障害
    仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1NC + 1NO●取付方法:スナップ式●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RH1921●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:17 V dc●コード番号:203-2076アズワン品番65-7340-82
  • シーメンス 補助接点 1 3NW SIEMENS

    シーメンス 補助接点 1 3NW

    SIEMENS
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ 3NW 補助電流スイッチは、円筒形ヒューズベース Sz 用アクセサリです。22 x 58 mm 。CO コンタクト x 1
    仕様●コンタクトの数:1●通常端子構成:1CO●範囲:Sentron●シリーズ:3NW●コード番号:213-1398アズワン品番65-7279-91
  • シーメンス 補助接点 1 3NP1 SIEMENS

    シーメンス 補助接点 1 3NP1

    SIEMENS
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ 3NP1 補助スイッチは、ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリです。NH00 のサイズから、補助スイッチがヒューズと同時に切り替わるか、スイッチオン時にリードするかを選択できます。CO コンタクト x 1
  • シーメンス 補助スイッチブロック 2 SIEMENS

    シーメンス 補助スイッチブロック 2

    SIEMENS
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    The Siemens auxiliary switch block mainly used for size 2 to 14 auxiliary switch block left or right.IP20 protection class -25℃ to +55℃ operating temperature range
    仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1NC、1NO●取付方法:スナップ式●コード番号:231-3568アズワン品番65-7303-99
  • シーメンス 電磁接触器 40 → 50 V ac 8極 SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 40 → 50 V ac 8極

    SIEMENS
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    The Siemens SIRIUS 3TH4 series is a contactor relay for switching the control signals in the control circuit。It has operating voltage of 42 V AC。The contactor relays have standard-compliant terminal designations and a reliable connection technology。The type of electrical connection for auxiliary and control current circuit is through screw terminal。Due to multiplication of outputs, simultaneous switching of up to 10 auxiliary circuits is possible。The contacts are designed with positively driven operation for safety applications as well as SUVA versions。The devices are climate-resistant and have a high contact reliability。It is approved for worldwide use e.g。IEC and UL/CSA.Protection class IP is IP20 Ambient operating temperature is -25 to +55℃
    仕様●コイル電圧:40 → 50 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4NC + 4NO●範囲:SIRIUS●コード番号:211-3711アズワン品番65-7286-08
  • シーメンス 電磁接触器 3極 3RT2シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 3極 3RT2シリーズ

    SIEMENS
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    CE、UL、CSA、CCC。ネジ端子はネジ端子の過負荷のみ、スプリング端子はスプリング端子の過負荷のみに使用可能です。接触器 - 3RT2 シリーズ。3RT2 接触器は耐候性に優れ、世界中での使用に最適であることがテスト済みです。S00~S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ねじ接続 / スプリングクランプ インパルス耐電圧 : 6kV 絶縁電圧: 690 V 実損失動力:4 W DIN 40719(IEC 204-2)とIEC 750による記号表示K、DIN EN 61346-2による記号表示Q
    仕様●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:1●範囲:SIRIUS Innovation●接続方式:ねじ●奥行き:57.5mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:124-3068アズワン品番65-7348-36
  • シーメンス 電磁接触器 36 V dc 10極 SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 36 V dc 10極

    SIEMENS
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius 3TH4 シリーズは、制御回路の制御信号を切り替えるコンタクタリレーです。動作電圧は 36 V dc です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と信頼性の高い接続技術を採用しています。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじ Terminal を通じて行われます。出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時にスイッチングできます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブドライブ動作向けに設計されています。このデバイスは耐候性で、高い接触信頼性を備えています。IEC、UL/CSA など、世界中で使用することが承認されています。保護クラス IP は IP20 周囲動作温度: -25 → +55 ℃
    仕様●コイル電圧:36 V dc●極数:10●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:5 nC + 5 NO●範囲:SIRIUS●コード番号:213-0624アズワン品番65-7281-86
  • シーメンス 電磁接触器 24 V dc 4極 3RT2シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 24 V dc 4極 3RT2シリーズ

    SIEMENS
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    接触器 - 3RT範囲、ねじ接続。Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点。ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション
    仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:15.5 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:3RT2●補助接点の数:2●範囲:SIRIUS Innovation●補助コンタクト構成:1NO + 1NC●接続方式:ねじ●奥行き:107mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:861-3421アズワン品番65-7348-95
  • シーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極 SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極

    SIEMENS
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens カップリングコンタクタリレーは耐気候性を備えており、RC エレメント、バリスタ、ダイオード又はダイオードアセンブリは、Coil の開路サージを減衰させるためにすべてのコンタクタリレーに接続できます。ねじ式 Terminal です。ねじ Snap-on 取り付け済みです周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 3 です
    仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:22 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2670アズワン品番65-7338-83
  • シーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極 SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極

    SIEMENS
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens カップリングコンタクタリレーは耐気候性を備えており、RC エレメント、バリスタ、ダイオード又はダイオードアセンブリは、Coil の開路サージを減衰させるためにすべてのコンタクタリレーに接続できます。スプリングタイプ Terminal です。ねじと Snap-on Mounti が付いています周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 3 です
    仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:7 A●許容入力:3 kW●通常端子構成:1NO●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2671アズワン品番65-7346-14
  • シーメンス 電磁接触器 24 V dc 10極 SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 24 V dc 10極

    SIEMENS
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius 3TH4 シリーズは、制御回路の制御信号を切り替えるコンタクタリレーです。動作電圧は 24 V dc です。サージサプレッサの設計にはバリスタが内蔵されています。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と信頼性の高い接続技術を採用しています。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじ Terminal を通じて行われます。出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時にスイッチングできます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブドライブ動作向けに設計されています。このデバイスは耐候性で、高い接触信頼性を備えています。IEC、UL/CSA など、世界中で使用することが承認されています。保護クラス IP は IP20 周囲動作温度: -25 → +55 ℃
  • シーメンス 電磁接触器 24 V ac/dc 4極 5TTシリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 24 V ac/dc 4極 5TTシリーズ

    SIEMENS
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    Instaコンタクタは、産業用途やインフラでAC / DC制御電圧を制御するのに最適なスイッチングデバイスです。基本的な機能のほかに、単相及び三相電動モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Instaコンタクタは、EN60947の要件を満たし、UL508の認定を受けています。1つのコンタクタでさまざまな相のランプ負荷を同時に切り替えることはできますが、相の負荷が対称的になるようにする必要があります。O/I自動機能付きInstaコンタクタ 制御電圧の印加が不要な手動スイッチによる工場のテスト スイッチング位置表示により動作状態のすばやい把握
    仕様●コイル電圧:24 V ac/dc●極数:4●コンタクトの定格電流:63 A●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:400 V ac●範囲:Sentron●接続方式:ねじ●奥行き:70.7mm●コード番号:151-1263アズワン品番65-7362-36
  • シーメンス 電磁接触器 230 V ac 8極 SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 230 V ac 8極

    SIEMENS
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens コンタクタリレー 80E ( 8 NO コンタクト付き)。補助コンタクタ 3TH4 は、制御回路での制御信号の切り替えに使用されます。Sirius 3TH4 コンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称と信頼性の高い出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時に切り替えることができます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブドライブ動作向けに設計されています。耐候性 高いコンタクト信頼性
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:8NO●コード番号:213-1017アズワン品番65-7283-65
  • シーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極 3RT2シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極 3RT2シリーズ

    SIEMENS
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    接触器 - 3RT範囲、ねじ接続。Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点。ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション
  • シーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極 SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極

    SIEMENS
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。S0 のコンタクタサイズで、ねじ式 Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 4 です
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:35 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●機能:可逆●コード番号:203-2567アズワン品番65-7341-04
  • シーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極 SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極

    SIEMENS
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。コンタクタサイズ S00、ねじタイプ Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 4 です
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2626アズワン品番65-7345-70
  • シーメンス 電磁接触器 230 V ac 3極 3RT2シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 230 V ac 3極 3RT2シリーズ

    SIEMENS
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    CE、UL、CSA、CCC。ネジ端子はネジ端子の過負荷のみ、スプリング端子はスプリング端子の過負荷のみに使用可能です。接触器 - 3RT2 シリーズ。3RT2 接触器は耐候性に優れ、世界中での使用に最適であることがテスト済みです。S00~S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ねじ接続 / スプリングクランプ インパルス耐電圧 : 6kV 絶縁電圧: 690 V 実損失動力:4 W DIN 40719(IEC 204-2)とIEC 750による記号表示K、DIN EN 61346-2による記号表示Q
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:7 A●許容入力:3 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:1●範囲:SIRIUS Innovation●接続方式:ねじ●奥行き:57.5mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:124-3059アズワン品番65-7323-85
  • シーメンス 電磁接触器 230 V ac 3極 SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 230 V ac 3極

    SIEMENS
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    Siemens LOGO !最大 20 A の抵抗負荷、及び最大 4 kW のモータを直接切り替えるコンタクト 230 V スイッチングモジュールで、3 NO / 1 NC コンタクトを備えています。周囲動作温度範囲: -25 → +55 ℃ 重量: 160 g
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:20 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:3NO + 1NC●範囲:LOGO!●コード番号:203-4067アズワン品番65-7346-05
  • シーメンス 電磁接触器 230 V ac 2極 5TTシリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 230 V ac 2極 5TTシリーズ

    SIEMENS
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    Instaコンタクタは、産業用途やインフラでAC / DC制御電圧を制御するのに最適なスイッチングデバイスです。基本的な機能のほかに、単相及び三相電動モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Instaコンタクタは、EN60947の要件を満たし、UL508の認定を受けています。1つのコンタクタでさまざまな相のランプ負荷を同時に切り替えることはできますが、相の負荷が対称的になるようにする必要があります。O/I自動機能付きInstaコンタクタ 制御電圧の印加が不要な手動スイッチによる工場のテスト スイッチング位置表示により動作状態のすばやい把握
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:2NC●コンタクトの定格電圧:230 V ac●範囲:Sentron●接続方式:ねじ●奥行き:70.7mm●コード番号:151-1246アズワン品番65-7349-07
  • シーメンス 電磁接触器 230 V ac 2極 5TTシリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 230 V ac 2極 5TTシリーズ

    SIEMENS
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    Insta接触器は、産業用途やインフラストラクチャにおけるAC / DC制御電圧のコントロールに最適な切り替え器です。基本機能に加えて、単相及び三相電機モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Insta接触器は、EN60947の要件を満たしており、UL508に認定されています。変動する相におけるランプ負荷の同時切り替えを単一接触器で実現できることから、相の対称負荷の実現 / 保証に不可欠です。Insta接触器、O/I自動機能付き 制御電圧を印加することなく手動スイッチ経由でプラントを試験 切り替え位置のインジケーションで動作状態を迅速に把握
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:2NO●コンタクトの定格電圧:230 V ac●範囲:Sentron●接続方式:ねじ●奥行き:74.6mm●コード番号:151-1239アズワン品番65-7349-06
  • シーメンス 電磁接触器 230 → 277 V ac 10極 SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 230 → 277 V ac 10極

    SIEMENS
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius 3TH4 シリーズは、制御回路の制御信号を切り替えるコンタクタリレーです。動作電圧は 230 → 277 V ac です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と信頼性の高い接続技術を採用しています。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじ Terminal を通じて行われます。出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時にスイッチングできます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブドライブ動作向けに設計されています。このデバイスは耐候性で、高い接触信頼性を備えています。IEC、UL/CSA など、世界中で使用することが承認されています。保護クラス IP は IP20 周囲動作温度: -25 → +55 ℃
    仕様●コイル電圧:230 → 277 V ac●極数:10●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:3 NC + 7 NO●範囲:SIRIUS●コード番号:213-0621アズワン品番65-7281-61
  • シーメンス 電磁接触器 110 V dc 3極 SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 110 V dc 3極

    SIEMENS
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。S0 のコンタクタサイズでスプリングタイプ端子 Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 3 です
    仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:38 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2652アズワン品番65-7342-63
  • シーメンス 電磁接触器 110 V ac 4極 3RT2シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 110 V ac 4極 3RT2シリーズ

    SIEMENS
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    接触器 - 3RT範囲、ねじ接続。Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点。ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション
    仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●シリーズ:3RT2●範囲:SIRIUS Innovation●接続方式:ねじ●奥行き:57.5mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:122-9472アズワン品番65-7275-58
  • シーメンス 電磁接触器 110 V ac 3極 3RT2シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 110 V ac 3極 3RT2シリーズ

    SIEMENS
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    CE、UL、CSA、CCC。ネジ端子はネジ端子の過負荷のみ、スプリング端子はスプリング端子の過負荷のみに使用可能です。接触器 - 3RT2 シリーズ。3RT2 接触器は耐候性に優れ、世界中での使用に最適であることがテスト済みです。S00~S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ねじ接続 / スプリングクランプ インパルス耐電圧 : 6kV 絶縁電圧: 690 V 実損失動力:4 W DIN 40719(IEC 204-2)とIEC 750による記号表示K、DIN EN 61346-2による記号表示Q
    仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:7 A●許容入力:3 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:3RT2●補助接点の数:1●範囲:SIRIUS Innovation●補助コンタクト構成:1NC●接続方式:ねじ●長さ:45mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:861-3070アズワン品番65-7349-24
  • シーメンス 断面カバー Alpha SIEMENS

    シーメンス 断面カバー Alpha

    SIEMENS
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens リザーブセクションフロントカバーはプラスチック素材で、正味重量は 0.92 kg です。幅は 500 mm です。高さは 450 mm です
    仕様●アクセサリタイプ:カバーキット●範囲:Alpha●コード番号:203-3262アズワン品番65-8087-12
  • シーメンス 端子カバー SIRIUS SIEMENS

    シーメンス 端子カバー SIRIUS

    SIEMENS
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    バスバー接続用の Siemens Terminal カバーは、コンタクタアセンブリとスターデルタスタート用のコンタクタアセンブリ、及びサイズ S6 のコンタクタ用です。シンプルかつ効率的で、常に最新の Sirius モジュラシステムです。高品質
    仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:SIRIUS●コード番号:216-4370アズワン品番65-8055-12
  • シーメンス 端子カバー SENTRON 3VA9 SIEMENS

    シーメンス 端子カバー SENTRON 3VA9

    SIEMENS
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 4 極 Terminal カバーは、あらゆる設置要件に応じて、複雑で便利な 3 VA 成形ケース回路ブレーカの試運転を可能にします。Siemens は、保護、スイッチング、測定の総合的なポートフォリオを提供しています4 極に最適
  • シーメンス 端子カバー Sentron SIEMENS

    シーメンス 端子カバー Sentron

    SIEMENS
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON は、3 極 3VA2 100 / 160/250 回路ブレーカ用の 1 台のユニットで構成される Terminal カバーです。認定: EMC、EAC、RCM
    仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9332アズワン品番65-8060-39
  • シーメンス 端子カバー Sentron SIEMENS

    シーメンス 端子カバー Sentron

    SIEMENS
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON は、4 極 3VA2 100 / 160 / 250 用のプラグイン及びドローアウトテクノロジー用アクセサリ付き Terminal カバーです。正味重量: 34 g
    仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9309アズワン品番65-8062-06
  • シーメンス 端子カバー Sentron SIEMENS

    シーメンス 端子カバー Sentron

    SIEMENS
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON は、プラグイン及びドローアウト技術用アクセサリ付きの Terminal Cover ロングタイプで、回路ブレーカ 3 極 3VA1 250 用です。認定: EMC、EAC、RCM
    仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9344アズワン品番65-8061-53