絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- モノタロウ(64)
- RS PRO(13,742)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,100)
- Panasonic(パナソニック)(6,950)
- AMPHENOL(5,461)
- VISHAY(4,701)
- フエニックス・コンタクト(4,098)
- WURTH ELEKTRONIK(3,981)
- omron(オムロン)(3,692)
- 日本モレックス(molex)(3,449)
- 河村電器産業(3,036)
- シュナイダーエレクトリック(2,657)
- YAGEO(2,638)
- KEMET(2,274)
- IDEC(和泉電気)(2,203)
- BOURNS(1,996)
- SAMTEC(1,956)
- MICROCHIP(1,886)
- onsemi(1,864)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(324)
特価

Siemens セーフティ ディスコネクトスイッチ
SIEMENS(2件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から7日以内出荷定格電圧(V)(surge)6000定格絶縁電圧(V)690保護等級IP65保存温度(℃)-25~55電気的耐久性(operating cycles)at AC-23A at 690V:6000ヒューズ(according to UL)RK5汚染度(使用環境)3動作温度(℃)-25~55機械的寿命(operating cycles)100000RoHS指令(10物質対応)対応デバイスタイプfixed mounting動作電圧(V)690ac動作周波数(Hz)50~60電気フェーズ3
ストリッピングツール PB FastConnect
SIEMENS¥22,980税込¥25,2781個当日出荷この Siemens のストリッピング工具を使用すると、ケーブルジャケットとワイヤ絶縁材を導体を損傷せずに安全に取り外せます。このハンドヘルド機器は使いやすく、ケーブルを工具の挿入用の穴に入れてグリップし、軽く力をかけながらユニットをケーブルの周りで手動で回転させるだけです。熱可塑性樹脂製ボディは Durable で耐衝撃性があるため、過酷な作業環境で使用できます。PROFIBUS FastConnect シリーズでバスケーブルのストリッピングにこのツールを使用します。適合機種PROFIBUバスケーブル用ストリッパシリーズPB FastConnect併用可能製品PROFIBUS FastConnectバスケーブル
コンタクトブロック 1NO 5 → 500 V ac/dc ねじターミナル Siemens
SIEMENS¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から7日以内出荷仕様接点構成:1NO●定格電圧:5 → 500 V ac/dc●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:なし●許容電流値:10 A●LED含む:なし●コンタクトブロック. Siemens製のコンタクトブロックには、プラスチック又は金属を用意しています。 コンタクトブロックを互いにスタッキングした場合でも使いやすく、誤った接続を防止します。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 積み重ね可能なコンタクトモジュール 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens カラー
SIEMENS¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷仕様アクセサリタイプ:ホルダ併用可能製品:3モジュールシリーズ:SIRIUS ACTカラー. Siemensプッシュボタンカラー。SRIUS ACTシリーズの一部です。RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチモジュール コンタクトブロック SPDT 500 V ac/dc ねじターミナル
SIEMENS¥7,898税込¥8,6881個当日出荷2つのコンタクト素子付きコンタクトモジュール、1 NO + 1 NC、ねじ止め端子、フロントプレート取り付け用仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:500V ac/dc●末端様式:ネジ●定格電流:10A●コード番号:173-6816アズワン品番65-7827-21
デジタルI/O用モジュール SIMATIC ET 200SP
SIEMENS¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から7日以内出荷SIMATIC ET 200SP シリーズに属する Siemens デジタル入力モジュール 8 x 24 V dc 基本は、 BU タイプ A0 ( DI 動作モード)に適しています。CC01 カラーコードがあります。寸法(mm)73×15×58質量(g)28シリーズSIMATIC ET 200SP定格電圧(V)24定格電圧 DC V24入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~60入力数8
シーメンス コネクタ
SIEMENS¥1,798~税込¥1,978~1個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:Connector●範囲:Sirius Innovation●接続モジュール及びアクセサリ、取り付けアクセサリ. SIRIUSレンジで使用するための接続アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応
イーサネットスイッチ Siemens
SIEMENS¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷CE、C-Tick.SCALANCEX200イーサネットスイッチ マネージド産業用イーサネットスイッチ10/100Mbit/sのイーサネットネットワークの設定用ライン型、スター型、リング型、スイッチ機能付き範囲:26000mまでデバイスのポート特性に応じて、サブスクライバ又はネットワークへ電気接続又は光接続冗長電圧フィードLEDを使用してデバイス自体で診断アクセサリ、RS品番614-0643を確認伝送速度10/100Mbit/s
ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流 D02, 400V ac
SIEMENS¥3,198~税込¥3,518~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC/250DC相対湿度5~95%(結露なし)遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)定格遮断電流(kA)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)保護IP20サイズ(mm)Φ15.3×36RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(カテゴリ)gG動作温度範囲(℃)-25~40
ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流 D01, 400V ac
SIEMENS¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(カテゴリ)gG動作温度範囲(℃)-5~40
管ヒューズ 10A 10 x 38mm 速断型 1袋 10個入
SIEMENS¥9,998税込¥10,9981袋(10個)当日出荷Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス仕様●定格電流:10A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:F●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:203-2062アズワン品番65-8087-27
シーメンス 補助接点 4 3RH2 10 A
SIEMENS¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷これらはメークビフォーブレークコンタクトです。補助コンタクト - 3RHシリーズ。3RH接触器に適した、Siemensの補助コンタクトブロックシリーズ。前面取り付け位置 定格電流6 A 対応ケーブル: 2 x 2.5 mm 接触器あたりブロック1個、リレーあたりブロック1個仕様●コンタクトの数:4●通常端子構成:2NO + 2NC●取付方法:Snap-On●範囲:Sirius Innovation●シリーズ:3RH2●コンタクトの定格電流:10 A●接続方式:Screw●動作温度範囲:-25 → +60℃●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:861-3496アズワン品番65-7349-26
サイレン Siriusシリーズ
SIEMENS¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷Siemans Sirius 8 WD4 サイレン素子 Sirius 8WD4 サイレン素子は、Visual や音響警告デバイス用、複雑なプロセスの制御用など、信号カラムをモジュール式で設置 高度な保護機能により、この頑丈なデバイスは産業用途に適しており、衝撃や振動に対して非常に高い耐性を発揮します。確実なバヨネット機構により、簡単な取り付けと音響素子の迅速な交換が可能です。音響エレメントは、トーンと音量で調整できます。 連続ライトに加えて、フラッシュライト、点滅ライト、回転ライトは、さまざまな色と電圧のものがあり、ブザーやサイレンも用意されています。さまざまな直径で提供できます。また、AS インターフェイスへの接続を介して通信機能をオプションで提供することもできます。また、1 つの光モジュールで複数の LED を使用して、最適な光分散を実現します。 脚、パイプ、アダプタ、白熱灯、LED、パイプアダプタなどがアクセサリとして用意されています。 特長と利点 モジュール式インストール 小型設計 頑丈で信頼性の高い構造 耐衝撃、耐振設計 調整可能な音響素子 IP65等級 102 dB 出力 用途 産業用信号カラム オーディオ警告デバイス Visual Warning 複雑なプロセス制御仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:サウンダモジュール●多機能:あり●電源電圧:24 V ac/dc●最大デシベル:102dB●高さ:70mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:181-1643アズワン品番65-7302-06
Control Kit orange fur Motor-und Koppe 1袋 5個入
SIEMENS¥18,980税込¥20,8781袋(5個)7日以内出荷Siemens 制御キット( Orange )は、モータ接触器とサイズ S0 の接触器リレーで使用されています。EAC 認定仕様●アクセサリタイプ:制御キット●併用可能製品:モータ接触器と接触器リレー、サイズ S0●範囲:3RT2●コード番号:218-1724アズワン品番65-7294-70
スイッチモジュール コンタクトブロック SPDT 500 V ac/dc ねじターミナル
SIEMENS¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷1つのコンタクト素子付きコンタクトモジュール、1 NO、金めっきコンタクト、ねじ止め端子、フロントプレート取り付け用仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:500V ac/dc●末端様式:ネジ●定格電流:10A●コード番号:173-6817アズワン品番65-7798-30
スイッチモジュール コンタクトブロック DPNO 500 V ac/dc ケージクランプターミナル
SIEMENS¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷Siemens コンタクトSiemens コンタクトモジュールは、回路の確立と遮断を担当するスイッチの一種です。このモジュールには、スプリング Terminal Type 接続の NO コンタクトが 2 つあります。フロントプレート取り付けブロックです。LED モジュールを備え、照明用の LED が恒久的に組み込まれています。このモジュールは、電流や電圧が小さい場合でも高スイッチング機能を確保します。特長と利点従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応 スイッチングの信頼性が高い用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 EAC 承認 IP20等級 IP40等級 UL認定 VDE認定仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●接点構成:DPNO●定格電圧:500V ac/dc●定格電流:10A●コード番号:173-6819アズワン品番65-7799-35
シーメンス 電磁接触器 24 V ac 3極 3RT2シリーズ
SIEMENS¥39,980税込¥43,9781個当日出荷接触器 - 3RT範囲、ねじ接続。Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点。ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:3RT2●補助接点の数:2●範囲:SIRIUS Innovation●補助コンタクト構成:1NO + 1NC●接続方式:ねじ●奥行き:97mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:861-3275アズワン品番65-7361-38
管ヒューズ 6A 10 x 38mm 速断型 1袋 10個入
SIEMENS¥9,998税込¥10,9981袋(10個)当日出荷Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス質量(g)7定格電圧(V)500AC定格電流(A)6コード203-2061サイズ(mm)10×38アズワン品番65-8084-44アプリケーションgG溶断速度F電力損失(W)1認証マークUKCAマーク/欧州EU指令(CEマーク)/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)
ラベルシート 色分けされたラベル I/Oモジュール用
SIEMENS¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP 10 は、I/O モジュール用の CC03 色分けラベルです。 16 個のプッシュイン端子用のモジュールです。寸法: 15 mm x 36.8 mm x 1.2 mm仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2873アズワン品番65-7343-87
ソレノイドインターロックスイッチ M20 24 V dc IP66 IP67
SIEMENS¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷仕様●施錠 / 開錠用電力:ロック解除用の電源●電源電圧:24V dc●シリーズ:3SE5●アクチュエータ含む:なし●範囲:SIRIUS●安全接点:2NC●コンジットエントリ:M20●補助接点:1NO●材質:プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67●消費電力:3.5W●コード番号:498-959アズワン品番65-7842-68
スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ケージクランプターミナル
SIEMENS¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷LED (24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、緑色、スプリングタイプ端子、床面取り付け用仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●コード番号:173-6840アズワン品番65-7827-02
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ ラッチ
SIEMENS¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷照光式セレクタスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、セレクタスイッチ(ショート)、2つのスイッチ位置: O-I、ラッチ、作動角: 90 ° (10時30分 / 13時30分)仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●コード番号:173-6714アズワン品番65-7799-34
管ヒューズ 4A 10 x 38mm 速断型 1袋 10個入
SIEMENS¥9,298税込¥10,2281袋(10個)7日以内出荷Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス質量(g)8定格電圧(V)500AC定格電流(A)4コード203-2041サイズ(mm)10×38アズワン品番65-8084-06アプリケーションgG溶断速度F電力損失(W)0.8認証マーク欧州EU指令(CEマーク)/UKCAマーク/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)
キー
SIEMENS¥4,698税込¥5,1681個当日出荷キー操作スイッチCES用キー、ロック番号: SSG 10仕様●種類:交換用キー●併用可能製品:識別スイッチ●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:173-6862アズワン品番65-7798-90
...
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398













































![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)
![12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック 12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913497-260917-02.jpg)