特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,475件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多芯ケーブル 2芯 シールド有 SIEMENS多芯ケーブル 2芯 シールド有SIEMENS
219,800税込241,780
1個
12日以内出荷
Siemens 6XV1830-0ET50 は、PROFIBUS FC 規格のバスケーブル( 2 線式)で、クイックアセンブリ 500 m 用のシールド付き特殊耐紫外線性 シリコンフリー
仕様●シリーズ:6XV18●芯数:2●シールド有無:遮蔽●長さ:500m●外被色:紫●画面タイプ:ブレード●コード番号:216-3217アズワン品番65-7373-93
接地端子台 スプリング 1極 1袋 50個入 SIEMENS接地端子台 スプリング 1極 1袋 50個入SIEMENS
88,980税込97,878
1袋(50個)
7日以内出荷
Siemens アース端子は、スプリング式接続の保護導体 Terminal です。熱可塑樹脂製で、色は緑 - 黄です。周囲温度範囲: -25 → 35 ℃ Terminal Contact spacing 6.2
仕様●適合電線サイズ:20 → 12 AWG●ケーブルCSA:0.5 to 4mm2●極数:1●結線方法:スプリング●コード番号:203-8800アズワン品番65-7741-94
接地端子 3 KD用 Sentron 3KD9 SIEMENS接地端子 3 KD用 Sentron 3KD9SIEMENS
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Siemens ニュートラル導体 / アース Terminal です。 3KD サイズ 4 用の固定ジャンパアクセサリが付属しています。EAC 承認
仕様●種類:アース端子●範囲:Sentron●シリーズ:3KD9●コード番号:228-8092アズワン品番65-7818-07
接地端子 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS接地端子 3 ° F用 Sentron 3KF9SIEMENS
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Siemens ニュートラル導体 / アース Terminal です。 3KF サイズ 3 用の固定ジャンパアクセサリが付属しています。フラット Terminal の電気接続 EAC 及び CE 承認
仕様●種類:ニュートラル導体 Terminal●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8124アズワン品番65-7818-24
接触器リレー SIRIUS Innovationシリーズ 3RH2 SIEMENS接触器リレー SIRIUS Innovationシリーズ 3RH2SIEMENS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ耐候性に優れたフィンガーセーフコンタクタリレーです。 RC素子、バリスタ、ダイオ
仕様●コンタクトの定格電流:6 A●範囲:SIRIUS Innovation●シリーズ:3RH2●通常端子構成:3NO + 1NC●接続方式:ねじ●補助接点の数:4●奥行き:73mm●動作温度 Min:-25℃●コイル電圧:110 V dc●コード番号:866-5759アズワン品番65-7326-64
信号機器 SIEMENS信号機器SIEMENS
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
音響信号装置、小型、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、連続音2.4 kHz、音圧(最小): 90 dB/10 cm、ホルダ付き、動作電圧: 230 V ac、ねじ止め端子
仕様●種類:警告ブザー●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:181-2875アズワン品番65-7805-87
取り付けアダプタ SIEMENS取り付けアダプタSIEMENS
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
標準取り付けレールアダプタ、黒色
仕様●種類:アダプタ●併用可能製品:標準取り付けレール●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:173-6860アズワン品番65-7799-09
緊急時停止プレート 1袋 10個入 SIEMENS緊急時停止プレート 1袋 10個入SIEMENS
58,980税込64,878
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています
仕様●種類:非常停止プレート●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-3865アズワン品番65-7816-98
機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用 1袋 10個入 SIEMENS機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用 1袋 10個入SIEMENS
169,800税込186,780
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens Sematic ET 200SP U0 タイプベースユニット BU20-P16+A0+2D、PU 10 は、補助端子のないプッシュイン端子を備え、寸法は 20 x 117 x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2
仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC●コード番号:203-4056アズワン品番65-7341-22
基板用端子台 5SM6/5SV6シリーズ SIEMENS基板用端子台 5SM6/5SV6シリーズSIEMENS
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
インフィード Terminal 25 mm2、ピンバスバー用
仕様●シリーズ:5SM6/5SV6●ケーブルCSA:25mm2●コード番号:187-5226アズワン品番65-7485-12
丸型コネクタ 4極 M12 SIEMENS丸型コネクタ 4極 M12SIEMENS
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
産業用イーサネット FastConnect M12 プラグ PRO 2x2 M12 プラグインコネクタは、堅牢な金属製エンクロージャと FC 接続方式を採用しており、SCALANCE X208 PRO 及び ET 200 PRO PN 用のアキシャルケーブルアウトレット( D コード)を備えています
仕様●極数:4●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP65, IP67●接合型:プラグイン●シリーズ:6GK1901●ポール形式:4●コード番号:196-3667アズワン品番65-7674-47
管ヒューズ 6A 10 x 38mm 速断型 1袋 10個入 SIEMENS管ヒューズ 6A 10 x 38mm 速断型 1袋 10個入SIEMENS
8,998税込9,898
1袋(10個)
当日出荷
Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス
質量(g)7定格電圧(V)500AC定格電流(A)6コード203-2061サイズ(mm)10×38アズワン品番65-8084-44アプリケーションgG溶断速度F電力損失(W)1認証マークUKCAマーク/欧州EU指令(CEマーク)/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)
押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリ 緑 SIEMENS押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリ 緑SIEMENS
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:緑●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:発光マッシュルーム型●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:40mm●コード番号:193-3234アズワン品番65-7821-49
押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリ 黒 SIEMENS押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリ 黒SIEMENS
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:193-3262アズワン品番65-7819-33
押ボタンヘッド 3SU1000 モーメンタリ 赤 SIEMENS押ボタンヘッド 3SU1000 モーメンタリ 赤SIEMENS
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
押ボタン、22 mm、丸型、プラスチック、赤、銘: O、押ボタン、フラット、モメンタリコンタクトタイプ
仕様●シリーズ:3SU1000●プッシュボタンの色:赤●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:O●プッシュボタンの直径:22mm●コード番号:183-7266アズワン品番65-7791-91
押ボタンヘッド 3SU1 ラッチング 白 SIEMENS押ボタンヘッド 3SU1 ラッチング 白SIEMENS
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
照光式押しボタン、22 mm、丸形、金属、光沢、白色、押しボタン、フラット、ラッチ、プッシュツーリリース機構
仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:白●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの型:発光●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:180-9488アズワン品番65-7805-34
押ボタンヘッド 3SU1 ラッチング 黒 SIEMENS押ボタンヘッド 3SU1 ラッチング 黒SIEMENS
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
照光式マッシュルーム押しボタン、22 mm、丸型、金属、光沢、黒色、30 mm、ラッチ、引いてラッチ解除機構
仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:30mm●コード番号:180-9480アズワン品番65-7808-55
押ボタンヘッド 3SU1 モーメンタリ 黄 SIEMENS押ボタンヘッド 3SU1 モーメンタリ 黄SIEMENS
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
マッシュルーム押しボタン、22 mm、丸型、金属、光沢、黄色、40 mm、モメンタリコンタクトタイプ
仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黄●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:発光マッシュルーム型●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:40mm●コード番号:180-9489アズワン品番65-7805-27
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ付きスイッチ遮断器用 Sentron 3NJ69 SIEMENS安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ付きスイッチ遮断器用 Sentron 3NJ69SIEMENS
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON アクセサリは、ヒューズインライン設計のスイッチ遮断器用です。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。製品タイプ Terminal
仕様●種類:端子●併用可能製品:ヒューズ付きスイッチ遮断器●シリーズ:3NJ69●コード番号:213-1362アズワン品番65-7798-01
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ 1袋 4個入 SIEMENS安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ 1袋 4個入SIEMENS
35,980税込39,578
1袋(4個)
7日以内出荷
Siemens 5SG は MINIZED のヒューズスイッチ遮断器です。ヒューズシステムのサイズは D01、極数は 3 です。密封可能な装置です。 過電圧カテゴリは 4 です
仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:5SG●メカニカルヒューズサイズ:D01●ヒューズの定格電流:0.3A●電流 Max:6A●コード番号:211-0195アズワン品番65-7801-28
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズSIEMENS
92,980税込102,278
1個
7日以内出荷
Siemens のヒューズ付きスイッチ遮断器は、4 極構成で 160 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。機械的寿命: 12000 電気的寿命: 8000
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:160A●コード番号:218-3270アズワン品番65-7825-86
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズSIEMENS
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、3 極構成の 63 A の電流遮断器です。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命 15000 電気的
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:63A●コード番号:218-3253アズワン品番65-7802-68
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズSIEMENS
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流が 160 A の 3 極構成ですこのブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。高さ: 206.2 mm 幅: 105.8 mm 奥行き: 216.5 mm 固定方式バスバー
仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP1●メカニカルヒューズサイズ:NH00 (米国●電流 Max:160A●コード番号:225-5395アズワン品番65-7815-58
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズSIEMENS
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流が 160 A の 3 極構成ですこのブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。高さ: 215.1 mm 幅: 105.8 mm 奥行き: 211.5 mm 固定方式バスバー
仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP1●メカニカルヒューズサイズ:NH00 (米国●電流 Max:160A●コード番号:225-5400アズワン品番65-7815-81
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズSIEMENS
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様●Siemens インラインヒューズスイッチ遮断器は、3 極の選択可能なスイッチ遮断器です。LV HRC ヒューズシステムがあります。取り付けタイプ: Flachanschluss 、M 10 保護クラス: IP IP30●コード番号:203-1976アズワン品番65-7836-13
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズSIEMENS
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 630 A の 3 極構成ですこのブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。高さ: 306 mm 幅: 249.4 mm 奥行: 164.5 mm 固定方式バスバー
仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP1●メカニカルヒューズサイズ:NH3 です●電流 Max:630A●コード番号:225-5407アズワン品番65-7814-78
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズSIEMENS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 400 A の 3 極構成です32/70 mm のカバーレベルとボックス Terminal タイプの電気接続を備えています。新しい SENTRON 3NP1 シリーズには、リーチ丸形・タッチ保護機能が標準装備されており、バスバーシステムに取り付けるときに、背面にアクセスする必要がある場合でも、電流導電部品に触れないようになっています。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、
仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP11●電流 Max:160A●コード番号:213-1363アズワン品番65-7798-23
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズSIEMENS
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
仕様●Siemens 3KD スイッチ遮断器は、サイズ 2 のスイッチです。3 極を備えています。固定取り付けデバイスのタイプ スイッチ遮断器のサイズ 2.●コード番号:203-1963アズワン品番65-7836-58
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズSIEMENS
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流が 160 A の 3 極構成ですこのブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。高さ: 206.2 mm 幅: 105.8 mm 奥行き: 177.2 mm 固定方式バスバー
仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP1●メカニカルヒューズサイズ:NH00 (米国●電流 Max:160A●コード番号:225-5396アズワン品番65-7816-16
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズSIEMENS
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、3 極構成の 63 A の電流遮断器です。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:63A●コード番号:218-3251アズワン品番65-7802-64
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズSIEMENS
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流が 160 A の 3 極構成ですこのブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。高さ: 210.4 mm 幅: 105.8 mm 奥行: 137.8 mm 固定方式バスバー
仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP1●メカニカルヒューズサイズ:NH00 (米国●電流 Max:160A●コード番号:225-5392アズワン品番65-7815-72
安全ブレーカ ヒューズ付 3NJ4用 Sentron 3NJ4 SIEMENS安全ブレーカ ヒューズ付 3NJ4用 Sentron 3NJ4SIEMENS
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
Siemens レトロフィットテーブル補助電流スイッチ、接続ケーブル付き 1 CO、3 極選択可能ストリップ Sz.00 用の新しい設計アクセサリ。CE 及び EAC 認定
仕様●種類:補助スイッチ●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ4●コード番号:228-8179アズワン品番65-7815-15
安全ブレーカ ヒューズ付 3NJ4103 を参照してください用 Sentron 3NJ4 SIEMENS安全ブレーカ ヒューズ付 3NJ4103 を参照してください用 Sentron 3NJ4SIEMENS
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
インラインヒューズスイッチ遮断器 3NJ4103 用の Siemens プリズム端子アクセサリです。CE 及び EAC 認定
仕様●種類:プリズム Terminal です●併用可能製品:3NJ4103 を参照してください●シリーズ:3NJ4●コード番号:228-8164アズワン品番65-7818-38