カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- モノタロウ(5,951)
- ホンダ(546,450)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,160)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,762)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,969)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,801)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,481)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- SIEMENS
- 47ページ目
47ページ目: SIEMENSのすべての商品

4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9
SIEMENS¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷Siemens の LV HRC ヒューズ Sz 用 4 極。3KF SITOR サイズ 4 用の 000 / 00 アクセサリフラット Terminal 電気 Terminal CE 及び EAC 認定仕様●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8128アズワン品番65-7818-32
押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリ 黒
SIEMENS¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:193-3270アズワン品番65-7837-76
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流が 160 A の 3 極構成ですこのブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP1●メカニカルヒューズサイズ:NH00 (米国●電流 Max:160A●コード番号:225-5391アズワン品番65-7815-68
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ モメンタリ
SIEMENS¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:3●スイッチ作動:モメンタリ●コード番号:193-4230アズワン品番65-7838-82
センタータグヒューズ 定格電流 10A 500V ac 1袋 3個入
SIEMENS¥7,398税込¥8,1381袋(3個)7日以内出荷Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH000、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA7仕様●定格電流:10A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:77.8mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:49.7mm●本体幅:21mm●コード番号:203-2007アズワン品番65-8085-92
SIRIUS ACTシリーズ パイロットライト 黄 埋込型取付
SIEMENS¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Siemens 表示灯Siemens Sirius ACT シリーズは黄色のパイロットインジケータライトです。平らなフロントリングは、埋込型で取り付け可能で、金属製です。ライトはプラスチック製で、産業用制御に使用できます。認定 CE認定 CSA 認定 EAC 承認 IP66等級 IP67等級 IP69 等仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:30mm●照光色:黄●形状:丸型●材質:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●実装タイプ:埋込型●コード番号:173-6749アズワン品番65-7799-40
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ ラッチ
SIEMENS¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●コード番号:193-3184アズワン品番65-7838-29
コネクタサポート端子 8WHシリーズ 1袋 50個入
SIEMENS¥54,980税込¥60,4781袋(50個)7日以内出荷Siemens IPO 端子、絶縁ブレード Terminal は、スイベル取り付けタイプの縦方向の分離を実現しています。動作電圧は 400 V、動作電流は 20 A です。断面積: 0.14 → 2.5 mm 2 DINレール35 mm UL 94 準拠の V0 燃焼性クラス仕様●シリーズ:8WH●コード番号:203-8688アズワン品番65-7736-06
安全ブレーカ ヒューズ
SIEMENS¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 630 A、4 極を使用しています。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッ仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:630A●コード番号:218-3230アズワン品番65-7802-76
ヒューズホルダアクセサリ Diazedアダプタねじ 1袋 25個入
SIEMENS¥8,698税込¥9,5681袋(25個)7日以内出荷Siemens D アダプタねじの重量は 0.013 Kg です。定格電流は 20 A です仕様●ヒューズホルダアクセサリ:Diazedアダプタねじ●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7217アズワン品番65-8085-64
シーメンス DINレールプレート Alpha 1袋 100個入
SIEMENS¥70,980税込¥78,0781袋(100個)7日以内出荷Siemens Alpha は DIN に対応しています。長い。正味重量は 18.8 g です仕様●アクセサリタイプ:DINサポート●併用可能製品:DIN サポート●コード番号:203-3337アズワン品番65-8088-73
端子台 スプリング 8WH2004シリーズ 17.5A 1袋 50個入
SIEMENS¥41,980税込¥46,1781袋(50個)7日以内出荷Siemens Terminal ブロックは断面積が 1.5 mm 2 で、動作電圧が最大 500 V となっています。この Terminal は、青色の仕上げになっています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃仕様●色:青●シリーズ:8WH2004●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電流:17.5A●コード番号:225-4749アズワン品番65-7625-84
ラベル 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入
SIEMENS¥4,198税込¥4,6181袋(100個)7日以内出荷Siemens ラベル、平形、31 → 40、垂直、クランプ幅: 5.2 mm、高さ: 6.4 mm 。長寿命 ゼロメンテナンス仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:211-9150アズワン品番65-7538-92
マーカーラベル 8WA 銘板 for use with 電源コネクタ 1袋 100個入
SIEMENS¥4,298税込¥4,7281袋(100個)7日以内出荷11-20 の Siemens SENTRON 刻印ラベルプレートは、番号を刻印した Terminal マーキングの垂直方向にあります。白色 前面取り付け仕様●種類:銘板●併用可能製品:電源コネクタ●シリーズ:8WA●コード番号:203-8742アズワン品番65-7723-45
ハンドル 8UC7111-6BD15用 青 Sentron 8UC7
SIEMENS¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ 8UC7 ハンドル(マスキングフレームハンドル付き) ti-grey は、8UC7111-6BD15 用のアクセサリです。ロック可能仕様●種類:マスキングフレームハンドル付きハンドル(グレー)●範囲:Sentron●シリーズ:8UC7●ハンドルの色:青●コード番号:213-1417アズワン品番65-7796-79
安全ブレーカ ヒューズ
SIEMENS¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 125 A、4 極を使用します。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:125A●コード番号:218-3190アズワン品番65-7825-81
ヒューズ付き端子台 ヒューズスイッチ遮断器 3NP1用 31mm Sentron 3NP
SIEMENS¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷Siemens SENTRON アクセサリは、3NP1 ヒューズスイッチ遮断器用です。ブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するための、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。仕様●種類:電源 Terminal●併用可能製品:ヒューズスイッチ遮断器 3NP1●シリーズ:3NP●コード番号:213-1373アズワン品番65-7796-84
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ ラッチ
SIEMENS¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●コード番号:193-4226アズワン品番65-7832-64
ヒューズホルダアクセサリ NEOZEDねじキャップ 1袋 20個入
SIEMENS¥8,698税込¥9,5681袋(20個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ねじキャップは、磁器製の素材とサイズ D01 で構成されています。定格電流: 16 A 定格電流 400 V仕様●ヒューズホルダアクセサリ:NEOZEDねじキャップ●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7163アズワン品番65-8086-39
シーメンス アダプタ Sentron
SIEMENS¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷Siemens デバイスアダプタには、中心間に 60 mm のバスバーがあります。動作電流は 250 A です。EAC 承認仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●範囲:Sentron●コード番号:228-8243アズワン品番65-8071-82
センタータグヒューズ 定格電流 100A 500V ac 1袋 3個入
SIEMENS¥6,698税込¥7,3681袋(3個)7日以内出荷Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH000、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA7仕様●定格電流:100A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:77.8mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:49.7mm●本体幅:21mm●コード番号:203-2011アズワン品番65-8085-95
ヒューズホルダベースカバー ヒューズホルダカバー 1袋 4個入
SIEMENS¥5,298税込¥5,8281袋(4個)7日以内出荷仕様●ヒューズホルダアクセサリ:ヒューズホルダカバー●コード番号:232-2071アズワン品番65-8055-53
センタータグヒューズ 定格電流 100A 1kV 1袋 2個入
SIEMENS¥81,980税込¥90,1781袋(2個)7日以内出荷Siemens NH ヒューズリンクは、Centered Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシス仕様●定格電流:100A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:1kV●アプリケーションカテゴリ:gPV●コード番号:230-2985アズワン品番65-8066-10
セーフティリレー 24 V dc チャンネル数4
SIEMENS¥259,800税込¥285,7801個7日以内出荷Siemens Sirius 3SK2 セーフティリレーベーシック。Siemens の Sirius 3SK2 ベースユニットシリーズの安全リレーは、複数の安全機能を伴う要求の厳しい安全用途に適しています。3SK2 基本ユニットは、複数の独立した安全機能を備え、要求の厳しい安全用途に対応できる仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:4●範囲:SIRIUS●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:3SK2●幅:124.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:183-7200アズワン品番65-8084-78
シーメンス 端子カバー Sentron
SIEMENS¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷Siemens SENTRON は、プラグイン及びドローアウト技術用アクセサリ付きの Terminal Cover ロングタイプで、回路ブレーカ 4 極 3VA1 400 / 630 3VA2 400 / 630 用です。認定: EMC、EAC、RCM仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9378アズワン品番65-8061-77
シーメンス 端子 Sentron
SIEMENS¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズボックス Terminal は、3VA2 250 回路ブレーカ用の 3 台のユニット用アクセサリで構成されています。ワイヤストリッピング長は 0.8 インチです仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Sentron●コード番号:210-9357アズワン品番65-8060-18
押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリ
SIEMENS¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの形:楕円●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:入出力●コード番号:193-3339アズワン品番65-7837-22
凡例プレート 1袋 10個入
SIEMENS¥11,980税込¥13,1781袋(10個)7日以内出荷Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡仕様●種類:ラベルプレート●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-4762アズワン品番65-7839-30
安全ブレーカ ヒューズ
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流が 63 A、極数が 4 本です。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチや仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD2●電流 Max:63A●コード番号:218-3166アズワン品番65-7802-03
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ
SIEMENS¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、3 極構成で 80 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH000 、NH00●電流 Max:80A●コード番号:218-3255アズワン品番65-7825-59
センタータグヒューズ 定格電流 125A 500V ac 1袋 3個入
SIEMENS¥29,980税込¥32,9781袋(3個)7日以内出荷Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH2、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6仕様●定格電流:125A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:151mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:75mm●本体幅:47mm●コード番号:203-1964アズワン品番65-8086-49
接地端子台 スプリング 1極 1袋 50個入
SIEMENS¥78,980税込¥86,8781袋(50個)7日以内出荷Siemens アース端子は、スプリング式接続の保護導体 Terminal です。熱可塑樹脂製で、色は緑 - 黄です。周囲温度範囲: -25 → 35 ℃ Terminal Contact Spacing 5.2仕様●適合電線サイズ:28 → 14 AWG●ケーブルCSA:0.08 to 2.5mm2●極数:1●結線方法:スプリング●コード番号:203-8711アズワン品番65-7741-39
凡例プレート 1袋 10個入
SIEMENS¥22,980税込¥25,2781袋(10個)7日以内出荷Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡仕様●種類:ラベルプレート●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-3846アズワン品番65-7831-86
凡例プレート 1袋 10個入
SIEMENS¥22,980税込¥25,2781袋(10個)7日以内出荷Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡仕様●種類:ラベルプレート●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-3815アズワン品番65-7834-44
コンタクトブロック&ホルダ 6 ... 24 V ねじターミナル
SIEMENS¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:6 ... 24V●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●LED含む:あり●コード番号:193-2684アズワン品番65-7831-66
ブスバー 銅 Sentron 5ST
SIEMENS¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷ピンバスバータッチセーフ、10 mm2 x 1 相 + AUX、1016 mm の長さで、エンドキャップなしで切断できます仕様●材質:銅●電源相数:1●定格電流:63A●コード番号:187-5206アズワン品番65-8052-72
非常用ボタン
SIEMENS¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷Siemens 非常ボタンエンクロージャですSiemens Sirius ACT エンクロージャは、コマンドデバイスマッシュルーム押しボタン用で、取り付け径は 22 mm で、丸形の赤色ボディを備えています。作動エレメントはプラスチック製です。中央に制御点があります。黄色の金属製エンクロ仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●プッシュボタンの形:丸型●色:黄●接点構成:2NC●高さ:85mm●幅:109mm●深さ:89.4mm●実装タイプ:パネルマウント●定格電圧:5 → 500 V ac, 5 → 500V dc●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:173-6855アズワン品番65-7798-77
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション キースイッチヘッド モメンタリ
SIEMENS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:モメンタリ●投角:45°●キー配列:2●コード番号:193-3572アズワン品番65-7837-55
シーメンス 取り付けキット Alpha
SIEMENS¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷Siemens の回路図ポケットは、プラスチック製で奥行きが 30 mm です。接着式です。高さは 238 mm です仕様●アクセサリタイプ:アセンブリキット●範囲:Alpha●コード番号:203-3225アズワン品番65-8084-09
プッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ
SIEMENS¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの形:楕円●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●コード番号:193-3508アズワン品番65-7820-98