322件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Siemens のサドル Terminal 1.5 → 70 mm の正方形のねじ止め Terminal のサイズ NH00 用です。ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリで、3 つの端子があります。EAC によって承認されてい
仕様●極数:2●結線方法:スクリュー●ヒューズ:なし●シリーズ:SENTRON●コード番号:226-2798 アズワン品番65-7617-03
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Siemens Sematic ET 200SP 10 は、プッシュイン端子付きの 2 つの AUX 端子用の CC84 カラーコードのラベルです。BU タイプ C0 寸法: 20 mm x 11.3 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:AUX 端子 x 2●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2795 アズワン品番65-7341-70
1個
6,498 税込7,148
欠品中

Siemens Sematic ET 200SP 10 は、プッシュイン端子付きの 2 つの AUX 端子用の CC85 色分けラベルです。BU タイプ C0 寸法: 20 mm x 11.3 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:AUX 端子 x 2●範囲:SIMATIC アズワン品番65-7337-93
1個
6,498 税込7,148
欠品中

Siemens には中性導体の PE Terminal があり、メイン及び緊急スイッチングオフスイッチ用のフロア取り付けアクセサリを連続して使用しています。このアクセサリは CSA 認定を受けています
仕様●種類:ニュートラル導体●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●コード番号:211-4907 アズワン品番65-7799-47
1個
18,980 税込20,878
欠品中

Siemens Sematic ET 200SP 10 は、プッシュイン端子付きの 2 つの AUX 端子用の CC86 カラーコードの色分けされたラベルです。BU タイプ C0 寸法: 20 mm x 11.3 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:AUX 端子 x 2●範囲:SIMATIC アズワン品番65-7338-40
1個
6,498 税込7,148
欠品中

ガラスヒューズリンク用の Siemens ヒューズ Terminal は、スプリング接続で 5 x 20、5 x 25、5 x 30 に対応しています。黒色です。動作電圧は 250 V、動作電流は 6.3 A ですDIN レール 35 mm 取り付けタイプ 4 mm 2 の断面 UL 94 準拠の V0 燃焼性クラス
仕様●定格電流:6.3A●結線方法:スプリング●定格電圧:250 V●ケーブルCSA:6mm2●コード番号:203-8773 アズワン品番65-7736-07
1袋(50個)
65,980 税込72,578
7日以内出荷

Siemens Sematic ET 200SP 10 は、CC74 カラーコードの色分けされたラベルで、BU タイプ A1 用の 2x5 アドオン端子用です(プッシュイン端子付き)。寸法: 15 mm x 23 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:2 x 5 アドオン端子●範囲:SIMATIC アズワン品番65-7343-62
1個
6,498 税込7,148
欠品中

Siemens のホルダペンバーは VDE 及び EAC 認定を受けています。正味重量は 140 グラムです
仕様●種類:バスバーホルダ●シリーズ:ALPHA●併用可能製品:バスバー●コード番号:226-2866 アズワン品番65-7654-80
1袋(2個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

Siemens Sematic ET 200SP A1 タイプベースユニット BU15-P16+A0 + 2D / T は、5 つのアドオン端子 2 つを備えたプッシュイン端子を備え、寸法は 15 mm x 141 mm x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2
仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC●コード番号:203-4105 アズワン品番65-7342-61
1個
16,980 税込18,678
欠品中



2つのコンタクト素子付きコンタクトモジュール、2 NO、ねじ止め端子、フロントプレート取り付け用
仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:500V ac/dc●末端様式:ネジ●定格電流:10A●コード番号:173-6814 アズワン品番65-7827-13
1個
7,798 税込8,578
欠品中

2つのコンタクト素子付きコンタクトモジュール、2 NC、ねじ止め端子、フロントプレート取り付け用
仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:500V ac/dc●末端様式:ネジ●定格電流:10A●コード番号:173-6815 アズワン品番65-7799-45
1個
7,698 税込8,468
欠品中

。2つのコンタクト素子付きコンタクトモジュール、2 NC、スプリング式端子、フロントプレート取り付け用
仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●接点構成:DPNC●定格電圧:5 → 500V ac/dc●定格電流:10A●コード番号:180-9509 アズワン品番65-7809-25
1個
9,998 税込10,998
欠品中

コマンド機器用両手操作コンソール、22 mm、丸型、エンクロージャ素材プラスチック、エンクロージャ最上部部品グレー、3制御ポイントプラスチック、22 mmのコマンドデバイス 2マッシュルーム押ボタン黒色40 mmの8個の追加基準穴、2 x 1 NO+1 NC、ネジ端子、1つの緊急停止赤色、40 mm、2 NC、ネジ端子、前面取り付け、メートルネジ接続用ケーブルカットアウト付き
仕様●コード番号:183-7300●コマンドデバイス用の追加プリセットブレークポイント:8個、22mm●マッシュルーム押しボタン:2個、黒色40mm●EMERGENCY STOP:1個、レッド40mm●コマンドポイント用穴:3 材質エンクロージャ材質:プラスチック 質量(kg)2.3 エンクロージャ上部色:グレー 種類両手操作コンソール シリーズ3SU1803 アクチュエータの種類丸型 材質(アクチュエータ)プラスチック 保護等級IP66 補助接点4NC+2NO 取付け方法前面取付け 周囲温度(℃)動作:-25~70、保存-40~80 アズワン品番65-7791-71 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)185.3×469.2×137.4 併用可能製品3SU1 カットアウト直径(Φmm)22 アクチュエータ色
1個
88,980 税込97,878
6日以内出荷

Siemens Sematic ET 200SP C1 タイプベースユニット BU20-P6+A2+4B は、2 つの補助端子付きのプッシュイン端子を備え、寸法は 20 x 117 x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2
仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC●コード番号:203-4147 アズワン品番65-7344-33
1個
10,980 税込12,078
欠品中

Siemens Sematic ET 200SP C0 タイプベースユニット BU20-P6+A2+4D は、2 つの補助端子付きのプッシュイン端子を備え、寸法は 20 x 117 x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2
仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC●コード番号:203-4148 アズワン品番65-7341-33
1個
15,980 税込17,578
欠品中

。Siemens Alpha Terminal Universal WP N/PE 端子ストリップの寸法は、2 x 1 x 25 mm2 + 2 x 7 x 10 mm2 です。小型配電盤で使用します。正味重量: 170 g
仕様●アクセサリタイプ:端子素子●範囲:Alpha●コード番号:210-9434 アズワン品番65-8061-82
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

Siemens Sirius シリーズの 3 極取り外し可能 Terminal は、最大 2 x 1.5 mm2 のプッシュイン端子に対応します。この製品は、レールエンクロージャ取り付け用の産業規格 Sirius デバイスに使用されます。保護クラス IP IP20
仕様●種類:Terminal を取り外し●併用可能製品:取り付けレールエンクロージャ●コード番号:210-9431 アズワン品番65-7800-99
1袋(6個)
27,980 税込30,778
欠品中

。2つのコンタクト素子付きコンタクトモジュール、2 NO、金めっきコンタクト、ねじ端子、フロントプレート取り付け用
仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:3SU1●定格電圧:5 → 500V ac/dc●末端様式:ネジ●定格電流:10A●コード番号:180-9508 アズワン品番65-7805-31
1個
9,998 税込10,998
欠品中

Siemens Sematic ET 200SP A0 タイプベースユニット BU15-P16+A0+2D は、補助端子のないプッシュイン端子を備え、寸法は 15 mm x 117 mm x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2
仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC アズワン品番65-7341-55
1袋(10個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

Siemens Sematic ET 200SP A0 タイプベースユニット BU15-P16+A0+2B は、補助端子を備えていないプッシュイン端子を備え、寸法は 15 mm x 117 mm x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2
仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC●コード番号:203-4134 アズワン品番65-7346-36
1袋(10個)
74,980 税込82,478
7日以内出荷

Siemens Sematic ET 200SP U0 タイプベースユニット BU20-P16+A0+2D、PU 10 は、補助端子のないプッシュイン端子を備え、寸法は 20 x 117 x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2
仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC●コード番号:203-4056 アズワン品番65-7341-22
1袋(10個)
159,800 税込175,780
欠品中

Siemens Sematic ET 200SP U0 タイプベースユニット BU20-P16+A0+2B、PU 10 は、補助端子のないプッシュイン端子を備え、寸法は 20 x 117 x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2
仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC アズワン品番65-7344-37
1袋(10個)
99,980 税込109,978
欠品中

Siemens Sematic ET 200SP U0 タイプベースユニット BU20-P16+A0+2D、PU 1 は、補助端子のないプッシュイン端子を備え、寸法は 20 x 117 x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2
仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC アズワン品番65-7342-25
1個
16,980 税込18,678
欠品中

Siemens Sematic ET 200SP U0 タイプベースユニット BU20-P16+A0+2B、PU 1 は、補助端子のないプッシュイン端子を備え、寸法は 20 x 117 x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2
仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC●コード番号:203-4050 アズワン品番65-7344-10
1個
10,980 税込12,078
欠品中

Siemens Sematic ET 200SP A0 タイプベースユニット BU15-P16+A10+2D は、10 個の補助端子を備えたプッシュイン端子の寸法は 15 mm x 141 mm x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2
仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC●コード番号:203-4173 アズワン品番65-7342-90
1袋(10個)
149,800 税込164,780
欠品中

Siemens Sirius シリーズの 3 極取り外し可能 Terminal は、最大 2 x 1.5 mm2 又は 1 x 2.5 mm2 のねじ止め端子を装備しています。この製品は、レールエンクロージャ取り付け用の産業規格 Sirius デバイスに使用されます。保護クラス IP IP20
仕様●種類:Terminal を取り外し●併用可能製品:取り付けレールエンクロージャ●コード番号:210-9430 アズワン品番65-7796-63
1袋(6個)
27,980 税込30,778
欠品中

Siemens Sematic ET 200SP A1 タイプベースユニット BU15-P16+A0 + 2D / T は、補助端子のないプッシュイン端子を備え、寸法は 15 mm x 117 mm x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2
仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC アズワン品番65-7345-64
1個
15,980 税込17,578
欠品中

Siemens Sematic ET 200SP A1 タイプベースユニット BU15-P16+A0 +12B / T は、2 x 5 アドオン端子を備え、寸法は 15 mm x 141 mm x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2
仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC アズワン品番65-7343-79
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

Siemens Sematic ET 200SP A1 タイプベースユニット BU15-P16+A0+2B/T は、補助端子のないプッシュイン端子を備え、寸法は 15 mm x 117 mm x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2
仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC アズワン品番65-7345-76
1個
9,998 税込10,998
欠品中

SINAMICSG120C-小型インバータ及びアクセサリ。SINAMICSG120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長/利点。コンパクト設計のG120C横に並べたデザイン高パワー密度、小型サイズのエンベロープ設置は簡単で、省スペース型マシン付近の小型制御キャビネット内で使用最適化したパラメータを設定最適化した試運転BOP-2又はIOPオペレータパネルが使用可能USB接続部内蔵ソフトウェアパラメータの割り当ては簡単で短時間に設定可能試運転も運用も操作は簡単サービスフレンドリーな度合が高く、メンテナンスも簡単プラグイン端子BOP-2又はSDカードを用いたクローン機能ドライブオンとモーターオンの稼働時間カウンタ迅速な機械設置直感的に操作できる標準試運転エネルギー効率が良く、センサを使用しないベクタ管理V/fECOを用いたフラックスの自動低減省エネルギーコンピュータ内蔵安全装置内蔵(STO)通信インターフェイス内蔵コーティング済みモジュール室温60°まで動作(ディレーティングデータを参照してください)
仕様●許容入力:1.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:6 A 、7.4 A●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●STO:あり●全長:73mm アズワン品番65-7291-69
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。AS インターフェイスモジュール、安全入力 x 2、出力 x 1、黒、4 極コネクタ(ねじ端子付き)、2 極及び 4 極コネクタ(スプリング式端子付き)、フロントプレート取り付け用
仕様●種類:AS インターフェイスモジュール●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2728 アズワン品番65-7816-69
1個
84,980 税込93,478
欠品中

設置端子に使用する Siemens カバーです。色はグレーです。幅 2 mm 正味重量: 4.6 g
仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH●併用可能製品:取り付け端子●コード番号:203-8707 アズワン品番65-7723-24
1袋(50個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

SINAMICSG120C-小型インバータ及びアクセサリ。SINAMICSG120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長/利点。コンパクト設計のG120C横に並べたデザイン高パワー密度、小型サイズのエンベロープ設置は簡単で、省スペース型マシン付近の小型制御キャビネット内で使用最適化したパラメータを設定最適化した試運転BOP-2又はIOPオペレータパネルが使用可能USB接続部内蔵ソフトウェアパラメータの割り当ては簡単で短時間に設定可能試運転も運用も操作は簡単サービスフレンドリーな度合が高く、メンテナンスも簡単プラグイン端子BOP-2又はSDカードを用いたクローン機能ドライブオンとモーターオンの稼働時間カウンタ迅速な機械設置直感的に操作できる標準試運転エネルギー効率が良く、センサを使用しないベクタ管理V/fECOを用いたフラックスの自動低減省エネルギーコンピュータ内蔵安全装置内蔵(STO)通信インターフェイス内蔵コーティング済みモジュール室温60°まで動作(ディレーティングデータを参照してください)
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Siemens Sematic ET 200SP 10 は、I/O モジュール用の CC02 色分けラベルです。 16 個のプッシュイン端子用のモジュールです。寸法: 15 mm x 36.8 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATIC アズワン品番65-7345-71
1個
6,498 税込7,148
欠品中

SIMATIC ET 200SP、ベースユニット BU15-P16 + A10 + 2D、BU タイプ A0、プッシュイン端子、補助端子 10 個付き、新しい負荷グループ、WxH : 15 mm x 141 mm
仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●シリーズ:6ES7193●範囲:SIMATIC アズワン品番65-7322-82
1個
14,980 税込16,478
欠品中

SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリ。SINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長 / 利点。コンパクト設計のG120C 横に並べたデザイン 高パワー密度、小型サイズのエンベロープ 設置は簡単で、省スペース型 マシン付近の小型制御キャビネット内で使用 最適化したパラメータを設定 最適化した試運転 BOP-2又はIOPオペレータパネルが使用可能 USB接続部内蔵 ソフトウェアパラメータの割り当ては簡単で短時間に設定可能 試運転も運用も操作は簡単 サービスフレンドリーな度合が高く、メンテナンスも簡単 プラグイン端子 BOP-2又はSDカードを用いたクローン機能 ドライブオンとモーターオンの稼働時間カウンタ 迅速な機械設置 直感的に操作できる標準試運転 エネルギー効率が良く、センサを使用しないベクタ管理 V/f ECOを用いたフラックスの自動低減 省エネルギーコンピュータ内蔵 安全装置内蔵(STO) 通信インターフェイス内蔵 コーティング済みモジュール 室温60 °まで動作(ディレーティングデータを参照してください)
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Siemens ボックス Terminal 95 240 mm2 は、ストリップ 3NJ41、Sz 用のボックス端子アクセサリ 3 個で構成されています。NH1 3.CE 及び EAC 認定
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ4●コード番号:228-8165 アズワン品番65-7794-11
1個
17,980 税込19,778
欠品中

SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリ。SINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長 / 利点。コンパクト設計のG120C 横に並べたデザイン 高パワー密度、小型サイズのエンベロープ 設置は簡単で、省スペース型 マシン付近の小型制御キャビネット内で使用 最適化したパラメータを設定 最適化した試運転 BOP-2又はIOPオペレータパネルが使用可能 USB接続部内蔵 ソフトウェアパラメータの割り当ては簡単で短時間に設定可能 試運転も運用も操作は簡単 サービスフレンドリーな度合が高く、メンテナンスも簡単 プラグイン端子 BOP-2又はSDカードを用いたクローン機能 ドライブオンとモーターオンの稼働時間カウンタ 迅速な機械設置 直感的に操作できる標準試運転 エネルギー効率が良く、センサを使用しないベクタ管理 V/f ECOを用いたフラックスの自動低減 省エネルギーコンピュータ内蔵 安全装置内蔵(STO) 通信インターフェイス内蔵 コーティング済みモジュール 室温60 °まで動作(ディレーティングデータを参照してください)
仕様●許容入力:0.37 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:1.9 A 、2.3 A●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●ドライブタイプ:ベクトル制御●全体的な深さ:173mm●コード番号:136-8028 アズワン品番65-7291-07
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷