2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポジションスイッチ 3SE51 / 52 1 NO / 1 NC クイックアクションコンタクト用のコンタクトブロック。
幅(mm)25 種類コンタクトブロック シリーズ3SE5 定格電圧(V)(surge)6000 定格絶縁電圧(V)400 繰返し精度(mm)0.1 保存温度(℃)-40~90 コード190-9729 正味質量(g)22 回路方式contact 締付方式snap-on mounting 耐衝撃性30g/11ms 電気的耐久性(operating cycles)at AC-15 at 230V:100000 汚染度(使用環境)3 動作温度(℃)-25~85 開放熱電流(A)10 機械的寿命(operating cycles)15000000 アズワン品番65-7836-64 耐振性0.35mm/5g 併用可能製品ポジションスイッチ 3SE51/52 電気的接続ネジターミナル 動作周波数(Hz)50~60 認証マークCCC、CE、UKCA、UR、EAC、TUV
1個
9,798 税込10,778
6日以内出荷

3VA2 100/160/250 ブロッキング、インターロック、及び小型回路ブレーカの 3 VA 用のロックに使用する Siemens スライド式バーインターロックアクセサリです。3 VA 成形ケース回路ブレーカには幅広い製品があります ロック及びインターロック機能で認証解除を防止幅は 104.6 mm です 高さは 100.8 mm です EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:取り付けフレーム●併用可能製品:3VA2 100/160/250●コード番号:218-1809 アズワン品番65-8063-35
1個
12,980 税込14,278
欠品中