2,685件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Siemens デジタル監視リレーは、デジタル設定の電流監視リレーに使用されます。LCD ディスプレイとスプリングタイプ Terminal Type があります。あらゆる位置で Snap-on 取り付けタイプを使用することで実現します。幅は 22.5 mm です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 保護クラスは IP20
仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●電源相数:1●取り付けタイプ:DINレール●動作温度 Min:-25℃●コード番号:203-3903 アズワン品番65-8087-73
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

仕様●監視アプリケーション:位相●接点構成:SPDT●コード番号:231-3103 アズワン品番65-8065-83
1個
33,980 税込37,378
欠品中

時間遅延スイッチT55、230 V ac / 10 A / 1 W、透明キャップ付き
仕様●電源電圧:230V ac●最大電流:10A●ターミナルタイプ:ねじ●コード番号:177-1029 アズワン品番65-8060-53
1個
33,980 税込37,378
欠品中

Siemens 非ラッチングリレーは N タイプの 1CO (切り替え)コンタクト電圧監視デバイスで、透明キャップが付いています。253 V ac の公称 Coil 電圧及び 2 W の電力損失を備えています。この非ラッチングリレーは、押ボタン用途に適していますねじ止め
仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:DPDT●電源相数:3●シリーズ:5TT3●コード番号:203-2275 アズワン品番65-8087-25
1個
59,980 税込65,978
欠品中

仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:DPDT●電源相数:1●シリーズ:5SV8111●コード番号:231-8401 アズワン品番65-8065-93
1個
389,800 税込428,780
欠品中

Siemens 3SK1 シリーズ 24 V dc セーフティリレー基本ユニットです。2 つの標準シリーズの電子イネーブル回路と 1 つの電子信号回路を備えています。汚染度 3 保護クラスIP20 保管時の周囲温度: -40 → +80 ℃
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1●安全接点:2●機能:セーフティリレー●コード番号:202-1667 アズワン品番65-8089-76
1個
69,980 税込76,978
欠品中

Siemens 3SK1 シリーズ 24 V dc セーフティリレー入力拡張製品です。2 チャンネル又は 2 チャンネル 1 チャンネルセンサを追加する Advanced Input Expansion 機能を備えています。汚染度 3 保護クラスIP20 保管時の周囲温度: -40 → +80 ℃
1個
64,980 税込71,478
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Siemens タイミングリレーは、多機能の 1 つの切り替えコンタクト、2 つの機能( B、K )、時間範囲 7 ( 0.05 秒→ 100 時間)、24 V ac/dc @ 50 / 60 Hz AC、LED 付きはねじ止め Terminal です。多機能タイムリレー ねじ式 / バネ式端子
仕様●電源電圧:24V ac●コンタクト数:1●タイマ機能の数:Interval●タイマ機能の数:2●ターミナルタイプ:ねじ●コード番号:203-8679 アズワン品番65-8085-98
1個
34,980 税込38,478
欠品中

仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:DPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:1, 3●コード番号:236-8438 アズワン品番65-8054-30
1個
109,800 税込120,780
欠品中

Siemens 3UG5 シリーズは、PROFINET 用の DC 負荷監視リレーです。電流、電圧、電力、エネルギー消費カウンタ、及びエネルギー回復カウンタの上限 / 下限違反の監視に使用されます。コンタクト付きスイッチング素子の熱電流は最大 1 A です リレー出力の最大電気的耐久性(スイッチングサイクル)は 100 です
仕様●監視アプリケーション:DC 負荷●接点構成:DPNC●電源相数:3●取り付けタイプ:DINレール●電流範囲:-8 → +8A●コード番号:197-3311 アズワン品番65-8078-43
1個
259,800 税込285,780
欠品中

Siemens 3SK1 シリーズ 24 V dc セーフティリレー基本ユニットです。Advanced シリーズ 3 の電子イネーブル回路と 1 つの電子信号回路を備えています。汚染度 3 保護クラスIP20 保管時の周囲温度: -40 → +80 ℃
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1●安全接点:3●機能:セーフティリレー●コード番号:202-1666 アズワン品番65-8089-22
1個
85,980 税込94,578
欠品中

Siemens 3RR2142-1AA30 は、電流及びアンダーシュート位相障害に対するオーバーシュート監視機能を備えたコンタクタ 3RT2.2 相電源 24 AC/DC 1 切り替えコンタクト監視に取り付けることができます。フォルトバッファオンディレー 0 → 60 の有無にかかわらず、ケーブルブレー
仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●電源相数:2●動作温度 Min:-25℃●コード番号:213-1220 アズワン品番65-8057-18
1個
49,980 税込54,978
欠品中

Siemens 3RR2242-1FA30 は、電流及びオーバーシュート位相障害に対する接触器 3RT2.2 相電源 24 V ac/dc 1 切り替えコンタクトモニタリングに取り付けることができます。フォルトバッファオンディレー 0 → 99 の有無にかかわらず、ケーブルブレーク s ノイズパルス抑制: 0
仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●電源相数:3●動作温度 Min:-25℃●コード番号:213-1223 アズワン品番65-8056-61
1個
79,980 税込87,978
欠品中

仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:3●機能:セーフティリレー●範囲:SIRIUS●コード番号:236-8552 アズワン品番65-8053-01
1個
66,980 税込73,678
欠品中

Siemens Sirius 3SK2 セーフティリレーベーシック。Siemens の Sirius 3SK2 ベースユニットシリーズの安全リレーは、複数の安全機能を伴う要求の厳しい安全用途に適しています。3SK2 基本ユニットは、複数の独立した安全機能を備え、要求の厳しい安全用途に対応できる
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:4●範囲:SIRIUS●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:3SK2●幅:124.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:183-7200 アズワン品番65-8084-78
1個
219,800 税込241,780
欠品中

。SIRIUS、3SK2 用診断ディスプレイ、及び診断データを表示するモジュラセーフティシステム 3RK3 。
仕様●範囲:SIRIUS●ターミナルタイプ:ねじ●幅:41.9mm●長さ:96mm●コード番号:183-7202 アズワン品番65-8064-58
1個
149,800 税込164,780
欠品中

。Siemens Sirius 3RQ3 シリーズは、コントローラと I/O 間の電気絶縁、増幅、信号調整用の半導体出力を備えた入力カプラです動作電圧は 24 V ac/dc です。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、スプリングタイプ Terminal です。スイッチングコンタクトの種類は切り替えコンタクトです。非常に狭くコンパクトです 一貫したブリッジ機能により、高速でエラーのない配線が可能 あらゆる電位に対応
仕様●最大順方向電圧:60V●長さ:93mm●幅:6.2mm●奥行き:72.5mm●コード番号:216-3252 アズワン品番65-8055-42
1袋(5個)
199,800 税込219,780
欠品中

3SK1 Advancedセーフティリレーは、ISO60204-1準拠の緊急オフ / 緊急停止装置、及びシャットダウンの制御やSTOP Category 1が必要なVDE0113-1 / DIN EN60204-1準拠の安全回路で使用できます。 外部回路によっては、IEC62061基準のSILCL 3、IEC61508基準のSIL 3、ISO13849-1基準のPL e (Cat。4)を達成することも可能です。3SK1 Advanced時間遅延式基本ユニットには、NO回路又はP電位への出力スイッチングとして、2つの時間遅延イネーブル回路及び2つの瞬時イネーブル回路があります。SIRIUS 3SK1 Advancedセーフティリレー - 設定可能。Advancedシリーズのセーフティリレーは、基本デバイスと入出力拡張から構成されています。 Advancedデバイスは、3ZY12デバイスコネクタを使用して接続できます。 システムを構成する際は必ず、入力拡張を基本ユニットの左側に、出力拡張(3SK121)を右側に取り付けてください。 制御電源が110~240 V ac/dcの場合、3SK1230電源(システムの左端に取り付ける必要があります)からAdvancedシリーズに必要な24 V dc電圧を供給できます。 Advancedリレーシリーズの特徴は、柔軟にパラメータ化できるシングルデバイス、入力側・出力側両方に3ZY12デバイスコネクタを使用した拡張性、回路 / 出力を遅延してイネーブルする基本ユニットであることです。 3SK1 Advanced基本ユニットの前面には、機能設定用の4極スイッチと、ステータス及び機能表示用のLEDが4つあります。 セット / リセットボタンを使用して、機能設定をロードし、デバイスの再起動(リセット)を実行できます。 立ち上げ時には、デバイスはセルフテストを実行し、内部電子回路及びファームウェアが正常に動作しているかどうかがチェックされます。 回路の内部部品はすべて、動作中の障害を定期的に監視されます。 半導体出力は最長2 ms(動的)でダークテストを実行し、正常な動作を検証します。 セーフティリレーは、3ZYデバイスコネクタと入出力拡張モジュールを使用して拡張できます。機能設定用4極DIPスイッチ(パラメータ化) セット / リセットボタン ステータス及び機能表示用のLED x 4 センサ入力 x 2(チャンネル1及び2) 入力 x 1(カスケード回路) 入力 x 1 (スタートプッシュボタン回路) 外部ジャンパによるNOコンタクト /NCコンタクト評価 接続インターフェイス 取り外し可能な端子。用途。緊急オフ / 緊急停止監視 電気機械式ポジションスイッチ、ソリッドステートポジションスイッチ、又はソレノイドスイッチによる保護扉の監視 ライトアレイ / ライトバリア、レーザースキャナなどの非接触式保護機器の監視。3SK1121 Advanced基本ユニット時間遅延(リレー出力)。瞬時イネーブル回路 x 2 (安全性関連回路、NOコンタクト) 時間遅延イネーブル回路 x 2 (安全性関連回路、NOコンタクト) 遅延時間設定用ポテンショメータ 時間機能: オフディレー動作。3SK1122 Advanced基本ユニット時間遅延(ソリッドステート出力)。瞬時ソリッドステート出力 x 2 遅延ソリッドステート出力 x 2 遅延時間設定用ポテンショメータ 時間機能: オフディレー動作
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:1●安全接点:4●リセット方法:自動、監視付き●範囲:SIRIUS●ターミナルタイプ:ケージクランプ●シリーズ:3SK1●構成可能:あり●幅:22.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:784-5813 アズワン品番65-8083-21
1個
139,800 税込153,780
欠品中

Siemens 3RR2142-1AW30 は、電流オーバーシュート及びアンダーシュート位相障害のコンタクタ 3RT2.2 相電源 24-240 V ac/dc 1 切り替えコンタクト監視に取り付けることができます。フォルトバッファオンディレー 0 → 60 の有無にかかわらず、ケーブルブレーク s ノイズパルス抑制: 0 → 30 秒 保護等級は IP20 です
仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●電源相数:2●動作温度 Min:-25℃●コード番号:213-1221 アズワン品番65-8056-60
1個
51,980 税込57,178
欠品中

Siemens デジタル監視リレーは、デジタル設定の電流監視リレーに使用されます。LCD ディスプレイとスプリングタイプ Terminal Type があります。あらゆる位置で Snap-on 取り付けタイプを使用することで実現します。幅 22.5 mm で、使用されている残留電流モニタインチを備えています周囲温度: -25 → +60 ℃ 保護クラスは IP20
仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:DPDT●電源相数:3●電流感度:過電流●遅延時間:0.1 → 20s●取り付けタイプ:DINレール●動作温度 Min:-25℃●コード番号:203-3993 アズワン品番65-8086-21
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

Siemens 3UG シリーズはデジタル監視リレーです。監視機能はフェーズ監視です。Umax 用の切換コンタクト x 1 とねじ Terminal Connection システム用の切換コンタクト x 1 を備えています。保護クラスは IP20 となっています。 製品機能の自動リセットが可能です 入口と出口の間はガルバニック絶縁が施されています
仕様●監視アプリケーション:位相●接点構成:DPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:3●位相感度:相非対称 , 欠相 , 相順●動作温度 Min:-25℃●コード番号:213-1305 アズワン品番65-8056-52
1個
72,980 税込80,278
7日以内出荷

Siemens の負荷監視ベースは、電流範囲 20 A で、制御電圧 24 V dc @ 40 ℃ です。クリップオン式の取り付けタイプです。汚染度 3 保護クラスIP20
仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPNO●周波数検出範囲:50 → 60Hz●動作温度範囲:+60℃●コード番号:203-2074 アズワン品番65-8085-87
1個
52,980 税込58,278
欠品中

Siemens 3RR2141-1AW30 は、電流オーバーシュート及びアンダーシュート位相障害のコンタクタ 3RT2.2 相電源 24-240 V ac/dc 1 切り替えコンタクト監視に取り付けることができます。フォルトバッファオンディレー 0 → 60 の有無にかかわらず、ケーブルブレーク s ノイズパルス抑制: 0 → 30 秒 保護等級は IP20 です
仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●電源相数:2●動作温度 Min:-25℃●コード番号:213-1219 アズワン品番65-8057-77
1個
56,980 税込62,678
欠品中

仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:SPDT●電源相数:3●シリーズ:Sentron●コード番号:231-8433 アズワン品番65-8066-01
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

Siemens 3RR2242-2FW30 は監視リレーで、電流オーバーシュート及びアンダーシュート位相障害のコンタクタ 3RT2.2 相電源 24-240 V ac/dc 1 切り替えコンタクト監視に取り付けることができます。フォルトバッファオンディレー 0 → 99 の有無にかかわらず、ケーブルブレーク s ノイズパルス抑制: 0 → 30 秒 保護等級は IP20 です
仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●電源相数:3●動作温度 Min:-25℃●コード番号:213-1226 アズワン品番65-8056-96
1個
109,800 税込120,780
欠品中

Siemens 3UG シリーズは、デジタル監視リレーです。監視機能はフェーズ監視です。ねじ式 Terminal Connection システムによるライン電源障害向けの位相補正用の切り替えコンタクト x 1 と切り替えコンタクト x 1 を装備。保護クラスは IP20 となっています。 製品機能の自動リセットが可能です 入口と出口の間はガルバニック絶縁が施されています
仕様●監視アプリケーション:位相●接点構成:DPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:3●位相感度:相非対称 , 欠相 , 相順●ターミナルタイプ:ねじ●コード番号:213-1307 アズワン品番65-8058-91
1個
75,980 税込83,578
7日以内出荷

Siemens 5SV シリーズは差動電流監視デバイスで、タイプ A はポリダクトのデジタル設計を特長としています。保護等級は IP20 です 差分電流表示は、障害ストレージとともに可能です
仕様●監視アプリケーション:電流●電圧感度:過電圧●遅延時間:0.02 → 10s●動作温度 Min:-10℃●コード番号:213-1327 アズワン品番65-8056-57
1個
179,800 税込197,780
欠品中

Siemens Sirius 3SK2 セーフティリレーベーシック。Siemens の Sirius 3SK2 ベースユニットシリーズの安全リレーは、複数の安全機能を伴う要求の厳しい安全用途に適しています。3SK2 基本ユニットは、複数の独立した安全機能を備え、要求の厳しい安全用途に対応できるように幅の狭いユニット内に多数の入力と出力を備えています。3RM1 Failsafe モータスタータを使用して、柔軟なアプリケーションオプションが強力な半導体出力によって有効になり、拡張性に加えて 3S
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:4●範囲:SIRIUS●ターミナルタイプ:プッシュイン●シリーズ:3SK2●幅:124.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:183-7201 アズワン品番65-8063-74
1個
219,800 税込241,780
欠品中

Siemens 3UG シリーズはデジタル監視リレーです。監視機能はフェーズ監視です。切換コンタクト x 1、ねじ Terminal 接続システム。保護クラスは IP20 となっています。 製品機能の自動リセットが可能です 入口と出口の間はガルバニック絶縁が施されています
仕様●監視アプリケーション:速度●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧●長さ:102mm●コード番号:211-0170 アズワン品番65-8060-22
1個
109,800 税込120,780
欠品中

Siemens 5TT3シリーズ。Siemens 5TT3シリーズ相モニタは、3相システムの電圧を監視し、浮動コンタクトの1つ又は複数の相の停電時に信号を送ります。 相シーケンスモニタは、3相システムの相シーケンスを監視し、浮動切換コンタクトでの相シーケンスで変化(回転フィールドの
仕様●監視アプリケーション:位相●位相感度:位相干渉●高さ:90mm●コード番号:860-8693 アズワン品番65-8093-11
1個
29,980 税込32,978
欠品中

Siemens 3SK1 シリーズ 24 V dc セーフティリレー基本ユニットです。Advanced シリーズ 3 の電子イネーブル回路と 1 つの電子信号回路を備えています。汚染度 3 保護クラスIP20 保管時の周囲温度: -40 → +80 ℃
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1●安全接点:3●機能:セーフティリレー●コード番号:202-1665 アズワン品番65-8089-50
1個
85,980 税込94,578
欠品中

。Siemens デジタル監視リレーは、N 導体の三相電圧用で、デジタル設定のネットワーク監視リレーとして使用されています。LCD ディスプレイとねじ Terminal タイプです。あらゆる位置で Snap-on 取り付けタイプを使用することで実現します。周囲温度: -25 → +60 ℃ 保護クラスは IP20
仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:DPDT●電源相数:3●取り付けタイプ:DINレール●動作温度 Min:-25℃●コード番号:203-3898 アズワン品番65-8087-42
1個
68,980 税込75,878
7日以内出荷

仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:DPDT●電源相数:1●シリーズ:5SV8101●コード番号:231-8400 アズワン品番65-8066-86
1個
389,800 税込428,780
欠品中

仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:DPDT●電源相数:3●シリーズ:Sentron●コード番号:231-8431 アズワン品番65-8067-30
1個
56,980 税込62,678
欠品中

。Siemens Sirius 3RQ3 シリーズは、コントローラと I/O の間の電気的絶縁、増幅、信号調整用の出力リレーカプラです動作電圧は 115 V ac/dc です。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじ Terminal を通じて行われます。スイッチングコンタクトの種類は切り替えコンタクトです。非常に狭くコンパクトです 一貫したブリッジ機能により、高速でエラーのない配線が可能 あらゆる電位に対応
仕様●最大順方向電圧:115V●長さ:93mm●幅:6.2mm●奥行き:72.5mm●コード番号:216-3250 アズワン品番65-8055-39
1袋(5個)
97,980 税込107,778
欠品中

Siemens 3UG シリーズはデジタル監視リレーです。監視機能はフェーズ監視です。切換コンタクト x 1、ねじ Terminal 接続システム。保護クラスは IP20 となっています。 製品機能の自動リセットが可能です 入口と出口の間はガルバニック絶縁が施されています
仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧●電源相数:1●シリーズ:3GU●コード番号:213-1310 アズワン品番65-8056-50
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

Siemens 3UG シリーズはアナログ監視リレーです。監視機能はフェーズ監視です。切り替えコンタクト x 2、スプリングタイプ Terminal Connection システム。保護クラスは IP20 となっています。 製品機能の自動リセットが可能です 入口と出口の間はガルバニック絶縁が施されています
仕様●監視アプリケーション:位相●接点構成:DPDT●電圧感度:不足電圧●電源相数:3●シリーズ:3GU●コード番号:213-1303 アズワン品番65-8056-31
1個
91,980 税込101,178
7日以内出荷

仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:SPDT●電源相数:3●シリーズ:Sirius●コード番号:231-8427 アズワン品番65-8066-13
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷

Siemens 5TT シリーズは、ネットワークカプラ T55 です 透明キャップ付きを用意しています単相の不足電流検出が可能
仕様●接点構成:NC●取り付けタイプ:シャ-シ取付●ターミナルタイプ:ねじ●コード番号:216-3342 アズワン品番65-8055-43
1個
77,980 税込85,778
欠品中

仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:SPDT●電源相数:3●シリーズ:Sirius●コード番号:231-8425 アズワン品番65-8065-89
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷