Siemens では、緊急スイッチオフスイッチに使用される 3LD スイッチ遮断器を用意しています。このスイッチ遮断器は、ノブの動作機構を備えています。スイッチ遮断器のサイズはサイズ 4 です。スイッチのタイプは DIN レール取り付けタイプです。動作時の周囲温度は -25 → 5
仕様●極数:3●電流 Max:100A●実装タイプ:DINレール●IP保護等級:IP65●シリーズ:3LD●コード番号:211-4902
アズワン品番65-7799-61
1個
¥88,980
税込¥97,878
欠品中
Siemens では、緊急スイッチオフスイッチに使用される 3LD スイッチ遮断器を用意しています。このスイッチ遮断器は、回転動作機構を備えています。スイッチ遮断器のサイズはサイズ 3 です。この遮断器は、メートルねじ継手用の成形プラスチック製エンクロージャを備えていま
仕様●極数:3●電流 Max:63A●IP保護等級:IP65●シリーズ:3LD●コード番号:211-4901
アズワン品番65-7801-11
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
Siemens では、3LD スイッチ遮断器を使用したメインスイッチを用意しています。このスイッチ遮断器は前面で取り付け、ノブ操作機構は黒色ハンドルを備えています。スイッチ遮断器のサイズはサイズ 5 です。動作時の周囲温度は -25 → 55 ℃ です IP 保護等級は IP65 です
仕様●極数:3●電流 Max:160A●IP保護等級:IP65●モデル番号:3LD2305-0TK11●コード番号:213-2448
アズワン品番65-7796-85
1個
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
Siemens では、3LD スイッチ遮断器を使用したメインスイッチを用意しています。このスイッチ遮断器は、フロア取り付けとドアカップリングを備え、回転動作機構を備えています。スイッチ遮断器のサイズはサイズ 2 です。動作時の周囲温度は -25 → 55 ℃ です IP 保護等級は IP65 です
仕様●極数:3●電流 Max:32A●IP保護等級:IP65●モデル番号:3LD2244-0TK51●コード番号:211-4900
アズワン品番65-7800-21
1個
¥67,980
税込¥74,778
欠品中
。Siemens では、緊急スイッチオフスイッチに使用される 3LD スイッチ遮断器を用意しています。このスイッチ遮断器は、フロア取り付けとドアカップリングを備え、回転動作機構を備えています。スイッチ遮断器のサイズはサイズ 2 です。動作時の周囲温度は -25 → 55 ℃ です IP 保護等級は IP65 です
仕様●極数:3●電流 Max:25A●IP保護等級:IP65●シリーズ:3LD●コード番号:211-4899
アズワン品番65-7799-38
1個
¥55,980
税込¥61,578
欠品中
Siemens SENTRON シリーズ 3LD スイッチ遮断器は、定格連続電流 25 A、スイッチタイプは DIN レール取り付け、サイズ 2 )です。メインスイッチ、スイッチ遮断器、緊急停止スイッチ、安全スイッチ、メンテナンス / 修理スイッチに使用します。3 極で構成されています 固定取り付けデバイスタイプ
仕様●通常端子構成:3P●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●メカニカルヒューズサイズ:サイズ2●ヒューズの定格電流:25A●電流 Max:25A●コード番号:213-1377
アズワン品番65-7798-57
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
。Siemens SENTRON シリーズ 3LD スイッチ遮断器は、定格連続電流 125 A、スイッチタイプはサイズ 4 の DIN レール取り付け。メインスイッチ、スイッチ遮断器、緊急停止スイッチ、安全スイッチ、メンテナンス / 修理スイッチに使用されます。3 極で構成されています 固定取り付けデバイスタイプ
仕様●通常端子構成:3P●範囲:Sentron●投設定:単投●メカニカルヒューズサイズ:サイズ4●ヒューズの定格電流:125A●電流 Max:125A●コード番号:213-1383
アズワン品番65-7797-05
1個
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
Siemens のヒューズ付きスイッチ遮断器は、4 極構成で 160 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:160A●コード番号:218-3269
アズワン品番65-7802-31
1個
¥92,980
税込¥102,278
7日以内出荷
Siemens のヒューズ付きスイッチ遮断器は、3 極構成で 800 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは
仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH2 、NH3●電流 Max:+800A●コード番号:218-3281
アズワン品番65-7803-49
1個
¥439,800
税込¥483,780
7日以内出荷
Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、3 極構成で 80 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:80A●コード番号:218-3254
アズワン品番65-7801-73
1個
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、3 極構成で 80 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH000 、NH00●電流 Max:80A●コード番号:218-3255
アズワン品番65-7825-59
1個
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
Siemens では、ヒューズ付きの 3KF スイッチ遮断器を用意しています。このヒューズ付きスイッチ遮断器は、前面で操作機構を備えていて、ハンドルなしの左基本ユニットと電気接続用で、フラット Terminal を備えています。動作時の周囲温度は -25 → 70 ℃ です IP 保護等級は IP20 です
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH0 、NH1●電流 Max:250A●コード番号:217-6839
アズワン品番65-7803-58
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
。Siemens 3KF1408-0MB11 は、ヒューズ 80 A、サイズ 1、LV HRC ヒューズ Sz 用 4 極を備えたスイッチ遮断器です。000 フロント操作機構中央基本ユニット(ハンドルボックスなし) Terminal保護クラス IP20 35 mm の標準取り付けレールへの床面取り付けと Snap-on 取り付け メインスイッチ、スイッチ遮断器、緊急停止スイッチとしての使用に最適です。
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●ヒューズの定格電流:11 800A●電流 Max:80A●コード番号:211-0129
アズワン品番65-7801-16
1個
¥82,980
税込¥91,278
7日以内出荷
Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、3 極構成で 400 A の電流を遮断します。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH1 、NH2●電流 Max:400A●コード番号:218-3276
アズワン品番65-7825-98
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
Siemens バスバークランプは、バスバーにインライン遮断器を取り付けるための製品です。インラインヒューズスイッチ遮断器用アクセサリです
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:インジケータ付端子台●コード番号:203-2031
アズワン品番65-8086-62
1個
¥5,198
税込¥5,718
欠品中
Siemens プラグインカバーは、ヒューズインライン設計のスイッチ遮断器のアクセサリです。補助電流スイッチ 1 NO (カバー付き)を備えています。EAC によって承認されてい
仕様●種類:補助電流スイッチ: 1 NO 、カバー付き●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ●コード番号:226-2787
アズワン品番65-7815-41
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
MINIZED、ヒューズ付きスイッチ遮断器、D02、3 極、In : 63 A、Un AC : 400 V
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●IP保護等級:IP20●コード番号:190-9735
アズワン品番65-8089-59
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、3 極構成で 80 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラス: IP00 スイッチ遮断器のサイズ 3 ヒューズシステム LV HRC ヒューズ
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH0 、NH1●電流 Max:250A●コード番号:218-3273
アズワン品番65-7802-57
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
。Siemens のヒューズ付きスイッチ遮断器は、3 極構成で 160 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。スイッチ遮断器のサイズ 2。機械的寿命: 12000 電気的寿命: 8000
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:160A●コード番号:218-3265
アズワン品番65-7803-36
1個
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、630 A の電流遮断器で、4 極構成です。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。スイッチ遮断器のサイズ 5 サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 6000 電気的寿命: 1500
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH2 、NH3●電流 Max:630A●コード番号:218-3285
アズワン品番65-7802-14
1個
¥469,800
税込¥516,780
欠品中
Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、3 極構成で 125 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。奥行き: 206.5 mm 高さ: 150 mm 幅: 190 mm スイッチ遮断器のサイズ 2.
長さ(mm)150
幅(mm)190
極数3
シリーズ3KF
アクチュエータの種類manual operating mechanism
定格電圧(V)(surge)12000
深さ(mm)206.5
ハンドルグレー
保護等級IP00、IP20
保存温度(℃)-50~80
コード218-3263
正味質量(g)2500
電気的耐久性(operating cycles)at AC-23A at 440V:8000、at AC-23A at 690V:5000、at DC-23A at 440V:1000
ヒューズNH000 、NH00
動作温度(℃)-25~70
機械的寿命(operating cycles)12000
アズワン品番65-7801-87
ねじ締付トルク(N・m)15~22
デバイスタイプfloor mounting
動作電圧(V)690ac
コネクタサイズ(switch)2
許容入力(kW)75(@AC23A 500V)
動作電流(A)125
電力損失(W)4.2~12.6
認証マークCCC、CE、UKCA、VDE、EAC、DNV
1個
¥70,980
税込¥78,078
6日以内出荷
インラインヒューズスイッチ遮断器 3NJ41 用の Siemens エンドカバーアクセサリです。CE 及び EAC 認定
仕様●種類:エンドカバー●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ4●コード番号:228-8176
アズワン品番65-7818-16
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
。Siemens のヒューズ付きスイッチ遮断器は、3 極構成で 160 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。スイッチ遮断器のサイズ 2。機械的寿命: 12000 電気的寿命: 8000 色はグレー
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:160A●コード番号:218-3266
アズワン品番65-7801-98
1個
¥87,980
税込¥96,778
7日以内出荷
Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、630 A の電流遮断器で、4 極構成です。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。スイッチ遮断器のサイズ 5 サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 6000 電気的寿命: 1500 色はグレー
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH2 、NH3●電流 Max:630A●コード番号:218-3284
アズワン品番65-7801-85
1個
¥469,800
税込¥516,780
欠品中
Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、630 A の電流遮断器で、3 極構成を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。スイッチ遮断器のサイズ 5 保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 6000
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH2 、NH3●電流 Max:630A●コード番号:218-3280
アズワン品番65-7803-48
1個
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、630 A の電流遮断器で、3 極構成を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。スイッチ遮断器のサイズ 5 保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 6000
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH2 、NH3●電流 Max:630A●コード番号:218-3279
アズワン品番65-7802-81
1個
¥369,800
税込¥406,780
7日以内出荷
Siemens のヒューズ付きスイッチ遮断器は、4 極構成で 800 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。スイッチ遮断器のサイズ 5 サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 6000 電気的寿命: 1500 周囲温度: -25 → +70 ℃
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH2 、NH3●電流 Max:+800A●コード番号:218-3287
アズワン品番65-7802-23
1個
¥499,800
税込¥549,780
7日以内出荷
Siemens のヒューズ付きスイッチ遮断器は、4 極構成で 800 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。スイッチ遮断器のサイズ 5 サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 6000 電気的寿命: 1500 周囲温度: -25 → +70 ℃
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH2 、NH3●電流 Max:+800A●コード番号:218-3288
アズワン品番65-7803-35
1個
¥559,800
税込¥615,780
7日以内出荷
Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、400 A の電流遮断器で、4 極構成となっています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。スイッチ遮断器のサイズ 4 保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 8000
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH1 、NH2●電流 Max:400A●コード番号:218-3278
アズワン品番65-7825-71
1個
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
Siemens シャフト、長さ 600 mm、寸法 6 x 6 mm、3LD3 スイッチ遮断器用アクセサリです。EAC 承認
仕様●種類:シャフト●範囲:Sentron●シリーズ:3LD9●コード番号:228-8160
アズワン品番65-7816-30
1袋(5個)
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
。インラインヒューズスイッチ遮断器 3NJ41 用の Siemens エンドカバーアクセサリです。CE 及び EAC 認定
インラインヒューズスイッチ遮断器 3NJ4103 用の Siemens プリズム端子アクセサリです。CE 及び EAC 認定
仕様●種類:プリズム Terminal です●併用可能製品:3NJ4103 を参照してください●シリーズ:3NJ4●コード番号:228-8164
アズワン品番65-7818-38
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、3 極構成で 250 A の電流を遮断します。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 10000 電気的寿命: 5000 スイッチ遮断器のサイズ 3.
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH0 、NH1●電流 Max:250A●コード番号:218-3272
アズワン品番65-7825-43
1個
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、3 極構成で 250 A の電流を遮断します。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 10000 電気的寿命: 5000 スイッチ遮断器のサイズ 3.
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH0 、NH1●電流 Max:250A●コード番号:218-3271
アズワン品番65-7802-47
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
電流計用の Siemens プラグ対応ホルダは、インライン設計のヒューズ付きスイッチ遮断器のアクセサリです。EAC によって承認されてい
仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●併用可能製品:スイッチ遮断器、ヒューズインライン設計●シリーズ:SENTRON●コード番号:226-2786
アズワン品番65-8073-37
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
Siemens は、インラインヒューズスイッチ遮断器 3NJ41 の新しい設計アクセサリについて説明しています。CE 及び EAC 認定
仕様●種類:カバー●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ4●コード番号:228-8171
アズワン品番65-7814-84
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
Siemens ヒューズリンク用減速ピースは、バス取り付けヒューズスイッチ遮断器用の D02 サイズです。正味重量は 1.9 g です
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:接続エレメント●コード番号:202-7151
アズワン品番65-8085-68
1袋(10個)
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
Siemens の 3 変流器用電流トランスバスバーは、ヒューズインライン設計のスイッチ遮断器のアクセサリです。EAC によって承認されてい
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ●コード番号:226-2790
アズワン品番65-8074-84
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
Siemens の 1 変流器用電流トランスバスバーは、ヒューズインライン設計のスイッチ遮断器のアクセサリです。EAC によって承認されてい
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ●コード番号:226-2789
アズワン品番65-8073-17
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Siemens は、インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用の新しい設計アクセサリにカバーを付けています。NH1 3.CE 及び EAC 認定
仕様●種類:カバー●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ4●コード番号:228-8170
アズワン品番65-7814-83
1個
¥4,098
税込¥4,508
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ