。セレクタスイッチ、照光式、22 mm、丸型、金属、光沢、白色、セレクタスイッチ、ロング、3つのスイッチ位置: I-O-II、ラッチ、作動角: 45 ° x 2 (10時30分 / 12時 / 13時30分)
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:ロングハンドル(黒)●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●コード番号:181-2842
アズワン品番65-7810-07
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
。セレクタスイッチ、照光式、22 mm、丸型、金属、光沢、白色、セレクタスイッチ、ロング、2つのスイッチ位置: O<I、モメンタリコンタクトタイプ、作動角: 45 °(10時30分 / 12時)
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:ロングハンドル(黒)●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●投角:45°●コード番号:181-2839
アズワン品番65-7805-73
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
セレクタスイッチ、照光式、22 mm、丸型、金属、光沢、黄色、セレクタスイッチ、ショート、3つのスイッチ位置: I>O<II、モメンタリコンタクトタイプ、作動角: 45 ° x 2 (10時30分 / 12時 / 13時30分)
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:ショートハンドル(黒)●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●コード番号:181-2837
アズワン品番65-7811-17
1個
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
セレクタスイッチ、照光可能、22 mm、丸型、金属、光沢、赤色、セレクタスイッチ(ロング)、3つのスイッチ位置: I-O-II、ラッチ、作動角: 45 ° x 2 (10時30分 / 12時 / 13時30分)
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:ロングハンドル(黒)●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●コード番号:181-2841
アズワン品番65-7808-88
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
。セレクタスイッチ、照光式、22 mm、丸型、金属、光沢、白色、セレクタスイッチ、ロング、2つのスイッチ位置: O-I、ラッチ、作動角: 90 ° (10時30分 / 13時30分)
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:ロングハンドル(黒)●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●コード番号:181-2840
アズワン品番65-7805-74
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
セレクタスイッチ、照光可能、22 mm、丸型、プラスチック、青色、セレクタスイッチ(ショート)、3つのスイッチ位置: I-O-II、ラッチ、作動角: 45 ° x 2 (10時30分 / 12時 / 13時30分)
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:ショートハンドル(黒)●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●コード番号:181-2816
アズワン品番65-7808-42
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様シリーズ:SIRIUS ACTアクチュエータのタイプ:ショートハンドルカットアウト直径:22.3mmポジション数:3スイッチ作動:ラッチIP評価:IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度:45 x 2°22 mmセレクタスイッチヘッド、金属(光沢). Siemensの極めて堅牢なIP69K金属製セレクタスイッチヘッド。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
セレクタスイッチ、照光式、22 mm、丸型、金属、光沢、白色、セレクタスイッチ、ショート、3つのスイッチ位置: I>O<II、左モメンタリコンタクト、右ラッチ、作動角: 45 ° x 2 (10時30分 / 12時 / 13時30分)
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:ショートハンドル(黒)●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:右ラッチ左モメンタリ●コード番号:181-2838
アズワン品番65-7791-59
1個
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
シリーズSIRIUS ACT
ボタン形状丸型
材質(アクチュエータ)プラスチック
周波数最大動作:1800 1/h
保護等級IP66、IP67、IP69(IP69K)
リング色銀
周囲温度(℃)動作:-25~70、保存-40~80
スイッチ動作ラッチ
機械的寿命1000000
動作角度90°(10:30h/13:30h)
材質(リング)金属、光沢
併用可能製品照明式
カットアウト直径(Φmm)22
耐振動(Hz)10、500:5g(according to IEC 60068-2-6)
ポジション数2
照光式セレクタスイッチ、22 mm、丸型、金属、光沢、黒色、セレクタスイッチ(ショート)、3つのスイッチ位置: I>O<II、モメンタリコンタクトタイプ、作動角: 45 ° x 2 (10時30分 / 12時 / 13時30分)
仕様●コード番号:173-6737●コマンドポイント用穴:1
幅(mm)32.3
質量(kg)0.048
高さ(mm)32.3
シリーズSIRIUS ACT
アクチュエータの種類ハンドル、セレクタスイッチ、ショート
ボタン形状丸型
材質(アクチュエータ)プラスチック
作動方式押しボタン:モーメンタリ接点タイプ
周波数最大動作:1800 1/h
保護等級IP66、IP67、IP69(IP69K)
リング色銀
周囲温度(℃)動作:-25~70、保存-40~80
スイッチ動作モメンタリ
機械的寿命1000000
アズワン品番65-7827-25
動作角度2×45°(10:30h/12h/13:30h)
材質(リング)金属、光沢
併用可能製品3SU1
カットアウト直径(Φmm)22
アクチュエータ色黒
ポジション数3
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
Siemens セレクタスイッチは、黒色の 48 x 48 mm フロントプレート取り付けと 6 x 6 mm シャフト用の 22.5 mm センター穴取り付けで、負荷遮断器 3LD3 用のアクセサリです。UL 及び EAC 認定
仕様●種類:セレクタスイッチ●範囲:Sentron●シリーズ:3LD9●ハンドルの色:黄●コード番号:228-8152
アズワン品番65-7815-56
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
。Siemens のセレクタスイッチは、赤色と黄色の 48 x 48 mm フロントプレート取り付け用の 22.5 mm の中央穴で、6 x 6 mm シャフト用のカップリング部品を備えています。UL 及び EAC 認定
仕様●種類:セレクタスイッチ●範囲:Sentron●シリーズ:3LD9●ハンドルの色:赤●コード番号:228-8149
アズワン品番65-7815-55
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
Siemens のセレクタスイッチは、赤色と黄色の 48 x 48 mm フロントプレート取り付けと 6 x 6 mm シャフト用の中央穴取り付け 22.5 mm を備え、ロード遮断器 3LD3 用のアクセサリです。UL 及び EAC 認定
仕様●種類:セレクタスイッチ●範囲:Sentron●シリーズ:3LD9●ハンドルの色:赤、黄●コード番号:228-8153
アズワン品番65-7815-60
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
関連キーワード