仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●コード番号:193-4872
アズワン品番65-7823-27
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:3●スイッチ作動:モメンタリ●コード番号:193-4230
アズワン品番65-7838-82
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●コード番号:193-4226
アズワン品番65-7832-64
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●コード番号:193-3244
アズワン品番65-7820-96
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:モメンタリ●コード番号:193-3633
アズワン品番65-7819-25
1個
¥5,898
税込¥6,488
欠品中
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●コード番号:193-5163
アズワン品番65-7822-91
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:モメンタリ●投角:45°●コード番号:193-3505
アズワン品番65-7822-18
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:モメンタリ●コード番号:193-3165
アズワン品番65-7819-74
1個
¥7,398
税込¥8,138
欠品中
照光式セレクタスイッチ、22 mm、丸型、金属、光沢、黒色、セレクタスイッチ(ショート)、3つのスイッチ位置: I>O<II、モメンタリコンタクトタイプ、作動角: 45 ° x 2 (10時30分 / 12時 / 13時30分)
仕様●コード番号:173-6737●コマンドポイント用穴:1
幅(mm)32.3
質量(kg)0.048
高さ(mm)32.3
シリーズSIRIUS ACT
アクチュエータの種類ハンドル、セレクタスイッチ、ショート
ボタン形状丸型
材質(アクチュエータ)プラスチック
作動方式押しボタン:モーメンタリ接点タイプ
周波数最大動作:1800 1/h
保護等級IP66、IP67、IP69(IP69K)
リング色銀
周囲温度(℃)動作:-25~70、保存-40~80
スイッチ動作モメンタリ
機械的寿命1000000
アズワン品番65-7827-25
動作角度2×45°(10:30h/12h/13:30h)
材質(リング)金属、光沢
併用可能製品3SU1
カットアウト直径(Φmm)22
アクチュエータ色黒
ポジション数3
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:4●投角:90°●コード番号:193-3328
アズワン品番65-7832-78
1個
¥8,898
税込¥9,788
欠品中
照光式セレクタスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、セレクタスイッチ(ショート)、2つのスイッチ位置: O-I、ラッチ、作動角: 90 ° (10時30分 / 13時30分)
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●コード番号:173-6714
アズワン品番65-7799-34
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
。SiemensセレクタスイッチSiemens Sirius ACT シリーズは、ラッチ式コンタクトセレクタスイッチです。2 つの Ronis キー付きの 3 つのスイッチ位置キーです。つや消し仕上げのグレーの金属製フロントリングと白色スイッチアクチュエータを備えています。特長と利点コスト効率に優れている エレガントなブラックの外観 高い耐久性と信頼性 業界標準に準拠 軽量用途電気回路 電力アイソレータ ファクトリオートメーション 火災警報システム ヒューズボックス 工業用キャビネット認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP66等級 IP67等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 UL認定
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●投角:45°●コード番号:173-6754
アズワン品番65-7827-08
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
。SiemensセレクタスイッチSiemens Sirius ACT シリーズは、ラッチ式コンタクトセレクタスイッチです。3 スイッチポジションセレクタスイッチです。シルバーメタルブラック仕上げで、金属つや消しグレーのフロントリングが付いています。特長と利点コスト効率に優れている エレガントなブラックの外観 高い耐久性と信頼性 業界標準に準拠 軽量用途電気回路 電力アイソレータ ファクトリオートメーション 火災警報システム ヒューズボックス 工業用キャビネット認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP66等級 IP67等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 UL認定
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●投角:45°●コード番号:173-6736
アズワン品番65-7827-17
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
SiemensセレクタスイッチSiemens Sirius ACT シリーズは、ラッチ式コンタクトセレクタスイッチです。3 スイッチポジションセレクタスイッチです。黒色のプラスチック製フロントリングが付いています。特長と利点コスト効率に優れている エレガントなブラックの外観 高い耐久性と信頼性 業界標準に準拠 軽量用途電気回路 電力アイソレータ ファクトリオートメーション 火災警報システム ヒューズボックス 工業用キャビネット認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP66等級 IP67等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 UL認定
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●投角:45°●コード番号:173-6715
アズワン品番65-7799-41
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
セレクタスイッチ、照光式、22 mm、丸型、金属、光沢、白色、セレクタスイッチ、ショート、3つのスイッチ位置: I-O<II、左ラッチ、右モメンタリコンタクトタイプ、作動角: 45 ° x 2 (10時30分 / 12時 / 13時30分)
仕様●シリーズ:3SU1●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●コード番号:180-9492
アズワン品番65-7808-50
1個
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:モメンタリ●コード番号:193-3519
アズワン品番65-7821-83
1個
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:モメンタリ●投角:45°●コード番号:193-5161
アズワン品番65-7835-70
1個
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:2●スイッチ作動:モメンタリ●投角:45°●コード番号:193-5191
アズワン品番65-7834-62
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:3●スイッチ作動:モメンタリ●コード番号:193-3222
アズワン品番65-7819-08
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●コード番号:193-3180
アズワン品番65-7821-74
1個
¥7,398
税込¥8,138
欠品中
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●コード番号:193-3516
アズワン品番65-7821-67
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●コード番号:193-3364
アズワン品番65-7820-97
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:モメンタリ●投角:45°●コード番号:193-5118
アズワン品番65-7833-29
1個
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●コード番号:193-3070
アズワン品番65-7820-56
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
SiemensセレクタスイッチSiemens Sirius ACT シリーズは、ラッチ式コンタクトセレクタスイッチです。2 つのスイッチ位置キーと 2 つの Ronis キーです。つや消し仕上げのグレーの金属製フロントリングと白色プラスチックアクチュエータを備えています。特長と利点コスト効率に優れている エレガントなブラックの外観 高い耐久性と信頼性 業界標準に準拠 軽量用途電気回路 電力アイソレータ ファクトリオートメーション 火災警報システム ヒューズボックス 工業用キャビネット認定 CE認定
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●コード番号:173-6753
アズワン品番65-7799-16
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
照光式セレクタスイッチ、22 mm、丸型、金属、光沢、黒色、セレクタスイッチ(ショート)、2つのスイッチ位置: O-I、ラッチ、作動角: 90 ° (10時30分 / 13時30分)
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●コード番号:173-6735
アズワン品番65-7798-93
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
セレクタスイッチ、照光式、22 mm、丸型、プラスチック、白色、セレクタスイッチ、ショート、3つのスイッチ位置: I>O<II、左モメンタリコンタクト、右ラッチ、作動角: 45 ° x 2 (10時30分 / 12時 / 13時30分)
仕様●シリーズ:3SU1●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●コード番号:180-9479
アズワン品番65-7809-28
1個
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●コード番号:193-3225
アズワン品番65-7816-91
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:3●スイッチ作動:モメンタリ●コード番号:193-3167
アズワン品番65-7821-50
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ