Siemens SIMATIC ET 200SP PROFINET、インターフェイスモジュールです。 I/O モジュール
シリーズSIMATIC ET 200SP
定格電圧 DC V24
RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
Siemens Sirius インターフェイスモジュール PROFINET インターフェイス( E05 以降のセーフティリレー 3SK2 用)及び E04 以降の 3RK31 PROFINET IO インターフェイスは 100 Mbit/s の寸法が 22.5 mm x 100 mm x 124.5 mm です。スプリング式 Terminal があり、安全 ES ウィットを介してパラメータ化できます保護クラスIP20 周囲動作温度範囲: -25 → +60 ℃
仕様●アクセサリタイプ:拡張ユニット●併用可能製品:セーフティリレー 3SK2●範囲:SIRIUS●寸法:22.5 x 124.5 mm x 100●コード番号:203-3891
アズワン品番65-7343-64
1個
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
Siemens Sirius インターフェイスモジュール PROFINET インターフェイス( E05 以降のセーフティリレー 3SK2 用)及び E04 以降の 3RK31 PROFINET IO インターフェイスは 100 Mbit/s の寸法が 22.5 mm x 100 mm x 124.5 mm です。c なしで安全 ES を介してパラメータ化できるねじ Terminal があります保護クラスIP20 周囲動作温度範囲: -25 → +60 ℃
仕様●アクセサリタイプ:拡張ユニット●併用可能製品:セーフティリレー 3SK2●範囲:SIRIUS●寸法:22.5 x 124.5 mm x 100
アズワン品番65-7342-60
1個
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。AS インターフェイスモジュール、安全入力 x 2、ねじ止め Terminal 付き黒色 4 極コネクタ、及びフロントプレート取り付け用のスプリング式端子付き 4 極コネクタ
仕様●種類:AS インターフェイスモジュール●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2726
アズワン品番65-7831-50
1個
¥88,980
税込¥97,878
欠品中
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています
。Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
仕様●種類:AS インターフェイスモジュール●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-3896
アズワン品番65-7817-53
1個
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。AS インターフェイスモジュール、安全入力 x 2、出力 x 1、黒、4 極コネクタ(ねじ端子付き)、2 極及び 4 極コネクタ(スプリング式端子付き)、フロントプレート取り付け用
仕様●種類:AS インターフェイスモジュール●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2728
アズワン品番65-7816-69
1個
¥94,980
税込¥104,478
欠品中
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。AS インターフェイスモジュール、安全入力 x 2、LED x 1、赤色、スプリングタイプ Terminal、圧接システム(フロントプレート取り付け用)
仕様●種類:AS インターフェイスモジュール●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2568
アズワン品番65-7821-59
1個
¥84,980
税込¥93,478
欠品中
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡
仕様●種類:AS インターフェイスモジュール●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2727
アズワン品番65-7816-94
1個
¥88,980
税込¥97,878
欠品中
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。PROFINET 対応 Sirius ACT : DI x 4、DQ ( 24 V dc ) x 1、AI x 1 ( 12 ビット A/D 分解能)、24 V dc、ねじ止め端子、フロントプレート取り付け、Terminal Module を接続可能
仕様●種類:フェールセーフインターフェイスモジュール●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2735
アズワン品番65-7821-47
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。PROFINET 対応 Sirius ACT : DI x 4、DQ ( 24 V dc ) x 1、AI x 1 ( 12 ビット A/D 分解能)、24 V dc、スプリングタイプ端子、フロントプレート取り付け、Terminal Module を接続可能なフェイルセーフインターフェイスモジュール
仕様●種類:フェールセーフインターフェイスモジュール●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2736
アズワン品番65-7817-31
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。PROFINET 対応 Sirius ACT :標準インターフェイスモジュール、24 V dc、ねじ止め端子、フロントプレート取り付け Terminal モジュール、1 つの DQ + 4 DI + 1 AI を追加して接続可能
仕様●種類:インターフェイスモジュール●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2747
アズワン品番65-7820-50
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
仕様●種類:AS インターフェイスモジュール●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-4868
アズワン品番65-7833-13
1個
¥84,980
税込¥93,478
欠品中
Siemens インターフェイスアダプタ素子ですSiemens Sirius シリーズのインターフェイスアダプタ素子は、黒色レンズとハウジングを備えています。このアダプタ素子の動作電圧は 24 V dc です。4 つのシグナリングエレメントに使用されます。信号列素子の外径は 70 mm で、バヨネット取り付けタイプがあります。特長と利点周囲温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ ス
仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:インターフェースアダプタ素子●電流タイプ:DC●発光色:黒●電源電圧:24 V dc●高さ:65.5mm●IP保護等級:IP65●本体色:黒
アズワン品番65-7308-49
1個
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
Siemens AS インターフェイス M12 ブランチ U_ASI ( Uaux なし)、 M12 ソケットを備え、 IP67 保護等級です。
シリーズAS-Interface
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品AS-i フラットケーブル
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様Siemens SIMATIC DP は、最大 31 ノードの最大ボーレート 12 Mbit/s の PROFIBUS / MPI バスシステムの接続用の RS485 リピータですIP 保護等級: IP20 定格値( DC ) 24 V
寸法(mm)128×45×67
シリーズ6ES7972
電源電圧24 V
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプインターフェイスモジュール
併用可能製品Profibus / MPI
最大動作温度(℃)60
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
。Siemens RC の元素の重量は 0.002 Kg です。動作電圧: 110-230 V ac
仕様●併用可能製品:接触器●シリーズ:Sirius LZS●コード番号:203-8725
アズワン品番65-8087-77
1個
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
Siemens SIMATIC DP は、 PROFIBUS / MPI ネットワークの終端用の RS485 終端抵抗器です。
寸法(mm)70×60×43
シリーズSIMATIC DP
定格電圧 DC V24
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品Profibus / MPI
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
PLC (プログラマブルロジックコントローラ)を電気システムに接続するように設定する場合は、この Siemens インターフェイスモジュールを使用します。PROFIBUS / MPI バスシステムに対応して特別に設計されており、 Terminal Block 経由で最大 31 個の異なるノードを接続できるため、多目的に使用できます。各モジュールの接続では、最大 12 Mb/s (Megabits per second) の伝送速度をサポートできます。これにより、要求の厳しいアプリケーションで高速の信号転送が可能になります。この製品はわずか 350 g の軽量なので、装置に余分な負荷をかける必要がありません。
寸法(mm)128×45×67
シリーズSIMATIC DP
定格電圧 DC V24
入力方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品Profibus / MPI
入力数31
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
。ATC6300 及び ATC6500 プラグ対応の Siemens ATC6 拡張モジュール RS485 アクセサリには、RS484 インターフェイスがあります。EAC 承認
仕様●種類:拡張モジュール●併用可能製品:トランスファーコントロールデバイス●シリーズ:3KC9●IP保護等級:IP20●コード番号:228-8077
アズワン品番65-7815-69
1個
¥97,980
税込¥107,778
欠品中
ATC6300 及び ATC6500 プラグ対応の Siemens 拡張モジュールイーサネットアクセサリには、イーサネットインターフェイスが含まれています。EAC 及び CE 認定
仕様●種類:ATC6 イーサネット拡張モジュール●範囲:Sentron●シリーズ:3KC9●IP保護等級:IP20●コード番号:228-8078
アズワン品番65-7794-05
1個
¥349,800
税込¥384,780
欠品中
Siemens DIGITAL POWERSiemens DIGITAL POWER メータはグラフィカルディスプレイ付きの 3 相標準レール式計器で、Web サーバーを内蔵しています。これにより、重要な測定値を取得して、工場の状態と電力品質を評価することができます。このメータは、最大 480 V ( UL-L、CATIII )の直接測定定格電圧及び最大 65A ( CATIII )の電流定格にも適合します。特長と利点 M バスインターフェイス 拡張モジュールは必要ありません コンパクトなデザイン。コントロールパネルに直接取り付けられます 世界中で使用 電源監視システムとのインタフェース 取り付けの深さが低い 無料の直感的な設定ソフトウェア 電源監視ソフトウェアへのインターフェイス 標準取り付けレールへの取り付けと試運転が簡単認定 CE認定 EAC 承認
仕様●高さ:90mm●幅:107.8mm●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●奥行き:71.4mm●動作原理:デジタル●最大測定値:1 MΩ, 65 A, 65 Hz, 400 V ac●コード番号:171-7874
アズワン品番65-7326-07
1個
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
Siemens DIGITAL POWERSiemens DIGITAL POWER メータはグラフィカルディスプレイ付きの 3 相標準レール式計器で、Web サーバーを内蔵しています。これにより、重要な測定値を取得して、工場の状態と電力品質を評価することができます。このメータは、最大 480 V ( UL-L、CATIII )の直接測定定格電圧及び最大 65A ( CATIII )の電流定格にも適合します。特長と利点 M-Bus インターフェイス 拡張モジュールは必要ありません コンパクトなデザイン。コントロールパネルに直接取り付けられます 世界中で使用 電源監視システムとのインタフェース 取り付けの深さが低い 無料の直感的な設定ソフトウェア 電源監視ソフトウェアへのインターフェイス 標準取り付けレールへの取り付けと試運転が簡単認定 CE認定 EAC 承認
仕様●高さ:90mm●幅:107.8mm●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●奥行き:71.4mm●動作原理:デジタル●最大測定値:1 MΩ, 5 A, 65 Hz, 400 V ac●コード番号:171-7871
アズワン品番65-7281-10
1個
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
SIMATIC HMI KP8 PN キーパネル、マルチカラー LED 付きショートストロークスイッチ x 8、PROFINET インターフェイス(設定可能な DI / DO ピン x 8 )、24 V dc は、パラメータ設定可能な STEP 7 V5.5 でループ可能です
仕様●メーカーシリーズ:6AV3688 です●製品レンジ:SIMATIC●ポート数:2●インターフェイス:PROFINET●電源電圧:28.8 V●IP保護等級:IP20、IP65●奥行き:155mm
アズワン品番65-7339-63
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
Siemens DIGITAL POWERSiemens DIGITAL POWER メータはグラフィカルディスプレイ付きの 3 相標準レール式計器で、Web サーバーを内蔵しています。これにより、重要な測定値を取得して、工場の状態と電力品質を評価することができます。このメータは、最大 480 V ( UL-L、CATIII )の直接測定定格電圧及び最大 65A ( CATIII )の電流定格にも適合します。特長と利点 Modbus RTU インターフェイス 拡張モジュールは必要ありません コンパクトなデザイン。コントロールパネルに直接取り付けられます 世界中で使用 電源監視システムとのインタフェース 取り付けの深さが低い 無料の直感的な設定ソフトウェア 電源監視ソフトウェアへのインターフェイス 標準取り付けレールへの取り付けと試運転が簡単認定 CE認定 EAC 承認
仕様●高さ:90mm●幅:107.8mm●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●奥行き:71.4mm●動作原理:デジタル●最大測定値:1 MΩ, 5 A, 65 Hz, 400 V ac●コード番号:171-7872
アズワン品番65-7278-32
1個
¥66,980
税込¥73,678
欠品中
Siemens DIGITAL POWERSiemens DIGITAL POWER メータはグラフィカルディスプレイ付きの 3 相標準レール式計器で、Web サーバーを内蔵しています。これにより、重要な測定値を取得して、工場の状態と電力品質を評価することができます。このメータは、最大 480 V ( UL-L、CATIII )の直接測定定格電圧及び最大 65A ( CATIII )の電流定格にも適合します。特長と利点 Modbus TCP インターフェイス 拡張モジュールは必要ありません コンパクトなデザイン。コントロールパネルに直接取り付けられます 世界中で使用 電源監視システムとのインタフェース 取り付けの深さが低い 無料の直感的な設定ソフトウェア 電源監視ソフトウェアへのインターフェイス 標準取り付けレールへの取り付けと試運転が簡単認定 CE認定 EAC 承認 IP20 定格(背面)
仕様●高さ:90mm●幅:107.8mm●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●奥行き:71.4mm●動作原理:デジタル●最大測定値:1 MΩ, 65 Hz, 65 A, 400 V ac●コード番号:171-7876
アズワン品番65-7326-06
1個
¥73,980
税込¥81,378
欠品中
仕様アクセサリタイプ:Repeater併用可能製品:SIMATIC NET AS-ISIMATIC Repeater for AS-I Interface. SIMATIC Net repeater for AS-I interface for cable prolongation in a K45 housing
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
Siemensのこのカプラを使用してPROFIBUS DPシステムを拡張します。2つの独立したインターフェイスを備えているため、最大2つのモジュールをプラグインすることができ、PLCセットアップでスムーズなデータ転送が可能です。このユニットは、0 → 244バイトの広いデータ交換レートを備え、要求の厳しい用途で使用できます。上部のDIPスイッチにより、モジュールのPROFIBUSアドレスを簡単に設定できます。0 → +60 ℃の広い動作温度範囲により、このケーブルは過酷な環境に耐えることができます。
適合機種PROFIBUS DPネットワーク接続用カップリングモジュール
寸法(mm)40×117×12
定格電圧 DC V24
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品PROFIBUS DP
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
Siemens インターフェイスモジュールSiemens Sirius シリーズモジュールは、外部補助電圧を伴う AS インターフェースアダプタ素子です。定格電圧は 24 V dc です。この製品の外径及びベース径は 50 mm です。高さ 67 mm、幅 52 mm です。特長と利点取り付けスタイルはバヨネットです 動作温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃用途 4 つのシグナリング要素認定 CE認定 EAC 認定 IP54等級 UL認定
仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:インターフェイスモジュール●併用可能製品:信号素子 x 4●ベース直径:50mm●本体色:黒●コード番号:181-1625
アズワン品番65-7308-79
1個
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
SINAMICS G120C、定格出力22.0KW (過負荷150 % 3秒)、3AC 380-480 V +10/-20 % 47-63 Hz (フィルタなし)、I/Oインターフェイス: 6DI、2DO、1AI、1AO、安全トルクオフ、フィールドバス内蔵: PROFINET-PN、サイズ: FSB 196 x 100 x 225.4 (H x W x D)、外付け24 V
仕様●許容入力:22 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:39 A 、41 A●併用可能製品:SINAMICS G120C●シリーズ:6SL3210●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:EtherNet / IP、PROFINET●STO:あり●実装タイプ:パネル取り付け●全体的な深さ:472mm●コード番号:196-3706
アズワン品番65-7339-93
1個
¥789,800
税込¥868,780
7日以内出荷
。Siemens Sirius 3RQ3 シリーズは、コントローラと I/O 間の電気絶縁、増幅、信号調整用の半導体出力を備えた入力カプラです動作電圧は 24 V ac/dc です。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、スプリングタイプ Terminal です。スイッチングコンタクトの種類は切り替えコンタクトです。非常に狭くコンパクトです 一貫したブリッジ機能により、高速でエラーのない配線が可能 あらゆる電位に対応
仕様●最大順方向電圧:60V●長さ:93mm●幅:6.2mm●奥行き:72.5mm●コード番号:216-3252
アズワン品番65-8055-42
1袋(5個)
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
。産業用エンクロージャ内のカップリングリレー、切り替えコンタクト x 2、24 → 240 V ac/dc の幅広い電圧範囲、スプリングタイプ端子
仕様●長さ:22.5mm●シリーズ:3RQ2●寸法:22.5 x 91.6 x 100mm●特殊機能:モノステーブルスイッチング●コード番号:193-1951
アズワン品番65-8083-48
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
産業用エンクロージャ内のカップリングリレー、切り替えコンタクト x 3、24 → 240 V ac/dc の幅広い電圧範囲のねじ止め端子
仕様●長さ:22.5mm●シリーズ:3RQ2●寸法:22.5 x 91.6 x 100mm●特殊機能:モノステーブルスイッチング●コード番号:193-1950
アズワン品番65-8075-29
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
産業用エンクロージャ内のカップリングリレー切り替えコンタクト x 3、24 → 240 V ac/dc の幅広い電圧範囲のスプリングタイプ端子
仕様●長さ:22.5mm●奥行き:100mm●寸法:22.5 x 91.6 x 100mm●特殊機能:モノステーブルスイッチング●コード番号:193-1947
アズワン品番65-8077-44
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
産業用エンクロージャ内のカップリングリレー、切り替えコンタクト x 1、24 → 240 V ac/dc の幅広い電圧範囲、スプリングタイプ端子
仕様●長さ:22.5mm●シリーズ:3RQ2●寸法:22.5 x 91.6 x 100mm●特殊機能:モノステーブルスイッチング●コード番号:193-1952
アズワン品番65-8083-37
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
産業用エンクロージャ内のカップリングリレー、切り替えコンタクト x 1、24 → 240 V ac/dc の幅広い電圧範囲のねじ止め端子
仕様●長さ:22.5mm●奥行き:100mm●寸法:22.5 x 91.6 x 100mm●特殊機能:モノステーブルスイッチング●コード番号:193-1944
アズワン品番65-8083-46
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
産業用エンクロージャ内のカップリングリレー、3 x 硬質金めっき切換コンタクト、24 → 240 V ac/dc の幅広い電圧範囲、ねじ止め端子
仕様●長さ:22.5mm●シリーズ:3RQ2●寸法:22.5 x 91.6 x 100mm●特殊機能:モノステーブルスイッチング●コード番号:193-1946
アズワン品番65-8083-36
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ