880件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(3個)
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1袋(10個)
24,980 税込27,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様IEC 60269-2. SITOR Fuses, 3NE3 Series, Size 1, Type aR. Semiconductor protection fuses Operating class aR (partial-range semiconductor protection) With slotted blade contacts for M10 screw fixing, or for installation in NH fuse bases or load-break switches SITOR NH fuse links are designed for the overload and short circuit protection of cables, wires and power rails as well as for semiconductor protection 幅(mm)(タグ幅)12.5 全長(mm)135 サイズC00 容量(高ラプチャー容量)あり 種類その他ヒューズ 規格IEC 60269-4-1 定格電圧(V)1000 サイズ(mm)73×52×63.5 アプリケーション(カテゴリ)aR
1袋(3個)
259,800 税込285,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 6 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 3 です
仕様●極数:3P●定格電流:10A●動作特性:タイプ B●遮断容量最大電圧 R:6 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY6●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2354 アズワン品番65-8085-04
1個
19,980 税込21,978
欠品中

Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 6 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 1 です
仕様●極数:3P●定格電流:10A●動作特性:タイプ C●遮断容量最大電圧 R:6 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY6●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2184 アズワン品番65-8085-20
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 10 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 2 です
仕様●極数:2P●定格電流:10A●動作特性:タイプ C●遮断容量最大電圧 R:10 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY5●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2341 アズワン品番65-8087-36
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様●ヒューズホルダアクセサリ:ヒューズホルダカバー●コード番号:232-2068 アズワン品番65-8052-54
1袋(2個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●ヒューズホルダアクセサリ:ヒューズホルダカバー●コード番号:232-2072 アズワン品番65-8055-55
1袋(4個)
3,698 税込4,068
欠品中

Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 6 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 3 です
仕様●極数:3P●定格電流:6A●動作特性:タイプ C●遮断容量最大電圧 R:6 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY6●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2306 アズワン品番65-8085-03
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 10 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 2 です
仕様●極数:2P●定格電流:6A●動作特性:タイプ B●遮断容量最大電圧 R:10 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY5●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2201 アズワン品番65-8086-18
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

仕様●ヒューズホルダアクセサリ:ヒューズホルダカバー●コード番号:232-2071 アズワン品番65-8055-53
1袋(4個)
2,998 税込3,298
欠品中

仕様●ヒューズホルダアクセサリ:ヒューズホルダカバー●コード番号:232-2067 アズワン品番65-8055-52
1袋(2個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

Siemens SENTRON シリーズ NEOZED アダプタスリーブ。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7248 アズワン品番65-8084-91
1個
3,298 税込3,628
欠品中

仕様D01、D02 NEOZED fuse sockets. 1 and 3-pin DIN Rail Mounting NEOZED fuse adapters available separately (e.g. Stock no.: ; 622-0907 622-0907 ) NEOZED screw adapters available separately (e.g. Stock no.: ; 622-1180 622-1180 ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Siemens バスバークランプは、バスバーにインライン遮断器を取り付けるための製品です。インラインヒューズスイッチ遮断器用アクセサリです
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:インジケータ付端子台●コード番号:203-2031 アズワン品番65-8086-62
1個
5,198 税込5,718
欠品中

仕様NH Separating Knife. Silver-plated separating knife for NH fuse bases and fuse load-break switches With volt-free grip tabs 定格電流(A)400 ヒューズLV HRC サイズ(mm)61×23×150
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

仕様NH Separating Knife. Silver-plated separating knife for NH fuse bases and fuse load-break switches With volt-free grip tabs 定格電流(A)160 ヒューズLV HRC サイズ(mm)48×20.5×78
1袋(3個)
3,698 税込4,068
5日以内出荷

MINIZED、ヒューズ付きスイッチ遮断器、D02、3 極、In : 63 A、Un AC : 400 V
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●IP保護等級:IP20●コード番号:190-9735 アズワン品番65-8089-59
1個
29,980 税込32,978
欠品中

仕様NH Separating Knife. Silver-plated separating knife for NH fuse bases and fuse load-break switches With volt-free grip tabs 定格電流(A)630 ヒューズLV HRC サイズ(mm)73×23×150
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

仕様NH Separating Knife. Silver-plated separating knife for NH fuse bases and fuse load-break switches With volt-free grip tabs 定格電流(A)250 ヒューズLV HRC サイズ(mm)53×23×135
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

Siemens LV HRC ヒューズシステム(ねじサイズ M12 )です。フラット Terminal の電気接続機能を備えています。固定取り付けタイプです。ヒューズシステム NH3 のサイズ 極数: 1
仕様●ヒューズホルダタイプ:ベース取り付け●ヒューズサイズ:NH3●定格電流:630A●定格電圧:690V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●対応ヒューズサイズ:NH3●コード番号:203-2014 アズワン品番65-8087-19
1個
29,980 税込32,978
欠品中

Siemens 円筒型ヒューズホルダは、10 x 38 mm ヒューズリンクを備えた単極を備えています。690 V の定格 AC 電圧で動作します。ヒューズを保護して保持するためにレールに取り付けられています。IP20 等級の保護 Sentron ブランドに属します
仕様●防振:あり●範囲:Sentron●定格電流:32A●定格電圧:690V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●IP保護等級:IP20●コード番号:203-2048 アズワン品番65-8087-91
1個
2,898 税込3,188
欠品中

Siemens SENTRON シリーズ NEOZED 特殊アダプタスリーブ、赤色定格電流は 10 A です。ヒューズ D02 のサイズ
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7197 アズワン品番65-8085-65
1袋(10個)
1,798 税込1,978
欠品中

Siemens SENTRON シリーズ NEOZED 特殊アダプタスリーブ、グレー色定格電流は 16 A です。ヒューズ D02 のサイズ
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7127 アズワン品番65-8085-31
1袋(10個)
1,798 税込1,978
欠品中

Siemens SENTRON シリーズ NEOZED アダプタスリーブ、黒色、サイズ D02 の製品です。定格電流: 35 A
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7070 アズワン品番65-8086-20
1袋(50個)
9,998 税込10,998
欠品中

Siemens ヒューズリンク用減速ピースは、バス取り付けヒューズスイッチ遮断器用の D02 サイズです。正味重量は 1.9 g です
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:接続エレメント●コード番号:202-7151 アズワン品番65-8085-68
1袋(10個)
4,798 税込5,278
6日以内出荷

。LV HRC ヒューズベース用の Siemens ブランキングインサート。正味重量: 13 g
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:ブランクインサート●シリーズ:SENTRON●コード番号:203-1993 アズワン品番65-8084-55
1袋(3個)
5,198 税込5,718
7日以内出荷

Siemens SENTRON シリーズ NEOZED 特殊アダプタスリーブ、茶色定格電流は 4 A です。ヒューズ D02 のサイズ
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7160 アズワン品番65-8084-88
1袋(10個)
1,798 税込1,978
欠品中

Siemens SENTRON シリーズ NEOZED 特殊アダプタスリーブ、ピンクのカラー定格電流は 2 A です。ヒューズ D02 のサイズ
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7205 アズワン品番65-8062-44
1袋(10個)
1,798 税込1,978
欠品中

Siemens SENTRON シリーズ NEOZED 特殊アダプタスリーブ、緑色定格電流は 6 A です。ヒューズ D02 のサイズ
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7218 アズワン品番65-8085-14
1袋(10個)
1,798 税込1,978
欠品中

サイズ1 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)690AC 定格電流(A)250
1袋(3個)ほか
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Siemens SENTRON シリーズ NEOZED アダプタスリーブ、青色、サイズ D02 の製品です。定格電流: 50 A
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7241 アズワン品番65-8084-70
1袋(50個)
9,898 税込10,888
欠品中

Siemens SENTRON シリーズ NEOZED アダプタスリーブ、青色、サイズ D02 の製品です。定格電流: 20 A
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7104 アズワン品番65-8085-75
1袋(50個)
9,898 税込10,888
欠品中

Siemens SENTRON シリーズ NEOZED アダプタスリーブ、青色、サイズ D02 の製品です。定格電流: 25 A
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7150 アズワン品番65-8084-08
1袋(50個)
9,998 税込10,998
欠品中

。Siemens SENTRON シリーズ NEOZED アダプタスリーブ、ピンクとサイズ D01 の製品です。定格電流: 2 A
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7196 アズワン品番65-8088-94
1袋(50個)
7,998 税込8,798
欠品中

Siemens SENTRON シリーズ NEOZED アダプタスリーブ、ピンクとサイズ D01 の製品です。定格電流: 6 A
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7165 アズワン品番65-8085-01
1袋(50個)
7,998 税込8,798
欠品中

仕様IEC 60269-2、IEC 60947-3. UL、CSA. 円筒形ヒューズホルダは、SITORヒューズリンクとともに使用した場合の耐熱性と熱放射を考慮して開発されているため、標準的な用途での使用は推奨されません。. SITOR円筒形ヒューズホルダ. 円筒形ヒューズリンク用ヒューズホルダ ヒューズ負荷遮断スイッチ、ヒューズ回路ブレーカ、ヒューズホルダとしても使用可能 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)690AC 定格電流(A)50 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ14×51
1袋(2個)ほか
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズ0 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)690AC 定格電流(A)160
1個ほか
5,998 税込6,598
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)690AC 定格電流(A)32 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38 仕様IEC 60269-2、IEC 60947-3. UL、CSA. 円筒形ヒューズホルダは、SITORヒューズリンクとともに使用した場合の耐熱性と熱放射を考慮して開発されているため、標準的な用途での使用は推奨されません。. SITOR円筒形ヒューズホルダ. 円筒形ヒューズリンク用ヒューズホルダ ヒューズ負荷遮断スイッチ、ヒューズ回路ブレーカ、ヒューズホルダとしても使用可能
1袋(6個)ほか
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Siemens SENTRON シリーズ DIAZED カバーリングは、プラスチック素材製で、1 極です。ヒューズリンク DiII のサイズ
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:Diazedカバーリング●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7237 アズワン品番65-8085-67
1袋(5個)
2,498 税込2,748
欠品中