82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)
25,980 税込28,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(3個)
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

種類管型ヒューズ サイズ(mm)Φ15.3×36 定格電圧(V)400AC/250DC 遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC) 仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。 アプリケーション(カテゴリ)gG 動作温度範囲(℃)-25~40 材質(本体)セラミック 相対湿度5~95%(結露なし) 定格遮断電流(kA)50000(@400VAC)、8000(@250VDC) 保護IP20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。 材質(本体)セラミック 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)400AC 遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC) RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション(カテゴリ)gG 動作温度範囲(℃)-5~40
1袋(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様IEC 60269-2. SITOR Fuses, 3NE3 Series, Size 1, Type aR. Semiconductor protection fuses Operating class aR (partial-range semiconductor protection) With slotted blade contacts for M10 screw fixing, or for installation in NH fuse bases or load-break switches SITOR NH fuse links are designed for the overload and short circuit protection of cables, wires and power rails as well as for semiconductor protection 幅(mm)(タグ幅)12.5 全長(mm)135 サイズC00 容量(高ラプチャー容量)あり 種類その他ヒューズ 規格IEC 60269-4-1 定格電圧(V)1000 サイズ(mm)73×52×63.5 アプリケーション(カテゴリ)aR
1袋(3個)
259,800 税込285,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、3 極構成で 125 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。奥行き: 206.5 mm 高さ: 150 mm 幅: 190 mm スイッチ遮断器のサイズ 2.
長さ(mm)150 幅(mm)190 極数3 シリーズ3KF アクチュエータの種類manual operating mechanism 定格電圧(V)(surge)12000 深さ(mm)206.5 ハンドルグレー 保護等級IP00、IP20 保存温度(℃)-50~80 コード218-3263 正味質量(g)2500 電気的耐久性(operating cycles)at AC-23A at 440V:8000、at AC-23A at 690V:5000、at DC-23A at 440V:1000 ヒューズNH000 、NH00 動作温度(℃)-25~70 機械的寿命(operating cycles)12000 アズワン品番65-7801-87 ねじ締付トルク(N・m)15~22 デバイスタイプfloor mounting 動作電圧(V)690ac コネクタサイズ(switch)2 許容入力(kW)75(@AC23A 500V) 動作電流(A)125 電力損失(W)4.2~12.6 認証マークCCC、CE、UKCA、VDE、EAC、DNV
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷

サイズ1 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)690AC 定格電流(A)250
1袋(3個)
95,980 税込105,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ0 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)690AC 定格電流(A)160
1個ほか
6,398 税込7,038
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様IEC 60269-2、IEC 60947-3. UL、CSA. 円筒形ヒューズホルダは、SITORヒューズリンクとともに使用した場合の耐熱性と熱放射を考慮して開発されているため、標準的な用途での使用は推奨されません。. SITOR円筒形ヒューズホルダ. 円筒形ヒューズリンク用ヒューズホルダ ヒューズ負荷遮断スイッチ、ヒューズ回路ブレーカ、ヒューズホルダとしても使用可能 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)690AC 定格電流(A)50 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ14×51
1袋(2個)ほか
169,800 税込186,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)690AC 定格電流(A)32 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38 仕様IEC 60269-2、IEC 60947-3. UL、CSA. 円筒形ヒューズホルダは、SITORヒューズリンクとともに使用した場合の耐熱性と熱放射を考慮して開発されているため、標準的な用途での使用は推奨されません。. SITOR円筒形ヒューズホルダ. 円筒形ヒューズリンク用ヒューズホルダ ヒューズ負荷遮断スイッチ、ヒューズ回路ブレーカ、ヒューズホルダとしても使用可能
1袋(6個)ほか
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質(本体)セラミック 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)500AC 遮断電流(A)50000(@500VAC)、8000(@400VDC) サイズ(mm)Φ34.5×57 アプリケーション(カテゴリ)gG 動作温度範囲(℃)-5~40
1袋(3個)
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Siemens SENTRON アクセサリは、ヒューズインライン設計のスイッチ遮断器用です。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。製品タイプ Terminal
仕様●種類:端子●併用可能製品:ヒューズ付きスイッチ遮断器●シリーズ:3NJ69●コード番号:213-1362 アズワン品番65-7798-01
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

Siemens SENTRON アクセサリは、3NP1 ヒューズスイッチ遮断器用です。ブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するための、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。
仕様●種類:電源 Terminal●併用可能製品:ヒューズスイッチ遮断器 3NP1●シリーズ:3NP●コード番号:213-1373 アズワン品番65-7796-84
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

3KF 用 Siemens 電子ヒューズ監視アクセサリです。UL 及び CE 認定
仕様●種類:電子ヒューズ監視●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8093 アズワン品番65-7815-07
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

Siemens のスイッチ 3NP5060 ハンドルユニット用スペア部品です。CE 及び EAC 認定
仕様●種類:スペアパーツ●範囲:Sentron●シリーズ:3NY●コード番号:228-8198 アズワン品番65-7818-15
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

。Siemens のキットのフラット Terminal 2 x 240 mm2 及び六角ボルト。CE 及び EAC 認定
仕様●種類:フラット Terminal 、六角ボルト●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ4●コード番号:228-8169 アズワン品番65-7816-08
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

Siemens SENTRON シリーズ 3NJ62 プラグ対応エンドカバーは、ヒューズ付き 3NJ62 スイッチ遮断器用のアクセサリです。全高: 50 mm IP41
仕様●種類:カバー●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ●コード番号:216-5967 アズワン品番65-7795-94
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

Siemens Terminal Cover for 2 極および 3 極デバイスは、ヒューズインライン設計、プラグイン、NH1 を使用したスイッチ遮断器用のアクセサリです。EAC によって承認されてい
仕様●種類:端子カバー●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ●コード番号:226-2792 アズワン品番65-7816-50
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

リーチアラウンド保護機能付き Siemens ケーブル接続カバーで、ねじ Terminal で床に取り付けるためのサイズ NH00 用です。ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリです。EAC によって承認されてい
仕様●種類:ケーブル接続カバー●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:226-2804 アズワン品番65-7818-13
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

Siemens SENTRON シリーズ 3NP1 ケーブル接続カバーは、サイズ NH1 用のヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用アクセサリです。3 極
仕様●種類:ケーブル接続カバー●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:213-1397 アズワン品番65-7797-04
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

Siemens ケーブル接続カバーは、ねじ Terminal のサイズ NH00 に使用します。ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリです。UL 及び EAC 認定を受けてい
仕様●種類:ケーブル接続カバー●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:226-2803 アズワン品番65-7818-10
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

。サイズ NH000 用の Siemens ケーブル接続カバーです。ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリです。EAC によって承認されてい
仕様●種類:ケーブル接続カバー●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:226-2796 アズワン品番65-7815-30
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

Siemens SENTRON シリーズ 3NP1 ハンドルユニット規格は、ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 (サイズ NH00 用)用のアクセサリです。ヒューズ監視なし 3 極
仕様●種類:ハンドルユニット標準●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:213-1395 アズワン品番65-7798-49
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

仕様●種類:プラグ対応変流器です●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ●コード番号:216-5969 アズワン品番65-7795-33
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

。Siemens SENTRON シリーズ 3NJ62 プラグイン、NH00 接続端子シングル端子は、ヒューズ付き 3NJ62 スイッチ遮断器用のアクセサリです。2 極及び 3 極デバイス
仕様●種類:プラグイン●併用可能製品:ヒューズインライン設計のスイッチ遮断器です●シリーズ:3NJ●コード番号:213-1389 アズワン品番65-7797-21
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Siemens Terminal Cover は、2 極および 3 極デバイス用のアクセサリで、ヒューズインライン設計のスイッチ遮断器です。EAC によって承認されてい
仕様●種類:端子カバー●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ●コード番号:226-2793 アズワン品番65-7815-48
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

。Siemens SENTRON シリーズ 3NP1 ケーブル接続カバーは、サイズ NH1 用のヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用アクセサリです。3 極
仕様●種類:ケーブル接続カバー●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:216-5972 アズワン品番65-7795-58
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様●種類:プラグ対応変流器です●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ●コード番号:216-5968 アズワン品番65-7795-71
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様●種類:プラグ対応変流器です●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ●コード番号:213-1390 アズワン品番65-7798-48
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

Siemens SENTRON シリーズ 3NP1 ケーブル接続カバーは、リーチ保護機能付きで、ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリです。標準取り付けレール又はねじ止め Terminal で使用します 3 極
仕様●種類:ケーブル接続カバー、リーチアラウンド保護付き●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:216-5971 アズワン品番65-7795-57
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

。Siemens SENTRON シリーズ 3NP1 取り付けキットは、ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリです。標準取り付けレールへの取り付けでは、取り付けレールに取り付けてサイズ NH000 を実現し、2 本の取り付けレール間のサイズ NH00 と NH1 の間隔は 125 又は 150 mm です。3極
仕様●種類:取り付けキット●併用可能製品:ヒューズスイッチ遮断器 3NP1●シリーズ:3NP●コード番号:213-1393 アズワン品番65-7796-89
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

Siemens レトロフィットテーブル補助電流スイッチ、接続ケーブル付き 1 CO、3 極選択可能ストリップ Sz.00 用の新しい設計アクセサリ。CE 及び EAC 認定
仕様●種類:補助スイッチ●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ4●コード番号:228-8179 アズワン品番65-7815-15
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷

Siemens のシステムマスキングフレームの寸法は、NH00 サイズに 215 x 130 mm です。ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリです。UL 及び EAC 認定を受けてい
仕様●種類:システムマスキングフレーム 215 x 130 mm●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:226-2805 アズワン品番65-7815-79
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

Siemens Terminal 3 x 2.5-16 mm2 はサイズ NH00 用で、ねじ Terminal を備えています。ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリで、端子が 3 個含まれています。EAC によって承認されてい
仕様●種類:トリプル Terminal●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:226-2801 アズワン品番65-7815-78
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

。Siemens 補助導体の接続は 0.25 → 1 mm 正方形です。ボックス Terminal Switch 遮断器 3NP1 のサイズ NH00 用のアクセサリです。接続UL 及び EAC 認定を受けてい
仕様●種類:補助導体接続●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:226-2802 アズワン品番65-7818-37
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

ボックス Terminal 付き Siemens 接続ブロックは、サイズ NH00 用です。この製品は、ねじ Terminal 付きの 32 mm カバーレベルを備えています。ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリです。EAC によって承認されてい
仕様●種類:ボックス Terminal 付き接続ブロック●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:226-2800 アズワン品番65-7816-78
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

。Siemens Terminal は、ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリで、端子が 3 つあります。EAC によって承認されてい
仕様●種類:トリプル Terminal●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:226-2795 アズワン品番65-7815-82
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

。Siemens バスバー端子(バスバーにスナップストリップを装着するための端子)は、3 個のバスバー端子で構成されていインラインヒューズスイッチ遮断器用アクセサリ、3NJ412/13/14CE 及び EAC 認定
仕様●種類:バスバー端子●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ4●コード番号:228-8166 アズワン品番65-7815-05
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

Siemens Terminal strip with cable harnJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用ケーブルハーネスアクセサリです。NH1 3.CE 及び EAC 認定
仕様●種類:端子ストリップ●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ4●コード番号:228-8192 アズワン品番65-7815-98
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷