「ヒューズ80a」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Siemens のフィード端子 Terminal は、左側にタッチ保護機能付きのケーブルエントリを備えています。25 mm 2 の接続可能な導体の断面積 保護クラス IP20
仕様●適合電線サイズ:4 AWG●定格電流:80A●コード番号:202-7203
アズワン品番65-7751-37
1袋(10個)
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
Siemens NH ヒューズリンクは、Centered Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
仕様●定格電流:80A●ヒューズサイズ:NH1XL●定格電圧:1.5kV●アプリケーションカテゴリ:gPV●コード番号:230-2984
アズワン品番65-8065-68
1袋(2個)
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
Siemens NH ヒューズリンクは、Centered Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
仕様●ヒューズサイズ:NH000●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2964
定格電圧(V)400
定格電流(A)80
アズワン品番65-8066-15
1袋(3個)
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
Siemens NH ヒューズリンクは、Centered Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
仕様●定格電流:80A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:1kV●アプリケーションカテゴリ:gPV●コード番号:230-2983
アズワン品番65-8066-39
1袋(2個)
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
。Siemens NH ヒューズベースは、鉄道取り付けヒューズホルダの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
仕様●定格電流:80A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:690V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2949
アズワン品番65-8066-12
1袋(3個)
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH00、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6
仕様●定格電流:80A●ヒューズサイズ:NH00●定格電圧:690V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:80mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:54mm●本体幅:30mm●コード番号:203-1991
アズワン品番65-8085-85
1袋(3個)
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
。Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH00、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA7
仕様●定格電流:80A●ヒューズサイズ:NH00●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:77.8mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:49.7mm●本体幅:30mm●コード番号:203-2165
アズワン品番65-8085-93
1袋(3個)
¥6,198
税込¥6,818
欠品中
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH1、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA3.
仕様●定格電流:80A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:137mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:75mm●本体幅:30mm●コード番号:203-1967
アズワン品番65-8084-96
1袋(3個)
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
。Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH000、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 第 3 設計
仕様●定格電流:80A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:500V ac●アプリケーションカテゴリ:aM●溶断速度:T●タグタイプ:ブレード●タグの向き:センター●コード番号:203-2108
アズワン品番65-8084-83
1袋(3個)
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
。Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH00、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA3.
仕様●定格電流:80A●ヒューズサイズ:NH00●定格電圧:690V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:77.8mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:49.7mm●本体幅:30mm●コード番号:203-2032
アズワン品番65-8086-83
1袋(3個)
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH000、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA7
仕様●定格電流:80A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:77.8mm●タグタイプ:ブレード●タグの向き:センター●本体幅:21mm●コード番号:203-2106
アズワン品番65-8084-37
1袋(3個)
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH2、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6
仕様●定格電流:80A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:134mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:71.2mm●本体幅:30mm●コード番号:203-2159
アズワン品番65-8087-17
1袋(3個)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
。Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH2、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6
仕様●定格電流:80A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:151mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:75mm●本体幅:47mm●コード番号:203-2027
アズワン品番65-8085-40
1袋(3個)
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
。Siemens 3KF1408-0MB11 は、ヒューズ 80 A、サイズ 1、LV HRC ヒューズ Sz 用 4 極を備えたスイッチ遮断器です。000 フロント操作機構中央基本ユニット(ハンドルボックスなし) Terminal保護クラス IP20 35 mm の標準取り付けレールへの床面取り付けと Snap-on 取り付け メインスイッチ、スイッチ遮断器、緊急停止スイッチとしての使用に最適です。
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●ヒューズの定格電流:11 800A●電流 Max:80A●コード番号:211-0129
アズワン品番65-7801-16
1個
¥82,980
税込¥91,278
7日以内出荷
Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、3 極構成で 80 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:80A●コード番号:218-3254
アズワン品番65-7801-73
1個
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、3 極構成で 80 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH000 、NH00●電流 Max:80A●コード番号:218-3255
アズワン品番65-7825-59
1個
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、3 極構成で 80 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラス: IP00 スイッチ遮断器のサイズ 3 ヒューズシステム LV HRC ヒューズ
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH0 、NH1●電流 Max:250A●コード番号:218-3273
アズワン品番65-7802-57
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、3 極構成で 80 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V アクチュエータの色:グレー
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:80A●コード番号:218-3256
アズワン品番65-7801-80
1個
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、4 極構成で 80 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。動作電圧: 690 V / AC 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 保護クラスIP20
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:80A●コード番号:218-3261
アズワン品番65-7802-13
1個
¥82,980
税込¥91,278
欠品中
。Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、4 極構成で 80 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。色はグレー 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 保護クラスIP20
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:80A●コード番号:218-3262
アズワン品番65-7826-10
1個
¥91,980
税込¥101,178
欠品中
ストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用の Siemens アクセサリです。NH1-3.電流トランスを 250 / 5 A、Cl.1。寸法は 80 x 52 x 26 mm です。EAC によって承認されていIP20 等級です
仕様●巻数比:250:5●入力電流:250A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRON
アズワン品番65-7312-78
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
ストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用の Siemens アクセサリです。NH1-3.電流トランスを 400/1 A、Cl.1。寸法は 80 x 52 x 26 mm です。動作温度は -10 → 55 ℃ で、EAC による承認を受けています。IP20 等級です
仕様●巻数比:400:1●入力電流:400A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRON●コード番号:226-2772
アズワン品番65-7315-72
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
ストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用の Siemens アクセサリです。NH1-3.電流トランスを 400 / 5 A、Cl.1、5 VA寸法は 80 x 52 x 26 mm です。動作温度は -10 → 55 ℃ で、EAC による承認を受けています。IP20 等級です
仕様●巻数比:400:5●入力電流:400A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRON
アズワン品番65-7313-16
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH00、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6
仕様●定格電流:50A●ヒューズサイズ:NH00●定格電圧:690V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:80mm●タグタイプ:ブレード●タグの向き:センター●本体幅:30mm●コード番号:203-2008
アズワン品番65-8086-22
1袋(3個)
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH00、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6
仕様●定格電流:100A●ヒューズサイズ:NH00●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:80mm●タグタイプ:ブレード●タグの向き:センター●本体幅:30mm●コード番号:203-1997
アズワン品番65-8085-90
1袋(3個)
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH000、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6
仕様●定格電流:35A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:690V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:80mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:54mm●本体幅:21mm●コード番号:203-2050
アズワン品番65-8085-34
1袋(3個)
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
。Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH000、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6
仕様●定格電流:100A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:400V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:80mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:54mm●本体幅:21mm●コード番号:203-2035
アズワン品番65-8085-09
1袋(3個)
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH00、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6
仕様●定格電流:63A●ヒューズサイズ:NH00●定格電圧:690V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:80mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:54mm●本体幅:30mm●コード番号:203-2132
アズワン品番65-8085-46
1袋(3個)
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
関連キーワード