「ピンバイス」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 1p/N コンパクトデバイス 1 極タッチ保護 1000 mm カットテーブル
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:17.6 mm, 8.6mm●コード番号:187-5228 アズワン品番65-8069-55
1個
27,980 税込30,778
欠品中

コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 1p/N コンパクトデバイス 1 極 + 補助スイッチ 0.5 極接触保護 1000 mm カットテーブル
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:26.5 mm, 8.6mm●コード番号:187-5232 アズワン品番65-8052-78
1個
41,980 税込46,178
欠品中

コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 3p / N コンパクトデバイス、1 極 + 補助スイッチ、0.5 極接触保護 1000 mm カットテーブル
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:3●定格電流:63A●コード番号:187-5231 アズワン品番65-8052-77
1個
67,980 税込74,778
欠品中

コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 1p/N 6x AFDD+6x コンパクトデバイス、1 極タッチ保護、固定長 12 MW
仕様●定格動作電圧:230V●範囲:Sentron●電源相数:1●定格電流:63A●コード番号:187-5188 アズワン品番65-8069-52
1個
6,298 税込6,928
欠品中

コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 3p / N AFDD 5SM6 + 小型デバイス、1 極接触保護 1000 mm カットテーブル
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:3●ピッチ:35.2 mm, 8.6mm●コード番号:187-5229 アズワン品番65-8052-38
1個
30,980 税込34,078
欠品中

コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 1p/N AFDD 5SM6+ コンパクトデバイス、1 極タッチ保護 1000 mm カットテーブル
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:35.2 mm, 8.6mm●コード番号:187-5230 アズワン品番65-8069-05
1個
25,980 税込28,578
欠品中

コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 1p/N AFDD 5SM6+ コンパクトデバイス 1 極 + 補助スイッチ 0.5 極接触保護 1000 mm カットテーブル
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:44.1 mm, 8.6mm●コード番号:187-5233 アズワン品番65-8052-79
1個
22,980 税込25,278
欠品中