「フィードイン」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様アクセサリタイプ:フィードイン端子併用可能製品:SIRIUS 3RM1三相モータスタータモータスタータ用アクセサリ. SIRIUS 3RM1モータスタータは、幅22.5 mmの小型デバイスで、多くの機能が1つのエンクロージャに統合されています。 これらは、リレー接点、電源半導体(ハイブリッドテクノロジー)、及び通常の動作条件で誘導を切り替えるためのソリッドステートの過負荷リレーで構成されています。. SIRIUS 3RM1用アクセサリ 異なるタイプのバスバー ねじ式接続用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
インフィード Terminal 25 mm2、ピンバスバー用
仕様●シリーズ:5SM6/5SV6●ケーブルCSA:25mm2●コード番号:187-5226
アズワン品番65-7485-12
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
Siemens Sirius インフィード Terminal は、コンタクタ 3RT2.1 用のパラレルスイッチング接続用のリンクです。3極 S00 コンタクタサイズ
仕様●色:黒●コード番号:203-2580
アズワン品番65-7721-46
1個
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
Siemens 絶縁インフィード Terminal は、1.5 → 25 mm2 のピンタイプに対応しています。正味重量: 12 G
仕様●種類:DIN レール Terminal アクセサリ●シリーズ:5S●併用可能製品:DIN レール Terminal アクセサリ●コード番号:202-7181
アズワン品番65-7533-29
1袋(10個)
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
Siemens 接続コームは、インフィード最大電流が 6 A の電流容量の 2 極を備えています奥行きは 11 mm です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 高さは 3.3 mm です
仕様●アクセサリタイプ:接続ブリッジ●併用可能製品:バスバー●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2687
アズワン品番65-7342-34
1袋(10個)
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
Siemens 接続コームは、インフィード最大電流が 6 A の電流容量の 8 極を備えています奥行きは 11 mm です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 高さは 3.3 mm です
仕様●アクセサリタイプ:接続ブリッジ●併用可能製品:バスバー●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2540
アズワン品番65-7338-54
1袋(10個)
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
Siemens 接続コームは、インフィード最大電流が 6 A の電流容量の 4 極を備えています奥行きは 11 mm です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 高さは 3.3 mm です
仕様●アクセサリタイプ:接続ブリッジ●併用可能製品:バスバー●範囲:SIRIUS
アズワン品番65-7269-34
1袋(10個)
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
Siemens SIMATIC シールドセットは、シールドクランプ、シールドブラケット、ねじ止めタイプ接続システムの 24 V dc インフィードエレメントで構成された I/O スペア部品です。アナログモジュールや技術モジュールに適しています。
適合機種S7-1500用シールドセット
寸法(mm)126×181×34
シリーズSIMATIC S7-1500
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品アナログモジュール、テクノロジモジュール
1個
¥12,890
税込¥14,179
7日以内出荷
シリーズ3RV1
範囲SiriusClassic
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ:End Cap●併用可能製品:5SH5 5 MCB, 5ST3 7 MCB●DIN57606、DIN57659. シリーズ5ST3 7バスバーシステム. ピン接続 バーを必要な長さに切断可能 シリーズ5SJ6 / 5SYの1相又は3相ライン保護スイッチ用 35 mm2までのより線接続には、追加の接続端子不要 フィーダケーブルの優れたアクセス性 10 mm2の場合インフィード片側 / 中心で50 → 90 A負荷、16 mm2の場合は65 → 120 A ピンタイプ接続 材質: Cu (10 mm2)、完全絶縁16 mm2 ラグ間隔: 18 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥280
税込¥308
7日以内出荷
関連キーワード