157件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Siemens 3 極 Terminal カバーを使用すると、あらゆる設置要件に応じて、複雑で便利な方法で 3 VA 成形ケース回路ブレーカを試運転できます。Siemens は、保護、スイッチング、測定の総合的なポートフォリオを提供しています3 極に最適
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1806 アズワン品番65-8063-16
1個
14,980 税込16,478
欠品中

Siemens 3 極 Terminal カバーを使用すると、あらゆる設置要件に応じて、複雑で便利な方法で 3 VA 成形ケース回路ブレーカを試運転できます。Siemens は、保護、スイッチング、測定の総合的なポートフォリオを提供しています3 極に最適
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1804 アズワン品番65-8079-14
1個
7,798 税込8,578
欠品中

Siemens 3 極 Terminal カバーを使用すると、あらゆる設置要件に応じて、複雑で便利な方法で 3 VA 成形ケース回路ブレーカを試運転できます。Siemens は、保護、スイッチング、測定の総合的なポートフォリオを提供しています3 極に最適
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1780 アズワン品番65-8079-13
1個
8,298 税込9,128
欠品中

。Siemens 4 極 Terminal カバーは、あらゆる設置要件に応じて、複雑で便利な 3 VA 成形ケース回路ブレーカの試運転を可能にします。Siemens は、保護、スイッチング、測定の総合的なポートフォリオを提供しています4 極に最適
1個
9,498 税込10,448
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。Siemens トリップアラームスイッチケーブルと 3 VA 成形ケース回路ブレーカ用内部アクセサリを使用すると、さまざまな用途に柔軟に対応できます。Siemens は、保護 / スイッチング / 測定 / 監視デバイスの包括的なポートフォリオを提供しています柔軟な使用 高効率
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1878 アズワン品番65-8078-94
1個
15,980 税込17,578
欠品中

Siemens 4 極 Terminal カバーは、あらゆる設置要件に応じて、複雑で便利な 3 VA 成形ケース回路ブレーカの試運転を可能にします。Siemens は、保護、スイッチング、測定の総合的なポートフォリオを提供しています4 極に最適
1個
7,998 税込8,798
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Siemens 3 極 Terminal カバーを使用すると、あらゆる設置要件に応じて、複雑で便利な方法で 3 VA 成形ケース回路ブレーカを試運転できます。Siemens は、保護、スイッチング、測定の総合的なポートフォリオを提供しています3 極に最適
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1796 アズワン品番65-8079-32
1個
17,980 税込19,778
欠品中

Siemens 配電ワイヤコネクタには、3VA1 250 に使用するケーブル 4 台のアクセサリが付属しています。 Siemens では、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、分配システム、及びのスイッチとソケットの包括的な製品ポートフォリオをご用意しています奥行き: 64.9 mm 幅は 140 mm です EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1816 アズワン品番65-8062-96
1個
48,980 税込53,878
欠品中

。3VA2 400/630/1000 回路ブレーカ用の Siemens SENTRON 通信及び測定モジュールです。24 V dc の制御供給電圧と、供給電圧の入力における電気接続のタイプは、ねじ止め Terminal です。周囲動作温度: -25 → 70 ℃ IEC61558 準拠の安全クラス III 取り付け位置:右スイッチポケット
仕様●アクセサリタイプ:通信モジュール●範囲:Sentron●コード番号:210-9384 アズワン品番65-8061-92
1個
32,980 税込36,278
欠品中

Siemens 4 極 Terminal カバーは、あらゆる設置要件に応じて、複雑で便利な 3 VA 成形ケース回路ブレーカの試運転を可能にします。Siemens は、保護、スイッチング、測定の総合的なポートフォリオを提供しています4 極に最適
1個
12,980 税込14,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Siemens 4 極 Terminal カバーは、あらゆる設置要件に応じて、複雑で便利な 3 VA 成形ケース回路ブレーカの試運転を可能にします。Siemens は、保護、スイッチング、測定の総合的なポートフォリオを提供しています4 極に最適
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1822 アズワン品番65-8079-33
1個
19,980 税込21,978
欠品中

Siemens ワイヤコネクタの大型 4 ユニットアクセサリは、3VA1 250 に使用されています。 Siemens では、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、安全で効率的な電気ねじ向けのスイッチとソケットの包括的なポートフォリオをご用意していますIEC マーキング
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1817 アズワン品番65-8063-45
1個
32,980 税込36,278
欠品中

Siemens 3 極 Terminal カバーを使用すると、あらゆる設置要件に応じて、複雑で便利な方法で 3 VA 成形ケース回路ブレーカを試運転できます。Siemens は、保護、スイッチング、測定の総合的なポートフォリオを提供しています3 極に最適
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1812 アズワン品番65-8092-87
1個
14,980 税込16,478
欠品中

Siemens 3 極 Terminal カバーを使用すると、あらゆる設置要件に応じて、複雑で便利な方法で 3 VA 成形ケース回路ブレーカを試運転できます。Siemens は、保護、スイッチング、測定の総合的なポートフォリオを提供しています3 極に最適
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1847 アズワン品番65-8062-91
1個
27,980 税込30,778
欠品中

。MCCB アクセサリ用の Siemens プラグインユニット変換キットは、回路ブレーカ及び 4 極 3VA1 250 に使用されます。 Siemens では、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、そしてスイッチの包括的なポートフォリオを提供しています製品バージョンプラグインユニット EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:キット●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1819 アズワン品番65-8078-98
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

Siemens SENTRON は、建物や産業用に安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを構築するための、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの総合ポートフォリオを提供しています。この照明キットは、ワイヤ長が 0.5 m で特別に設計されています奥行: 160 mm 高さ: 5 mm 幅: 130 mm
仕様●アクセサリタイプ:キット●範囲:Sentron●コード番号:218-3322 アズワン品番65-8062-76
1個
38,980 税込42,878
欠品中

SiemensSiwarexロードセル。SiemensSiwarexシリーズのロードセルは、産業用計量のほぼすべての用途に適した幅広い設計を提供します。負荷セルは、さまざまな公称負荷をカバーし、追加の取り付けユニットやアクセサリを使用して最適な位置合わせと保護を実現し、精度を保証します。標準では、ほとんどのロードセルの精度クラスはC3です。リングトーションロードセル。Siemensのリングトーションロードセルは、設置寸法が小さいため、さまざまな用途に適しています。特にコンテナ、コンベア、プラットフォーム、ローラーテーブルスケールでの使用に適しています。SIWAREX取り付けデバイスを使用すれば、ロードセルをすばやく簡単に取り付けることができます。特長と利点。ロードセルの測定エレメントは、IP66およびIP68保護等級のステンレススチール製スプリングです。リングトーションロードセルは、高分解能により、バッチングアプリケーションまたはリーガルに適合できます。ロードセルの定格負荷が最大13tの場合は、すべてのロードセルに過負荷保護機能が内蔵されていますOIMLへのキャリブレーションが可能。
仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:500kg●IP保護等級:IP66、IP68●材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-35℃●動作温度 Max:+70℃●寸法:直径 80 mm アズワン品番65-7309-97
1個
329,800 税込362,780
欠品中

Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流定電流 16 A の 4 極構成です。スイッチがグリッドから切断されると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:16A●コード番号:218-3294 アズワン品番65-7826-14
1個
24,980 税込27,478
欠品中

Siemens SENTRON のロード遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流遮断電流が 25 A の 3 極構成です。スイッチがグリッドから切断すると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:25A●コード番号:218-3305 アズワン品番65-7826-11
1個
37,980 税込41,778
欠品中

Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流が 160 A の 3 極構成ですこのブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提
仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP1●メカニカルヒューズサイズ:NH00 (米国●電流 Max:160A●コード番号:225-5391 アズワン品番65-7815-68
1個
21,980 税込24,178
欠品中

Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流 ratting が 32 A の 6 極構成です。スイッチがグリッドから切断すると、すべての電気機器を安全に作動させます。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:32A●コード番号:218-3300 アズワン品番65-7825-99
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 100 A、極数 4 本です。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:100A●コード番号:218-3184 アズワン品番65-7801-76
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 100 A、極数 4 本です。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:100A●コード番号:218-3183 アズワン品番65-7825-60
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 125 A、4 極を使用します。前面の操作機構を備え、中央にスイッチ操作機構を配置しています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:125A●コード番号:218-3187 アズワン品番65-7825-77
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流が 320 A の 3 極構成ですこのブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提
仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP1●メカニカルヒューズサイズ:NH1.●電流 Max:250A●コード番号:225-5403 アズワン品番65-7816-45
1個
73,980 税込81,378
7日以内出荷

Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流が 160 A の 3 極構成ですこのブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提
仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP1●メカニカルヒューズサイズ:NH00 (米国●電流 Max:160A●コード番号:225-5394 アズワン品番65-7814-94
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷

。Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 400 A の 3 極構成ですこのブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。高さ: 300 mm 幅: 231 mm 奥行: 192 mm
仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP5●メカニカルヒューズサイズ:NH2 です●電流 Max:400A●コード番号:225-5414 アズワン品番65-7814-90
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流が 160 A の 3 極構成ですこのブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。高さ: 206.2 mm 幅: 105.8 mm 奥行き: 216.5 mm 固定方式バスバー
仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP1●メカニカルヒューズサイズ:NH00 (米国●電流 Max:160A●コード番号:225-5393 アズワン品番65-7815-77
1個
62,980 税込69,278
欠品中

Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 400 A の 3 極構成ですこのブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。高さ: 306 mm 幅 209.4mm 奥行: 157 mm 固定方式バスバー
仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP1●メカニカルヒューズサイズ:NH2 です●電流 Max:400A●コード番号:225-5405 アズワン品番65-7816-46
1個
88,980 税込97,878
7日以内出荷

Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流が 160 A の 3 極構成ですこのブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。高さ: 215.1 mm 幅: 105.8 mm 奥行: 134.5 mm 固定方式バスバー
仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP1●メカニカルヒューズサイズ:NH00 (米国●電流 Max:160A●コード番号:225-5398 アズワン品番65-7816-21
1個
21,980 税込24,178
欠品中

Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流が 160 A の 3 極構成ですこのブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。高さ: 206.2 mm 幅: 105.8 mm 奥行き: 177.2 mm 固定方式バスバー
仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP1●メカニカルヒューズサイズ:NH00 (米国●電流 Max:160A●コード番号:225-5396 アズワン品番65-7816-16
1個
65,980 税込72,578
欠品中

Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流が 160 A の 3 極構成ですこのブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。高さ: 215.1 mm 幅: 105.8 mm 奥行: 134.5 mm 固定方式バスバー
仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP1●メカニカルヒューズサイズ:NH00 (米国●電流 Max:160A●コード番号:225-5399 アズワン品番65-7815-99
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 630 A の 3 極構成ですこのブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。高さ: 306 mm 幅: 249.4 mm 奥行: 164.5 mm 固定方式バスバー
仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP1●メカニカルヒューズサイズ:NH3 です●電流 Max:630A●コード番号:225-5408 アズワン品番65-7816-48
1個
119,800 税込131,780
欠品中

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 100 A、極数 3 本です。回転動作機構を備えています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:100A●コード番号:218-3303 アズワン品番65-7801-86
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷

Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流が 160 A の 3 極構成ですこのブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。高さ: 210.4 mm 幅: 105.8 mm 奥行: 137.8 mm 固定方式バスバー
仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP1●メカニカルヒューズサイズ:NH00 (米国●電流 Max:160A●コード番号:225-5392 アズワン品番65-7815-72
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

Siemens SENTRON アクセサリは、3NP1 ヒューズスイッチ遮断器用です。ブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するための、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。
仕様●種類:電源 Terminal●併用可能製品:ヒューズスイッチ遮断器 3NP1●シリーズ:3NP●コード番号:213-1373 アズワン品番65-7796-84
1個
8,398 税込9,238
欠品中

Siemens SENTRON アクセサリは、ヒューズインライン設計のスイッチ遮断器用です。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。製品タイプ Terminal
仕様●種類:端子●併用可能製品:ヒューズ付きスイッチ遮断器●シリーズ:3NJ69●コード番号:213-1362 アズワン品番65-7798-01
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 250 A の 3 極構成ですこのブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供
仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP1●メカニカルヒューズサイズ:NH1.●電流 Max:250A●コード番号:225-5402 アズワン品番65-7814-95
1個
69,980 税込76,978
欠品中

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 125 A、4 極を使用します。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:125A●コード番号:218-3190 アズワン品番65-7825-81
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流定電流 63 A の 4 極構成です。スイッチがグリッドから切断すると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、ス
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:63A●コード番号:218-3302 アズワン品番65-7826-09
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷