RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュア回路ブレーカ 5SY / 5SJ 用の Siemens ニュートラル導体アイソレータは、の分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
仕様●定格電流:40A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:500V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2946
アズワン品番65-8064-95
1袋(3個)
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
仕様●Siemens SENTRON シリーズスイッチ遮断器は、3LD 、メインスイッチです。電流 16 A の 3 極、動作電力 / @ AC-23 A @ 400 V : 7.5 kW です。 配電盤、ノブ操作機構、黒色、ハンドル直接への取り付けに使用します保護クラス IP IP40 固定取り付けタイプの内蔵ユニット●コード番号:203-2016
アズワン品番65-7837-05
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
Siemens では、メインスイッチとして使用される 3LD 負荷遮断器を用意しています。この負荷遮断器基本は、黒色のセレクタノブ操作機構を備えたスイッチです。スイッチの前面取り付けタイプ。動作時の周囲温度は -25 → 55 ℃ です IP 保護等級は IP65 です
仕様●極数:3●電流 Max:40A●IP保護等級:IP65●範囲:Sentron●コード番号:211-4904
アズワン品番65-7800-26
1個
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
Siemens 3 台用 SITOP PSU3800 24V 安定化電源システムは、ネットワーク化されたオートメーションシステムを備えた大型プラント又は機械の中央 DC 電源として使用されます。DIN レールにはめ込むことも、ねじ式 Terminal で柔軟に取り付けることもできます。必要なのは、3 極接続のミニチュア回路ブレーカ 10 → 16 です A周囲温度: -25 → +70 ℃ 保護等
仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:400 → 500V●出力電圧:24V●出力電流:30 → 40A●定格電力:66W●出力数:1●タイプ:安定●高さ:145mm●奥行き:150mm●MTBF平均故障間隔:517015h
アズワン品番65-7217-67
1個
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
。Siemens SENTRON シリーズバスバーシステムは、40 mm 及び 60 mm システム用のアクセサリで、バスバー厚さ 5 mm のみに使用します。定格電流: 270 A 断面積 4-35 mm 2
仕様●アクセサリタイプ:接続ターミナル●範囲:Sentron●コード番号:203-3350
アズワン品番65-8087-02
1袋(50個)
¥47,980
税込¥52,778
欠品中
Siemens SENTRON シリーズバスバーシステムは、中心間間隔が 40、60 mm です。接続 Terminal Bar の厚さは 5 mm で、断面が 1.5-16 mm2 です。定格電流: 180 A
仕様●アクセサリタイプ:接続ターミナル●範囲:Sentron●コード番号:203-3328
アズワン品番65-8087-10
1袋(100個)
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズバスバーシステムは、中心間間隔が 40、60 mm です。接続 Terminal Bar の厚さは 10 mm で、断面積は 1670 mm2 です。定格電流: 400 A
仕様●アクセサリタイプ:接続ターミナル●範囲:Sentron●コード番号:203-3357
定格電流(A)400
アズワン品番65-8084-07
1袋(50個)
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
Siemens SENTRON シリーズバスバーシステムは、中心間間隔が 40、60 mm です。接続 Terminal Bar の厚さは 5 mm で、断面積は 1670 mm2 です。定格電流: 400 A
仕様●アクセサリタイプ:接続ターミナル●併用可能製品:バスバーシステム●コード番号:203-3320
アズワン品番65-8086-24
1袋(50個)
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
Siemens SENTRON シリーズバスバーシステムは、中心間間隔が 40、60 mm です。接続 Terminal Bar の厚さは 10 mm で、断面積は 4-35 mm2 です。定格電流: 270 A
仕様●アクセサリタイプ:接続ターミナル●範囲:Sentron●コード番号:203-3309
アズワン品番65-8086-44
1袋(50個)
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
Siemens SENTRON シリーズバスバーシステムは、中心間間隔が 40、60 mm です。接続 Terminal Bar の厚さは 10 mm で、断面が 1.5-16 mm2 です。定格電流: 180 A
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:8US●コード番号:203-3234
アズワン品番65-8086-30
1袋(15個)
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
。Siemens では、配電盤への設置に使用する 3LD 負荷遮断器を用意しています。この負荷遮断器基本は、セレクタノブ(黒色)付きのスイッチを備えています。スイッチのタイプは DIN レール取り付けタイプです。動作時の周囲温度は -25 → 55 ℃ です IP 保護等級は IP40 です
仕様●極数:3●電流 Max:25A●実装タイプ:DINレール●IP保護等級:IP40●範囲:Sentron●コード番号:211-4903
アズワン品番65-7799-62
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
ストリップ3NJ41インラインヒューズスイッチ遮断器Sz用のSiemensアクセサリです。NH1-3.電流トランスを400/5Aに統合することができますEACによって承認されていIP20等級です
仕様●巻数比:400:5●入力電流:400A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRON
アズワン品番65-7314-29
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
ストリップ3NJ41インラインヒューズスイッチ遮断器Sz用のSiemensアクセサリです。NH1-3.電流トランスを400/1Aに統合することができますEACによって承認されていIP20等級です
仕様●巻数比:400:1●入力電流:400A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRON
アズワン品番65-7312-83
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
ストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用の Siemens アクセサリです。NH1-3.電流トランスを 400/1 A、Cl.1。寸法は 80 x 52 x 26 mm です。動作温度は -10 → 55 ℃ で、EAC による承認を受けています。IP20 等級です
仕様●巻数比:400:1●入力電流:400A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRON●コード番号:226-2772
アズワン品番65-7315-72
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
ストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用の Siemens アクセサリです。NH1-3.電流トランスを 400 / 5 A、Cl.1、5 VA寸法は 80 x 52 x 26 mm です。動作温度は -10 → 55 ℃ で、EAC による承認を受けています。IP20 等級です
仕様●巻数比:400:5●入力電流:400A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRON
アズワン品番65-7313-16
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
関連キーワード