Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、3 極構成で 125 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。奥行き: 206.5 mm 高さ: 150 mm 幅: 190 mm スイッチ遮断器のサイズ 2.
長さ(mm)150
幅(mm)190
極数3
シリーズ3KF
アクチュエータの種類manual operating mechanism
定格電圧(V)(surge)12000
深さ(mm)206.5
ハンドルグレー
保護等級IP00、IP20
保存温度(℃)-50~80
コード218-3263
正味質量(g)2500
電気的耐久性(operating cycles)at AC-23A at 440V:8000、at AC-23A at 690V:5000、at DC-23A at 440V:1000
ヒューズNH000 、NH00
動作温度(℃)-25~70
機械的寿命(operating cycles)12000
アズワン品番65-7801-87
ねじ締付トルク(N・m)15~22
デバイスタイプfloor mounting
動作電圧(V)690ac
コネクタサイズ(switch)2
許容入力(kW)75(@AC23A 500V)
動作電流(A)125
電力損失(W)4.2~12.6
認証マークCCC、CE、UKCA、VDE、EAC、DNV
1個
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
Siemens の電源供給 Terminal 押ボタンは、長さ 22 mm、丸型、金属、黒色、フラットで、耐溶剤性で、ホルダが付属しています。最小温度は -20 ℃ です 最高温度: +60 ℃ ねじ接続
仕様●アクセサリタイプ:フィーダ端子●範囲:Sirius 3R●コード番号:218-1774
アズワン品番65-8063-10
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
Siemens Sirius カップリングドアカップリングロータリ動作機構は、回路ブレーカに適しています。IP65 保護クラスで、最大温度は 70 ℃ ですこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。奥行: 78 mm 幅75 mm 高さ: 75 mm フレームサイズ S3 取り付けタイプ:ねじ止め
仕様●種類:ドアカップリング回転動作機構●範囲:ブレーカ●シリーズ:3RV2●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:218-2908
アズワン品番65-7801-82
1個
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ 3LD スイッチ遮断器は定格連続電流 160 A、スイッチの種類はドアカップリング付きのフロア取り付け型です。床取り付け用のスイッチは、EN60715 又は取り付けパネルのねじ取り付けによる 35 mm 標準取り付けレールにスナップ式で取り付けられます。
仕様●通常端子構成:3P●範囲:Sentron●投設定:単投●メカニカルヒューズサイズ:サイズ5●ヒューズの定格電流:160A●電流 Max:160A●コード番号:213-1380
アズワン品番65-7798-40
1個
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ 3LD スイッチ遮断器は定格連続電流 32 A、スイッチタイプはドアカップリング付きの床面取り付け型です。床取り付け用のスイッチは、EN60715 又は取り付けパネルのねじ取り付けによる 35 mm 標準取り付けレールにスナップ式で取り付けられます。アクチュエータは、ドアカップリングを介してスイッチの下部に接続され、ゼロ位置でリリースできます。また、長さ 300 mm のスイッチシャフトも装備されています。3 極で構成されています 固定取り付けデバイスタイプ
仕様●通常端子構成:3P●範囲:Sentron●投設定:単投●メカニカルヒューズサイズ:サイズ2●ヒューズの定格電流:32A●電流 Max:32A●コード番号:213-1378
アズワン品番65-7797-24
1個
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ 3LD スイッチ遮断器は、定格連続電流 16 A、スイッチタイプはドアカップリング付きの床面取り付け型です。床取り付け用のスイッチは、EN60715 又は取り付けパネルのねじ取り付けによる 35 mm 標準取り付けレールにスナップ式で取り付けられます。アクチュエータは、ドアカップリングを介してスイッチの下部に接続され、ゼロ位置でリリースできます。また、長さ 300 mm のスイッチシャフトも装備されています。3 極で構成されています 固定取り付けデバイスタイプ
仕様●通常端子構成:3P●範囲:Sentron●投設定:単投●メカニカルヒューズサイズ:サイズ1●ヒューズの定格電流:16A●電流 Max:16A●コード番号:216-5965
アズワン品番65-7795-38
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
ねじ止め Terminal タイプの電気接続 Siemens Sirius AS-i 取り付けモジュールです。幅は 45 mm です。適合性の証明書: IEC / EN60947-6-2 保護クラス IP : IP20
仕様●範囲:SIRIUS●IP保護等級:IP20
アズワン品番65-7292-92
1個
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
Siemens ケーブル接続カバーは、ねじ Terminal のサイズ NH00 に使用します。ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリです。UL 及び EAC 認定を受けてい
仕様●種類:ケーブル接続カバー●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:226-2803
アズワン品番65-7818-10
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
リーチアラウンド保護機能付き Siemens ケーブル接続カバーで、ねじ Terminal で床に取り付けるためのサイズ NH00 用です。ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリです。EAC によって承認されてい
仕様●種類:ケーブル接続カバー●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:226-2804
アズワン品番65-7818-13
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
Sentron LD遮断器。メイン及び緊急停止スイッチ ハンドルは黒又は赤 / 黄を用意(緊急停止) 3つの南京錠を取り付け可 フロントパネルシールIP65 カバー付サイドフィード ねじ又はDINレール取り付け
仕様●極数:3●電流 Max:25A●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP65●許容入力:9.5kW●定格電圧:690V ac●電源相数:3●ハンドルの色:赤●シリーズ:3LD●長さ:67mm●幅:67mm●深さ:50mm●末端様式:ネジ●コード番号:518-6783
アズワン品番65-7800-55
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ 3NP1 ケーブル接続カバーは、リーチ保護機能付きで、ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリです。標準取り付けレール又はねじ止め Terminal で使用します 3 極
仕様●種類:ケーブル接続カバー、リーチアラウンド保護付き●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:216-5971
アズワン品番65-7795-57
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
Siemens Terminal 3 x 2.5-16 mm2 はサイズ NH00 用で、ねじ Terminal を備えています。ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリで、端子が 3 個含まれています。EAC によって承認されてい
仕様●種類:トリプル Terminal●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:226-2801
アズワン品番65-7815-78
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
ボックス Terminal 付き Siemens 接続ブロックは、サイズ NH00 用です。この製品は、ねじ Terminal 付きの 32 mm カバーレベルを備えています。ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリです。EAC によって承認されてい
仕様●種類:ボックス Terminal 付き接続ブロック●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:226-2800
アズワン品番65-7816-78
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
Siemens のサドル Terminal 1.5 → 70 mm の正方形のねじ止め Terminal のサイズ NH00 用です。ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリで、3 つの端子があります。EAC によって承認されてい
仕様●極数:2●結線方法:スクリュー●ヒューズ:なし●シリーズ:SENTRON●コード番号:226-2798
アズワン品番65-7617-03
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
定格電圧(V)(surge)6000
定格絶縁電圧(V)690
保護等級IP65
保存温度(℃)-25~55
電気的耐久性(operating cycles)at AC-23A at 690V:6000
ヒューズ(according to UL)RK5
汚染度(使用環境)3
動作温度(℃)-25~55
機械的寿命(operating cycles)100000
RoHS指令(10物質対応)対応
デバイスタイプfixed mounting
動作電圧(V)690ac
動作周波数(Hz)50~60
電気フェーズ3
Siemens Sematic S7-1500 取り付けレールは、530 mm x 155 mm x 16 mm のサイズです。アースねじと、端子、自動回路ブレーカ、リレーなどの雑費を取り付けるための DIN レールが付属します。重量: 1034 g
仕様●アクセサリタイプ:取り付けレール●併用可能製品:インキュベーションの取り付け●範囲:SIMATIC
アズワン品番65-7343-19
1個
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3VA1 及び 3VA20 に対応し、最大 3VA25 回路ブレーカに対応する主要な切り替えスイッチコンタクトです。動作電圧は 240 V ac 及び 250 V dc です。幅は 7 mm です。ねじ式端子での締め付けトルクは、0.4 N ・ m → 0.5 N ・ m
仕様●アクセサリタイプ:補助スイッチキット●範囲:Sentron●コード番号:210-9427
アズワン品番65-8061-95
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
。3VA2 400/630/1000 回路ブレーカ用の Siemens SENTRON 通信及び測定モジュールです。24 V dc の制御供給電圧と、供給電圧の入力における電気接続のタイプは、ねじ止め Terminal です。周囲動作温度: -25 → 70 ℃ IEC61558 準拠の安全クラス III 取り付け位置:右スイッチポケット
仕様●アクセサリタイプ:通信モジュール●範囲:Sentron●コード番号:210-9384
アズワン品番65-8061-92
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
Siemens では、プラグインリレー RT シリーズ及び PT ねじ端子用の固定 / 拒否ブラケットを論理的に備えていて、PT スプリング式 Terminal Socket 論理的切断を実現しています。保管時の周囲温度: -25 → 70 ℃
仕様●併用可能製品:RT リレー●コード番号:213-2455
アズワン品番65-8056-13
1袋(10個)
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
Siemens ワイヤコネクタの大型 4 ユニットアクセサリは、3VA1 250 に使用されています。 Siemens では、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、安全で効率的な電気ねじ向けのスイッチとソケットの包括的なポートフォリオをご用意していますIEC マーキング
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1817
アズワン品番65-8063-45
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
Siemens では、緊急スイッチオフスイッチに使用される 3LD スイッチ遮断器を用意しています。このスイッチ遮断器は、回転動作機構を備えています。スイッチ遮断器のサイズはサイズ 3 です。この遮断器は、メートルねじ継手用の成形プラスチック製エンクロージャを備えていま
仕様●極数:3●電流 Max:63A●IP保護等級:IP65●シリーズ:3LD●コード番号:211-4901
アズワン品番65-7801-11
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
モータ回路ブレーカ3RV20
モータ保護用回路ブレーカ ねじ接続/スプリングクランプ クラス10 インパルス耐電圧6 kV 絶縁電圧:690 V 実損失動力6/7 Wのみ 標準スイッチング容量 承認:CE/UL/CSA
Siemens Sirius シリーズ 3RV ドアカップリングロータリ操作機構(ヘビーデューティ動作条件向け)は、回路ブレーカ S2 用アクセサリです。作動エレメントの色はグレーです。ねじ固定取り付けタイプ
仕様●種類:ドアカップリング回転動作機構●併用可能製品:回路ブレーカサイズ S2 ハンドル●シリーズ:3RV●コード番号:218-2907
アズワン品番65-7801-81
1個
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
寸法が 160 mm x 155 mm x 16 mm の Siemens Sematic S7-1500 取り付けレールには、アースねじと、端子、自動回路ブレーカ、リレーなどの雑費を取り付けるための DIN レールが組み込まれています。重量: 310 g
仕様●アクセサリタイプ:取り付けレール●併用可能製品:インキュベーションの取り付け●範囲:SIMATIC●コード番号:203-3657
アズワン品番65-7338-51
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
SiemensSENTRONは、3VA1、3VA20、3VA25の回路ブレーカに対応する左シャントトリップです。動作電圧は110→127Vacです。ねじ式端子での締め付けトルクは、0.4N・m→0.5N・m
仕様●アクセサリタイプ:シャントトリップ左●併用可能製品:3VA1 及び 3VA20 は → 3VA25 に対応しています●範囲:Sentron
アズワン品番65-7291-68
1個
¥40,980
税込¥45,078
7日以内出荷
寸法が 2000 mm x 155 mm x 16 mm の Siemens Sematic S7-1500 取り付けレールには、端子、自動回路ブレーカ、リレーなどの雑費を取り付けるための接地ねじと DIN レールが付属しています。重量: 3910g
仕様●アクセサリタイプ:取り付けレール●併用可能製品:インキュベーションの取り付け●範囲:SIMATIC
アズワン品番65-7345-44
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
Sentron LD遮断器
メイン及び緊急停止スイッチ ハンドルは黒又は赤/黄を用意(緊急停止) 3つの南京錠を取り付け可 フロントパネルシールIP65 カバー付サイドフィード ねじ又はDINレール取り付け
仕様●極数:3●電流mAx:63 A●取り付けタイプ:Panel Mount●許容入力:22 kW●IP評価:IP65●南京錠受け:あり●定格電圧:690V ac●電気フェーズ:3●スイッチ定格:6000V●長さ:90mm●幅:90mm●深さ:59mm●動作温度 Min:-25℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:518-7281
アズワン品番68-4149-89
1個
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
Siemens 回路ブレーカ(モータ保護用)は、ねじ止め Terminal タイプでトリップクラス 5-30 に対応しています。標準的なスイッチング容量があり、コンタクタのサイズは SS00 - S12 です。接触器アセンブリにはねじが付いており、35 mm の標準取り付けレールにスナップ式で取り付けます。過負荷開放:最大 0.3 → 630 A
仕様●モーター定格電流:0.3→ 630 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:300 V dc●範囲:SIRIUS●極の設定:DP●通常端子構成:2NO + 2NC●コード番号:203-2147
アズワン品番65-7339-99
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
SiemensSENTRONは、3VA10→3VA14及び3VA20→3VA24の回路ブレーカに対応するシャントトリップフレキシブル製品です。動作電圧は208→277Vacです。ねじ式端子での締め付けトルクは、0.4N・m→0.5N・m
仕様●アクセサリタイプ:シャントトリップフレキシブル●併用可能製品:3VA10 → を 3VA14 まで、3VA20 を → 3VA24 まで対応します●範囲:Sentron
アズワン品番65-7288-19
1個
¥40,980
税込¥45,078
7日以内出荷
Siemens 3 台用 SITOP PSU3800 24V 安定化電源システムは、ネットワーク化されたオートメーションシステムを備えた大型プラント又は機械の中央 DC 電源として使用されます。DIN レールにはめ込むことも、ねじ式 Terminal で柔軟に取り付けることもできます。必要なのは、3 極接続のミニチュア回路ブレーカ 10 → 16 です A周囲温度: -25 → +70 ℃ 保護等
仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:400 → 500V●出力電圧:24V●出力電流:30 → 40A●定格電力:66W●出力数:1●タイプ:安定●高さ:145mm●奥行き:150mm●MTBF平均故障間隔:517015h
アズワン品番65-7217-67
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3VA1 及び 3VA20 用の低電圧リリースで、最大 3VA25 回路ブレーカに対応します。周波数 50 → 60 Hz で 110 V ac の制御供給電圧を備えています。ねじ式端子での締め付けトルクは、0.4 N ・ m → 0.5 N ・ m
仕様●アクセサリタイプ:電圧低下リリース●併用可能製品:3VA1 、3VA20 → 3VA25●範囲:Sentron
アズワン品番65-7288-77
1個
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
仕様電流範囲:0.9 → 1.25 A●極数:3●範囲:Sirius Innovation●遮断容量:100 kA @ 690 V ac●ターミナルタイプ:ねじ●定格電圧:690 V ac●リセット方法:手動●長さ:45mm●幅:96.9mm●深さ:97mm●寸法:45 x 96.9 x 97 mm●シリーズ:3RV2●モータ回路ブレーカ3RV20. モータ保護用回路ブレーカ ねじ接続 / スプリングクランプ クラス10 インパルス耐電圧6 kV 絶縁電圧: 690 V 実損失動力6/7 Wのみ 標準スイッチング容量 承認: CE / UL / CSA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
シリーズ3RV1
範囲SiriusClassic
仕様アクセサリタイプ:Terminal範囲:Sirius Classicシリーズ:3RV1バスバーフィーダー. 3相バスバーシステムを使用すれば、供給式の3RV2モータスタータ保護器をねじ端子で簡単かつ時間をかけずに、すっきりと配置できます。 このシステムは、最高32 Aの多様なモータスタータ保護器と併用できます。 3RV19 15 3相バスバーシステムは、モータ保護と過負荷保護機能を備えた3RV21モータスタータ保護器だけでなく、UL489 / CSA C22.2 No.5-02に準拠した3RV27と3RV28の回路ブレーカにも適しています。. このバスバーは、2 ~ 5個のモータスタータ保護器 / 回路保護器に敵いています。 ただし、最後のモータスタータ保護器の端子の下にある追加のバスバーの接続タグ(180 °回転)を圧着することで、あらゆる拡張が可能になります。. 複数のサイズのモータスタータ保護器との組み合わせが可能です。 このモータスタータ保護器には、適切なフィーダー端子が付属しています。
仕様範囲:Sirius Innovation●バスバーフィーダー. 3相バスバーシステムを使用すれば、供給式の3RV2モータスタータ保護器をねじ端子で簡単かつ時間をかけずに、すっきりと配置できます。 このシステムは、最高32 Aの多様なモータスタータ保護器と併用できます。 3RV19 15 3相バスバーシステムは、モータ保護と過負荷保護機能を備えた3RV21モータスタータ保護器だけでなく、UL489 / CSA C22.2 No.5-02に準拠した3RV27と3RV28の回路ブレーカにも適しています。. このバスバーは、2 ~ 5個のモータスタータ保護器 / 回路保護器に敵いています。 ただし、最後のモータスタータ保護器の端子の下にある追加のバスバーの接続タグ(180 °回転)を圧着することで、あらゆる拡張が可能になります。. 複数のサイズのモータスタータ保護器との組み合わせが可能です。 このモータスタータ保護器には、適切なフィーダー端子が付属しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
関連キーワード