Siemens 3RK1902-4HC01-5AA0 は制御ケーブルで、1 端 M12 コネクタに角度付き、5 極が組み立て済みで、5 m ケーブルが 5 x 0.34 mm2 A コード付き(最大)です 4 A PUR シース、黒保護クラスIP67 動作周囲温度範囲は -25 →あります 80 ℃
仕様●極数:5●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:3RK●コード番号:211-0135
アズワン品番65-7537-02
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
Siemens 3RK1902-4HB50-5AA0 は、アングル付きの 1 端 M12 コネクタに組み立て済みの制御ケーブルです。 5 m のケーブルが 5 x 0.34 mm2 A コード付き(最大)です 4 A PUR シース、黒保護クラスIP67 動作周囲温度範囲は -25 →あります 80 ℃
仕様●極数:5●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:3RK●コード番号:211-0134
アズワン品番65-7537-01
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
ポテンショメータ、コンパクト、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、2.2 K ohm、ホルダ付き、ネジ端子
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:2.2kΩ●ギャング数:1●回転数:1●電気テーパー:リニア●エレメント材料:プラスチック●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:ネジ●シャフト長さ:19.4mm●軸径:30 mm●アクチュエータタイプ:ラウンドシャフト
アズワン品番65-6922-37
1個
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
。インジケータライト、22 mm、丸型、プラスチック、クリア、レンズ、スムーズ、ホルダ付き、LED (230 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、ねじ止め端子
仕様●定格電圧:230V ac●範囲:SIRIUS ACT●ランプタイプ:LED●末端様式:ネジ●シリーズ:3SU1106●定格電流:3A●形状:丸型●材質:プラスチック●本体材質:プラスチック●併用可能製品:インジケータライト●コード番号:183-7281
アズワン品番65-7791-88
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
。照光式押ボタン、22 mm、丸型、プラスチック、白、押ボタン、フラット、モメンタリコンタクトタイプ、ホルダ付き、1 NO、LED (230 V ac)内蔵のLEDモジュール、ねじ止め端子
仕様●プッシュボタンの色:白●カットアウト直径:22mm●シリーズ:3SU1106●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:1NO●プッシュボタンの型:発光●イルミネーション:あり●最大AC電圧:500V●最大DC電圧:500V●プッシュボタンの形:丸型●プッシュボタンの直径:22mm●本体材質:プラスチック●動作温度 Min:-25℃●コード番号:183-7280
アズワン品番65-7791-83
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、2つのスイッチ位置、垂直ラッチング、O位置での機械的インターロックなし、ホルダー付き、1 NO、1 NO、ねじ端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:5 → 500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:単極双投(SPDT)●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●ハンドル高:71.3mm●コード番号:182-8422
アズワン品番65-7791-42
1個
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、2つのスイッチ位置、水平ラッチング、O位置での機械的インターロックなし、ホルダー付き、1 NO、1 NO、ねじ端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:5 → 500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:単極双投(SPDT)●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:182-8425
アズワン品番65-7791-44
1個
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、2つのスイッチ位置、水平ラッチング、O位置での機械的インターロックあり、ホルダー付き、1 NO、1 NO、ねじ端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:5 → 500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:単極双投(SPDT)●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:182-8426
アズワン品番65-7791-47
1個
¥52,980
税込¥58,278
欠品中
。コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、2つのスイッチ位置、垂直ラッチング、O位置での機械的インターロックあり、ホルダー付き、1 NO、1 NO、ねじ端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:5 → 500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:単極双投(SPDT)●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:182-8428
アズワン品番65-7791-45
1個
¥52,980
税込¥58,278
欠品中
音響信号装置、小型、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、連続音2.4 kHz、音圧(最小): 90 dB/10 cm、ホルダ付き、動作電圧: 230 V ac、ねじ止め端子
仕様●種類:警告ブザー●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:181-2875
アズワン品番65-7805-87
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
緊急停止マッシュルーム押しボタン、22 mm、丸型、プラスチック、赤色、40 mm、ポジティブラッチ、回転してラッチ解除、黄色のバッキングプレート付き、銘: Arret durgence、ホルダ付き、1 NC、ねじ止め端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●ベゼル材:プラスチック●カットアウト直径:22mm●色:赤●接点構成:NC●深さ:95mm●回路:単極単投●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:181-2850
アズワン品番65-7810-16
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、2つのスイッチ位置、水平、モメンタリコンタクトタイプ、O位置での機械的インターロックなし、ホルダー付き、1 NO、1 NO、ねじ端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:5 → 500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:単極双投(SPDT)●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:182-8424
アズワン品番65-7791-34
1個
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、2つのスイッチ位置、垂直、モメンタリコンタクトタイプ、O位置での機械的インターロックあり、ホルダー付き、1 NO、1 NO、ねじ端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:5 → 500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:単極双投(SPDT)●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:182-8431
アズワン品番65-7791-48
1個
¥52,980
税込¥58,278
欠品中
コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、2つのスイッチ位置、垂直、モメンタリコンタクトタイプ、O位置での機械的インターロックなし、ホルダー付き、1 NO、1 NO、ねじ端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:5 → 500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:単極双投(SPDT)●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:182-8423
アズワン品番65-7791-35
1個
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、2つのスイッチ位置、水平、モメンタリコンタクトタイプ、O位置での機械的インターロックあり、ホルダー付き、1 NO、1 NO、ねじ端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:5 → 500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:単極双投(SPDT)●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●ハンドル高:75.6mm●コード番号:182-8432
アズワン品番65-7791-38
1個
¥52,980
税込¥58,278
欠品中
。コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、金属光沢、黒色、2つのスイッチ位置、水平、モメンタリコンタクトタイプ、O位置での機械的インターロックなし、ホルダー付き、1 NO、1 NO、ねじ端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●スイッチ技術:モーメンタリ●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:単極双投(SPDT)●コンタクト材質:銀合金●ジョイスティックトラベル:30°●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:183-7286
アズワン品番65-7791-89
1個
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
緊急停止マッシュルームプッシュボタン、22 mm、丸型、プラスチック、赤色、40 mm、ラッチ、ポジティブラッチ、引いてラッチ解除機構、黄色のバッキングプレート付き、銘: EMERGENCY STOP、ホルダ付き、1 NC、ねじ止め端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●ベゼル材:プラスチック●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの形:丸型●色:赤●接点構成:NC●深さ:95mm●実装タイプ:パネルマウント●定格電圧:500V●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:173-6760
アズワン品番65-7797-40
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
緊急停止マッシュルーム押しボタン、22 mm、丸型、プラスチック、赤色、40 mm、ポジティブラッチ、回転してラッチ解除、黄色のバッキングプレート付き、銘: EMERGENCY STOP、ホルダ付き、1 NO+1 NC、ねじ端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●ベゼル材:プラスチック●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●接点構成:NO/NC●幅:75mm●深さ:117mm●実装タイプ:パネルマウント●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:180-9498
アズワン品番65-7809-18
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
Siemens の電源供給 Terminal 押ボタンは、長さ 22 mm、丸型、金属、黒色、フラットで、耐溶剤性で、ホルダが付属しています。最小温度は -20 ℃ です 最高温度: +60 ℃ ねじ接続
仕様●アクセサリタイプ:フィーダ端子●範囲:Sirius 3R●コード番号:218-1774
アズワン品番65-8063-10
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
。コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、4つのスイッチ位置、ラッチング、O位置での機械的インターロックあり、ホルダー付き、1 NO、1 NO、1 NO、1 NO、ねじ端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:5 → 500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:4NO●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:182-8430
アズワン品番65-7791-39
1個
¥68,980
税込¥75,878
欠品中
音響信号装置、小型、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、連続音2.4 kHz、IP40、音圧(最小): 95 dB/10 cm、ホルダ付き、動作電圧: 24 V ac/dc、ねじ止め端子
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●取付方法:前面取り付け●直径:29.5 mm●用途:ブザー●最大デシベル:95dB●シリーズ:SIRIUS ACT●動作温度 Min:-25℃
アズワン品番65-7361-28
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、4つのスイッチ位置、ラッチング、O位置での機械的インターロックなし、ホルダー付き、1 NO、1 NO、1 NO、1 NO、ねじ端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:5 → 500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:4NO●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:182-8429
アズワン品番65-7791-40
1個
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
。緊急停止マッシュルーム押しボタン、22 mm、丸型、プラスチック、赤色、40 mm、ポジティブラッチ、回転してラッチ解除、黄色のバッキングプレート付き、銘: Arret durgence、ホルダ付き、1 NO+1 NC、ねじ端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●ベゼル材:プラスチック●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●接点構成:NO/NC●深さ:117mm●回路:双極単投●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:181-2851
アズワン品番65-7805-86
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
。緊急停止マッシュルーム押しボタン、22 mm、丸型、金属、光沢、赤色、40 mm、ポジティブラッチ、回転してラッチ解除、黄色のバッキングプレート付き、銘: EMERGENCY STOP、ホルダ付き、1 NO+1 NC、ねじ端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●接点構成:NO/NC●深さ:117mm●回路:双極単投●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:181-2873
アズワン品番65-7805-79
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、4つのスイッチ位置、モメンタリコンタクトタイプ、O位置での機械的インターロックあり、ホルダー付き、1 NO、1 NO、1 NO、1 NO、ねじ端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:5 → 500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:4NO●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●ハンドル高:75.6mm●コード番号:182-8433
アズワン品番65-7791-33
1個
¥68,980
税込¥75,878
欠品中
。コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、4つのスイッチ位置、モメンタリコンタクトタイプ、O位置での機械的インターロックなし、ホルダ付き、1 NO、1 NO、1 NO、1 NO、ねじ止め端子
仕様●軸の数:4●スイッチ技術:モーメンタリ●タイプを処理:丸型●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:4NO●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:173-6767
アズワン品番65-7798-61
1個
¥58,980
税込¥64,878
欠品中
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。 注意:ユニット一式、配送にはホルダとモジュールが含まれています。コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、金属、光沢、黒色、2 つのスイッチ位置、垂直ラッチング、O 位置での機械的インターロックあり、ホルダー付き、1 NO、1 NO、ねじ端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP65、IP67●タイプを処理:丸型●コンタクト定格電流:10 A●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 ... +70℃●コード番号:193-2491
アズワン品番65-7821-95
1個
¥58,980
税込¥64,878
欠品中
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。 注意:ユニット一式、配送にはホルダとモジュールが含まれています。コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、金属、光沢、黒色、2 つのスイッチ位置、垂直ラッチング、O 位置での機械的インターロックなし、ホルダー付き、1 NO、1 NO、ねじ端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP65、IP67●タイプを処理:丸型●コンタクト定格電流:10 A●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 ... +70℃●コード番号:193-2508
アズワン品番65-7822-23
1個
¥47,980
税込¥52,778
欠品中
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。 注意:ユニット一式、配送にはホルダとモジュールが含まれています。コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、金属、光沢、黒色、2 つのスイッチ位置、垂直モメンタリコンタクトタイプ、O 位置での機械的インターロックなし、ホルダー付き、1 NO、1 NO、ねじ端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP65、IP67●タイプを処理:丸型●コンタクト定格電流:10 A●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 ... +70℃●コード番号:193-2489
アズワン品番65-7838-73
1個
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
。Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。 注意:ユニット一式、配送にはホルダとモジュールが含まれています。コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、金属、光沢、黒色、4 つのスイッチ位置、ラッチング、O 位置での機械的インターロックなし、ホルダー付き、1 NO、1 NO、1 NO、ねじ Terminal
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP65、IP67●タイプを処理:丸型●コンタクト定格電流:10 A●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 ... +70℃●コード番号:193-2487
アズワン品番65-7831-08
1個
¥57,980
税込¥63,778
欠品中
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。 注意:ユニット一式、配送にはホルダとモジュールが含まれています。
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP65、IP67●タイプを処理:丸型●コンタクト定格電流:10 A●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 ... +70℃●コード番号:193-4709
アズワン品番65-7834-29
1個
¥58,980
税込¥64,878
欠品中
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP65、IP67●タイプを処理:丸型●コンタクト定格電流:10 A●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 ... +70℃●コード番号:193-5284
アズワン品番65-7833-61
1個
¥58,980
税込¥64,878
欠品中
ジョイスティックスイッチSiemens ジョイスティックは、指で操作する精密用途で、前後左右の動きを必要とする用途向けに設計されています。4 軸スイッチです。ホルダーは垂直方向と水平方向に移動します。作動エレメントの機能はモメンタリコンタクトタイプです。取り付けタイプは前面取り付けです。特長と利点機械的インターロックなし 絶縁電圧は 500V です サージ電圧抵抗定格値は 6kV です 補助接点は銀合金製 汚染レベルは 3 です コンタクト定格電流は 10 A です 使用温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃用途車椅子 カーンズ トラック 自動化認定 IP65 等級 IP67 等級 IP20 等級 EAC 承認 CE 認定 UL 定格 CSA 認定 CCC 認定
仕様●軸の数:4●スイッチ技術:モーメンタリ●タイプを処理:丸型●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:4NO●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:173-6800
アズワン品番65-7827-24
1個
¥67,980
税込¥74,778
欠品中
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。 注意:ユニット一式、配送にはホルダとモジュールが含まれています。
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP65、IP67●タイプを処理:丸型●コンタクト定格電流:10 A●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 ... +70℃●コード番号:193-4757
アズワン品番65-7831-99
1個
¥65,980
税込¥72,578
欠品中
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP65、IP67●タイプを処理:丸型●コンタクト定格電流:10 A●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 ... +70℃●コード番号:193-3836
アズワン品番65-7832-31
1個
¥47,980
税込¥52,778
欠品中
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。 注意:ユニット一式、配送にはホルダとモジュールが含まれています。
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP65、IP67●タイプを処理:丸型●コンタクト定格電流:10 A●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 ... +70℃●コード番号:193-3811
アズワン品番65-7822-48
1個
¥58,980
税込¥64,878
欠品中
。Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。 注意:ユニット一式、配送にはホルダとモジュールが含まれています。
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP65、IP67●タイプを処理:丸型●コンタクト定格電流:10 A●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 ... +70℃●コード番号:193-4865
アズワン品番65-7832-46
1個
¥65,980
税込¥72,578
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード