カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(8)
  • ABUS(174)
  • RS PRO(24)
  • シュナイダーエレクトリック(17)
  • ガードロック(16)
  • TAKIGEN(タキゲン)(12)
  • FEDERAL(9)
  • アルファ(9)
  • アイリスチトセ(9)
  • MASTER LOCK(8)
  • ノムラテック(7)
  • WAKI(和気産業)(7)
  • ツチノ(7)
  • ダイケン(6)
  • SOL HARD(5)
  • HenlyBegins(ヘンリービギンズ)(5)
  • ブルク ヴェヒター(5)
  • SAM(5)
  • ZARKER(ザーカー)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「南京錠 番号」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーフティ ディスコネクトスイッチ 22 kW SIEMENSセーフティ ディスコネクトスイッチ 22 kWSIEMENS
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
Sentron LD遮断器 メイン及び緊急停止スイッチ ハンドルは黒又は赤/黄を用意(緊急停止) 3つの南京錠を取り付け可 フロントパネルシールIP65 カバー付サイドフィード ねじ又はDINレール取り付け
仕様●極数:3●電流mAx:63 A●取り付けタイプ:Panel Mount●許容入力:22 kW●IP評価:IP65●南京錠受け:あり●定格電圧:690V ac●電気フェーズ:3●スイッチ定格:6000V●長さ:90mm●幅:90mm●深さ:59mm●動作温度 Min:-25℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:518-7281アズワン品番68-4149-89
施錠可能ハンドル 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS施錠可能ハンドル 3 ° F用 Sentron 3KF9SIEMENS
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Siemens 直接動作機構の赤色 / 黄色南京錠は 3 個で、オフ位置にロックできます。EAC 及び CE 認定
仕様●種類:ロック可能●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8107アズワン品番65-7818-47
保護カラー SIEMENS保護カラーSIEMENS
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。緊急停止マッシュルームプッシュボタン用保護カラー、60 mm、22 mm 設計、3 個の南京錠、黄色、プラスチック用
仕様●種類:保護カラー●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2461アズワン品番65-7837-98
施錠可能ハンドル 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS施錠可能ハンドル 3 ° F用 Sentron 3KF9SIEMENS
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Siemens の直接動作機構(赤 / 黄)は、3 個の南京錠でオフ位置にロックできます。3KF 用アクセサリEAC 及び CE 認定
仕様●種類:ロック可能●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8126アズワン品番65-7818-31
安全ブレーカ 3極 MAX:25A 9.5kW SENTRON SIEMENS安全ブレーカ 3極 MAX:25A 9.5kW SENTRONSIEMENS
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
Sentron LD遮断器メイン及び緊急停止スイッチ ハンドルは黒又は赤 / 黄を用意(緊急停止) 3つの南京錠を取り付け可 フロントパネルシールIP65 カバー付サイドフィード ねじ又はDINレール取り付け
仕様●極数:3●電流 Max:25A●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP65●許容入力:9.5kW●定格電圧:690V ac●電源相数:3●ハンドルの色:赤●シリーズ:3LD●長さ:67mm●幅:67mm●深さ:50mm●末端様式:ネジ●コード番号:518-6783アズワン品番65-7800-55
プレート 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENSプレート 3 ° F用 Sentron 3KF9SIEMENS
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
Siemens 直接動作機構の赤色 / 黄色南京錠は 3 個で、オフ位置にロックできます。EAC 及び CE 認定
仕様●種類:スライダ●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8104アズワン品番65-7815-59
ハンドル パドロック 3KD サイズ 5用 グレー 180mm Sentron 3KD9 SIEMENSハンドル パドロック 3KD サイズ 5用 グレー 180mm Sentron 3KD9SIEMENS
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON は、建物や産業用に安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを構築するための、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの総合ポートフォリオを提供しています。このアクセサリは、サイズ 5 の 3KD 用に特別に設計されています。色はグレー 前面 IP30 の保護クラス IP
仕様●種類:直接操作機構●範囲:Sentron●シリーズ:3KD9●IP保護等級:IP30●ハンドルの色:グレー●コード番号:218-3245アズワン品番65-7802-24
センタータグヒューズ 定格電流 35A 500V 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 35A 500V 1袋 3個入SIEMENS
17,980税込19,778
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens の南京錠付きロック装置は、の現場で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
仕様●定格電流:35A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:500V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2945アズワン品番65-8065-45
施錠可能ハンドル 3 ° F用 赤、黄 Sentron 3KF9 SIEMENS施錠可能ハンドル 3 ° F用 赤、黄 Sentron 3KF9SIEMENS
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Siemens 直接動作機構の赤 / 黄 3KF 用の 3 つの南京錠アクセサリで、オフ位置でロックできます。EAC 及び CE 認定
仕様●種類:ロック可能●併用可能製品:3 ° F●シリーズ:3KF9●ハンドルの色:赤、黄●コード番号:228-8134アズワン品番65-7815-24
保護カラー SIEMENS保護カラーSIEMENS
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
緊急停止マッシュルームプッシュボタン用保護カラー、40 mm、5個の南京錠に対応、黄色
仕様●種類:保護機能の拡張●併用可能製品:40 mm緊急停止マッシュルームプッシュボタン●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:173-6861アズワン品番65-7798-92
施錠可能ハンドル 3 ° F用 赤、黄 Sentron 3KF9 SIEMENS施錠可能ハンドル 3 ° F用 赤、黄 Sentron 3KF9SIEMENS
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Siemens 直接動作機構の赤色 / 黄色 3KF サイズ 3 用の 3 つの南京錠アクセサリで、オフ位置にロックできます。EAC 及び CE 認定
仕様●種類:ロック可能●併用可能製品:3 ° F●シリーズ:3KF9●ハンドルの色:赤、黄●コード番号:228-8120アズワン品番65-7816-18
施錠可能ハンドル 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS施錠可能ハンドル 3 ° F用 Sentron 3KF9SIEMENS
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Siemens 直接動作機構の赤色 / 黄色 3KF サイズ 1 用の 3 つの南京錠アクセサリで、オフ位置にロックできます。EAC 及び CE 認定
仕様●種類:直接操作機構●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8095アズワン品番65-7815-08