4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様南京錠受け:あり 長さ(mm)67 幅(mm)67 極数3P シリーズ3LD2003 深さ(mm)50 最大電流(A)16 相数3 RoHS指令(10物質対応)対応 特性末端様式:ネジ 許容入力7.5kW 定格電圧(kV)690ac IP等級IP65 実装タイプパネルマウント
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

仕様南京錠受け:あり 長さ(mm)84 幅(mm)67 極数3P 深さ(mm)92.5 最大電流(A)16 相数3 RoHS指令(10物質対応)対応 許容入力7.5kW 定格電圧(kV)690ac IP等級IP65 実装タイプパネルマウント スイッチ定格(A)340 最小動作温度(℃)-25
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

仕様南京錠受け:あり、利用可能な補助接点:なし 長さ(mm)106 幅(mm)90 極数3P 深さ(mm)110.5 最大電流(A)63 相数3 RoHS指令(10物質対応)対応 許容入力22kW 定格電圧(kV)690ac IP等級IP65 実装タイプパネルマウント スイッチ定格(A)1260 最小動作温度(℃)-25
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

Sentron LD遮断器 メイン及び緊急停止スイッチ ハンドルは黒又は赤/黄を用意(緊急停止) 3つの南京錠を取り付け可 フロントパネルシールIP65 カバー付サイドフィード ねじ又はDINレール取り付け
仕様●極数:3●電流mAx:63 A●取り付けタイプ:Panel Mount●許容入力:22 kW●IP評価:IP65●南京錠受け:あり●定格電圧:690V ac●電気フェーズ:3●スイッチ定格:6000V●長さ:90mm●幅:90mm●深さ:59mm●動作温度 Min:-25℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:518-7281 アズワン品番68-4149-89
1個
65,980 税込72,578
7日以内出荷