「取り付けドア」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Siemens 3RW5980-0HD00 は、IP65 適合のドア取り付けキットです HMI モジュールIP 保護等級: IP65
仕様●アクセサリタイプ:ドア取り付けキット●併用可能製品:HMI モジュール●コード番号:211-9047
アズワン品番65-7278-24
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付きドア取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP65
仕様●種類:ドア取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA96●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9413
アズワン品番65-7801-39
1個
¥86,980
税込¥95,678
欠品中
Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付きドア取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP65
仕様●種類:ドア取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA92●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9350
アズワン品番65-7800-61
1個
¥51,980
税込¥57,178
欠品中
Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付きドア取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP65
仕様●種類:ドア取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA94●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9395
アズワン品番65-7801-10
1個
¥52,980
税込¥58,278
欠品中
Siemens では、3LD スイッチ遮断器を使用したメインスイッチを用意しています。このスイッチ遮断器は、フロア取り付けとドアカップリングを備え、回転動作機構を備えています。スイッチ遮断器のサイズはサイズ 2 です。動作時の周囲温度は -25 → 55 ℃ です IP 保護等級は IP65 です
仕様●極数:3●電流 Max:32A●IP保護等級:IP65●モデル番号:3LD2244-0TK51●コード番号:211-4900
アズワン品番65-7800-21
1個
¥67,980
税込¥74,778
欠品中
Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付きドア取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP65
仕様●種類:ドア取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA91●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9307
アズワン品番65-7801-63
1個
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付きドア取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP65
仕様●種類:ドア取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA94●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9394
アズワン品番65-7801-12
1個
¥73,980
税込¥81,378
欠品中
Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付きドア取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP65
仕様●種類:ドア取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA92●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9351
アズワン品番65-7800-11
1個
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
。Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付きドア取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP65
仕様●種類:ドア取り付け式ロータリオペレータ●併用可能製品:3VA1 400/630 および 3VA2 400/630●シリーズ:3VA94●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9393
アズワン品番65-7799-68
1個
¥56,980
税込¥62,678
欠品中
。Siemens では、緊急スイッチオフスイッチに使用される 3LD スイッチ遮断器を用意しています。このスイッチ遮断器は、フロア取り付けとドアカップリングを備え、回転動作機構を備えています。スイッチ遮断器のサイズはサイズ 2 です。動作時の周囲温度は -25 → 55 ℃ です IP 保護等級は IP65 です
仕様●極数:3●電流 Max:25A●IP保護等級:IP65●シリーズ:3LD●コード番号:211-4899
アズワン品番65-7799-38
1個
¥54,980
税込¥60,478
欠品中
。Siemens ドア取り付けロータリオペレータ緊急停止 IEC IP65 には、3VA1 250 用の 24 V dc アクセサリドアインターロック照明キットが付属しています。奥行きは 3.7 mm です 幅は 62.7 mm です
仕様●種類:カプラ●範囲:3VA9 を使用します●シリーズ:SENTRON●ハンドルの色:黒/グレー●コード番号:218-1827
アズワン品番65-7826-18
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
Siemens ドア取り付け式回転オペレータ規格 IEC IP65 には、3VA1 250 用のドアインターロック照明キット、3 VA 成形ケース回路ブレーカ用の手動操作機構用 24 V dc アクセサリが付属しています。奥行きは 61.2 mm です 幅は 29 mm です
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA1 : 250●コード番号:218-1828
アズワン品番65-8079-17
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
Siemens のドア取り付け式回転オペレータ規格は、頑丈で、許容差なしアダプタ IEC IP65、3VA2 100 / 160/250 用のドアインターロックアクセサリ付属、ドアカップリング式のロータリ機構で動作します。保護クラス IP IP65 EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:ロータリオペレータ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1844
アズワン品番65-8079-61
1個
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
Siemens のドア取り付け式ロータリオペレータ緊急停止 IEC IP65 (ドアインターロックアクセサリ付)は、3VA 成形ケース回路ブレーカの 3VA2 400/630 手動操作機構に使用されています。3 VA 成形ケース回路ブレーカを簡単に操作 前面 o各種ロックオプション EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1862
アズワン品番65-8052-91
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
Siemens のドア取り付け式ロータリオペレータ規格 IEC IP65 は、3VA1/2 1000 用のドアインターロックアクセサリが付属しており、3 VA 成形ケース回路ブレーカの手動操作機構で動作します。3 VA 成形ケース回路ブレーカを簡単に操作 フロント操作部最小温度は -20 ℃ です 最大温度は +70 ℃ です IP65等級
仕様●アクセサリタイプ:ロータリオペレータ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1868
アズワン品番65-8063-44
1個
¥86,980
税込¥95,678
欠品中
Siemens SENTRON シリーズ 3LD スイッチ遮断器は定格連続電流 160 A、スイッチタイプは前面取り付けです。前面取り付け用スイッチは、操作機構を介してパネルドアの内側に取り付けられます。スイッチは、直径 22.5 mm のセンター穴で取り付けます。3 極で構成されています 固定取り付けデバイスタイプ
仕様●通常端子構成:3P●範囲:Sentron●投設定:単投●メカニカルヒューズサイズ:サイズ5●ヒューズの定格電流:160A●電流 Max:160A●コード番号:213-1379
アズワン品番65-7796-66
1個
¥189,800
税込¥208,780
欠品中
Siemens SENTRON シリーズ 3LD スイッチ遮断器は、定格連続電流 250 A、スイッチタイプは前面取り付けの製品です。前面取り付け用スイッチは、操作機構を介してパネルドアの内側に取り付けられます。スイッチは、直径 22.5 mm のセンター穴で取り付けます。3 極で構成されています 固定取り付けデバイスタイプ
仕様●通常端子構成:3P●範囲:Sentron●投設定:単投●メカニカルヒューズサイズ:サイズ5●ヒューズの定格電流:250A●電流 Max:250A●コード番号:213-1381
アズワン品番65-7798-41
1個
¥219,800
税込¥241,780
欠品中
Siemens SENTRON シリーズ 3LD スイッチ遮断器は定格連続電流 63 A、スイッチタイプは前面取り付けです。前面取り付け用スイッチは、操作機構を介してパネルドアの内側に取り付けられます。スイッチは、直径 22.5 mm のセンター穴で取り付けます。3 極で構成されています 固定取り付けデバイスタイプ
仕様●融合/非融合:非溶融●シリーズ:3LD●同封/非同封:同梱●ヒューズの定格電流:63A●電流 Max:63A●コード番号:213-1382
アズワン品番65-7798-21
1個
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
Siemens SENTRON シリーズ 8UD1 取り付け許容差補償は、ドアカップリング、ロータリ動作機構、3 VA、3RV、3LD5 UL 用のアクセサリです。シャフト 8 x 8 mm
仕様●種類:カップリング許容差補償●併用可能製品:ドアカップリングロータリ機構及びサイドロータリ動作機構 3VA●シリーズ:8UD●コード番号:216-6411
アズワン品番65-7795-50
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付き前面取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP30
仕様●種類:前面取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA94●IP保護等級:IP30●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9392
アズワン品番65-7801-37
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付き前面取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP30
仕様●種類:前面取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA92●IP保護等級:IP30●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9367
アズワン品番65-7799-30
1個
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付き前面取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP30
仕様●種類:前面取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA91●IP保護等級:IP30●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9306
アズワン品番65-7801-60
1個
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
。Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付き前面取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP30
仕様●種類:前面取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA96●IP保護等級:IP30●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9412
アズワン品番65-7801-36
1個
¥78,980
税込¥86,878
欠品中
Siemens の前面取り付け式回転オペレータ規格で、ドアインターロック付き IEC IP30 / 40 24 V dc 照明キットアクセサリで、3VA1 250 に使用しています。奥行きは 95 mm です 幅は 105 mm です
仕様●アクセサリタイプ:ロータリハンドル●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1835
アズワン品番65-8078-93
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
Siemens SENTRON シリーズ 3LD スイッチ遮断器は定格連続電流 160 A、スイッチの種類はドアカップリング付きのフロア取り付け型です。床取り付け用のスイッチは、EN60715 又は取り付けパネルのねじ取り付けによる 35 mm 標準取り付けレールにスナップ式で取り付けられます。
仕様●通常端子構成:3P●範囲:Sentron●投設定:単投●メカニカルヒューズサイズ:サイズ5●ヒューズの定格電流:160A●電流 Max:160A●コード番号:213-1380
アズワン品番65-7798-40
1個
¥189,800
税込¥208,780
欠品中
Siemens SENTRON シリーズ 3LD スイッチ遮断器は、定格連続電流 16 A、スイッチタイプはドアカップリング付きの床面取り付け型です。床取り付け用のスイッチは、EN60715 又は取り付けパネルのねじ取り付けによる 35 mm 標準取り付けレールにスナップ式で取り付けられます。アクチュエータは、ドアカップリングを介してスイッチの下部に接続され、ゼロ位置でリリースできます。また、長さ 300 mm のスイッチシャフトも装備されています。3 極で構成されています 固定取り付けデバイスタイプ
仕様●通常端子構成:3P●範囲:Sentron●投設定:単投●メカニカルヒューズサイズ:サイズ1●ヒューズの定格電流:16A●電流 Max:16A●コード番号:216-5965
アズワン品番65-7795-38
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ 3LD スイッチ遮断器は定格連続電流 32 A、スイッチタイプはドアカップリング付きの床面取り付け型です。床取り付け用のスイッチは、EN60715 又は取り付けパネルのねじ取り付けによる 35 mm 標準取り付けレールにスナップ式で取り付けられます。アクチュエータは、ドアカップリングを介してスイッチの下部に接続され、ゼロ位置でリリースできます。また、長さ 300 mm のスイッチシャフトも装備されています。3 極で構成されています 固定取り付けデバイスタイプ
仕様●通常端子構成:3P●範囲:Sentron●投設定:単投●メカニカルヒューズサイズ:サイズ2●ヒューズの定格電流:32A●電流 Max:32A●コード番号:213-1378
アズワン品番65-7797-24
1個
¥67,980
税込¥74,778
欠品中
Siemens のドアカップリング回転動作機構です。黒色 66 x 66 mm で、フロントプレート取り付けの中央穴 22.5 mm で、シャフト長 300 mm のカップリング部品を備えています。EAC 承認
仕様●種類:ドアカップリング●範囲:Sentron●シリーズ:3LD9●ハンドルの色:黒●コード番号:228-8155
アズワン品番65-7814-81
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
Siemens のドアカップリング回転動作機構(黒)は、48 x 48 mm で、フロントプレート取り付けとシャフト長 300 mm のカップリング部品付きの 22.5 mm のセンター穴取り付けです。EAC 承認
仕様●種類:ドアカップリング●範囲:Sentron●シリーズ:3LD9●ハンドルの色:黒●コード番号:228-8148
アズワン品番65-7815-54
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
Siemens のドアカップリングロータリ動作機構です。赤と黄の 66 x 66 mm フロントプレート取り付け、及びシャフト 300 mm のカップリング部品付きの 22.5 mm の中央穴取り付けです。EAC 及び CE 認定
仕様●種類:ドアカップリング●範囲:Sentron●シリーズ:3LD9●ハンドルの色:赤、黄●コード番号:228-8157
アズワン品番65-7818-04
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
Siemens のドアカップリングロータリ動作機構です。赤と黄の 48 x 48 mm カラー、フロントプレート取り付け、及びシャフト 300 mm のカップリング部品付きの 22.5 mm のセンター穴取り付けです。EAC 及び CE 認定
仕様●種類:ドアカップリング●併用可能製品:3LD3●シリーズ:3LD9●ハンドルの色:黄●コード番号:228-8150
アズワン品番65-7818-42
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
Siemens Sirius シリーズ 3RV ドアカップリングロータリ操作機構(ヘビーデューティ動作条件向け)は、回路ブレーカ S2 用アクセサリです。作動エレメントの色はグレーです。ねじ固定取り付けタイプ
仕様●種類:ドアカップリング回転動作機構●併用可能製品:回路ブレーカサイズ S2 ハンドル●シリーズ:3RV●コード番号:218-2907
アズワン品番65-7801-81
1個
¥57,980
税込¥63,778
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード