。Siemens Delta Universal 接続ユニット接続ソケットは、8 極 CAT 小型技術 FLEX LSA-plus 端子付き 6 E、ねじ取り付けシールド付き保護クラスIP20 高さ 70 mm
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6e●ポート数:1 x 8●極数:ユニバーサル接続ユニット●シリーズ:5T●コード番号:203-2343
アズワン品番65-7745-90
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
2つのコンタクト素子付きコンタクトモジュール、1 NO + 1 NC、ねじ止め端子、フロントプレート取り付け用
仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:500V ac/dc●末端様式:ネジ●定格電流:10A●コード番号:173-6816
アズワン品番65-7827-21
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
定格電圧(V)(surge)6000
定格絶縁電圧(V)690
保護等級IP65
保存温度(℃)-25~55
電気的耐久性(operating cycles)at AC-23A at 690V:6000
ヒューズ(according to UL)RK5
汚染度(使用環境)3
動作温度(℃)-25~55
機械的寿命(operating cycles)100000
RoHS指令(10物質対応)対応
デバイスタイプfixed mounting
動作電圧(V)690ac
動作周波数(Hz)50~60
電気フェーズ3
接触器-3RT範囲、ねじ接続。Siemens接触器の3RTシリーズです。すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点。ねじ接続定格電流及び電圧はモデルによって異なります。様々なNO/NCオプション
仕様●モーター定格電流:22 A●コンタクトの定格電流:40 A●制御電圧:230 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:3P●シリーズ:3RT2●取付方法:DINレール取り付け●通常端子構成:3NO●接続方式:ねじ●幅:97mm●長さ:45mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:690 V ac
アズワン品番65-7304-41
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
接続エレメント、エンドカバー付き、黒色、パイプ取り付け用、ねじ端子付き
仕様●コード番号:181-1654
材質PA
幅(mm)70
質量(kg)0.119
色黒
高さ(mm)42.5
シリーズSirius
保護等級IP65
ベース径(Φmm)70
周囲温度(℃)動作:-20~50
アズワン品番65-7309-48
ねじ締付トルク(N・m)0.4
電気的接続ネジ留め式端子付き
コンポーネントタイプ:接続エレメント
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
Siemens Sirius 3ZY1 シリーズは、幅 22.5 mm の 3SK2 安全リレー用のデバイスコネクタです。取り付けタイプ:ねじ及びレール取り付け 高さは 117,5 mm です
仕様●併用可能製品:3SK2●シリーズ:SIRIUS●コード番号:210-9432
アズワン品番65-8061-81
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
接続エレメント、エンドカバー付き、黒色、フロア / アングル取り付け用、ねじ端子付き
仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:接続エレメント●高さ:42.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Max:+50℃●コード番号:181-1652
アズワン品番65-7307-69
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ 3LD スイッチ遮断器は定格連続電流 160 A、スイッチの種類はドアカップリング付きのフロア取り付け型です。床取り付け用のスイッチは、EN60715 又は取り付けパネルのねじ取り付けによる 35 mm 標準取り付けレールにスナップ式で取り付けられます。
仕様●通常端子構成:3P●範囲:Sentron●投設定:単投●メカニカルヒューズサイズ:サイズ5●ヒューズの定格電流:160A●電流 Max:160A●コード番号:213-1380
アズワン品番65-7798-40
1個
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
Siemens Sirius シリーズデバイスコネクタは、主に幅 17.5 mm の 3SK1 安全リレーに使用されます。取り付けタイプ:ねじ及びレール取り付け 高さは 11.6 mm です 幅は 17.5 mm です
仕様●アクセサリタイプ:マウンティングアダプタ●併用可能製品:3SK1●シリーズ:SIRIUS●コード番号:202-1627
アズワン品番65-8089-67
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Siemens Sirius シリーズデバイスコネクタは、主に幅 22.5 mm の 3SK1 セーフティリレーに使用されます。取り付けタイプ:ねじ及びレール取り付け 高さは 11.6 mm です 幅は 22.5 mm です
仕様●アクセサリタイプ:マウンティングアダプタ●併用可能製品:3SK1●シリーズ:SIRIUS●コード番号:202-1629
アズワン品番65-8089-54
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Siemens Sirius シリーズデバイスコネクタは、主に幅 22.5 mm の 3SK1 セーフティリレーに使用されます。取り付けタイプ:ねじ及びレール取り付け 高さは 11.6 mm です 幅は 22.5 mm です
仕様●アクセサリタイプ:マウンティングアダプタ●併用可能製品:3SK1●シリーズ:SIRIUS●コード番号:202-1628
アズワン品番65-8089-24
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
コイル定格電圧(V)DC24
取付方式プラグインソケット
端子形状ねじ端子
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能非ラッチング式
Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。コンタクタサイズ S00、ねじタイプ Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 4 です
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:16 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●機能:可逆●コード番号:203-2598
アズワン品番65-7343-59
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。コンタクタサイズ S00、ねじタイプ Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 4 です
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:18 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:4NO●範囲:SIRIUS
アズワン品番65-7341-61
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。コンタクタサイズ S00、ねじタイプ Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 4 です
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:22 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:4NO●機能:可逆●コード番号:203-2617
アズワン品番65-7339-13
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。コンタクタサイズ S00、ねじタイプ Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 3 です
Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。コンタクタサイズ S00、ねじタイプ Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 4 です
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2626
アズワン品番65-7345-70
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Siemens カバーは、トランス Terminal ねじ取り付け ISOLATING 端子の測定に使用します。色:グレー 材質の厚さは 6 mm です
仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH9000●併用可能製品:端子台●コード番号:225-4780
アズワン品番65-7638-23
1袋(50個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。S0 のコンタクタサイズで、ねじ式 Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 4 です
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:35 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●機能:可逆●コード番号:203-2567
アズワン品番65-7341-04
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
Siemens 230 V ac コンタクタリレーは、4 つの補助コンタクトを備えています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。保護クラスIP20 動作時の周囲温度: -25 → +60 ℃
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:230 V ac●範囲:SIRIUS●通常端子構成:4NO●コード番号:202-1626
アズワン品番65-7346-89
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。S0 のコンタクタサイズで、ねじ式 Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 4 です
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2638
アズワン品番65-7343-85
1個
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
Siemens の Sirius デバイスコネクタ( 3RM1 用)は、Sirius デバイスの電気的接続用に幅 22.5 mm (産業標準の取り付けレールエンクロージャ)です。ねじ及びレール取り付け
仕様●アクセサリタイプ:デバイスコネクタ●併用可能製品:3RM1モータースタータ●電圧範囲:24 V●電源相数:1●長さ:22.5mm●コード番号:203-3948
アズワン品番65-7344-90
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
コマンド機器用両手操作コンソール、22 mm、丸型、エンクロージャ素材プラスチック、エンクロージャ最上部部品グレー、3制御ポイントプラスチック、22 mmのコマンドデバイス 2マッシュルーム押ボタン黒色40 mmの8個の追加基準穴、2 x 1 NO+1 NC、ネジ端子、1つの緊急停止赤色、40 mm、2 NC、ネジ端子、前面取り付け、メートルネジ接続用ケーブルカットアウト付き
仕様●コード番号:183-7300●コマンドデバイス用の追加プリセットブレークポイント:8個、22mm●マッシュルーム押しボタン:2個、黒色40mm●EMERGENCY STOP:1個、レッド40mm●コマンドポイント用穴:3
材質エンクロージャ材質:プラスチック
質量(kg)2.3
色エンクロージャ上部色:グレー
種類両手操作コンソール
シリーズ3SU1803
アクチュエータの種類丸型
材質(アクチュエータ)プラスチック
保護等級IP66
補助接点4NC+2NO
取付け方法前面取付け
周囲温度(℃)動作:-25~70、保存-40~80
アズワン品番65-7791-71
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)185.3×469.2×137.4
併用可能製品3SU1
カットアウト直径(Φmm)22
アクチュエータ色黒
1個
¥71,980
税込¥79,178
6日以内出荷
Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。S0 のコンタクタサイズで、ねじ式 Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 3 です
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●通常端子構成:1NO + 2NC●範囲:SIRIUS
アズワン品番65-7338-91
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
3RM1 モータースタータ用の Siemens Sirius デバイス終端コネクタは、Sirius デバイスの電気接続用に幅 22.5 mm です(産業標準の取り付けレールエンクロージャ内)。ねじ及びレール取り付け
仕様●アクセサリタイプ:デバイス端子コネクタ●併用可能製品:3RM1モータースタータ●電圧範囲:24 V●電源相数:1●長さ:22.5mm
アズワン品番65-7346-39
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Siemens のソリッドステートコンタクタは低ノイズです。単相回路での用途を見つけ、35 mm 標準取り付けレールにねじで Snap-on 取り付けすれば、最大 25 A の短絡保護を提供します。IP20 等級の保護 横並びに設置
仕様●最小負荷電流:5 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF23●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:460 V●スイッチングタイプ:保護●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:203-2070
アズワン品番65-8087-75
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
Siemens Sirius シリーズソリッドステートコンタクタは瞬時に切り替えます。単相回路の用途を見つけ、35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けて最大 30 A の短絡保護を提供します。IP20 等級の保護 横並びに設置
仕様●最小負荷電流:5 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF23●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:600 V●スイッチングタイプ:保護●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:203-2135
アズワン品番65-8088-98
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
Siemens SIRIUS シリーズソリッドステートコンタクタはゼロポイントスイッチングを備えています。。Sirius シリーズの単相回路での用途を見つけ、35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられることで、最大 50 A の短絡保護を提供します。リングケー
仕様●最小負荷電流:5 A●最大負荷電流:50 A●シリーズ:3RF23●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:460 V●スイッチングタイプ:保護●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:203-2164
アズワン品番65-8085-07
1個
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ 3LD スイッチ遮断器は、定格連続電流 16 A、スイッチタイプはドアカップリング付きの床面取り付け型です。床取り付け用のスイッチは、EN60715 又は取り付けパネルのねじ取り付けによる 35 mm 標準取り付けレールにスナップ式で取り付けられます。アクチュエータは、ドアカップリングを介してスイッチの下部に接続され、ゼロ位置でリリースできます。また、長さ 300 mm のスイッチシャフトも装備されています。3 極で構成されています 固定取り付けデバイスタイプ
仕様●通常端子構成:3P●範囲:Sentron●投設定:単投●メカニカルヒューズサイズ:サイズ1●ヒューズの定格電流:16A●電流 Max:16A●コード番号:216-5965
アズワン品番65-7795-38
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。63 A の電流を使用し、4NO ステートコンフィギュレーションを備えています。保護クラスは IP20
仕様●コイル電圧:220 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:63 A●許容入力:8 W●通常端子構成:4NO●範囲:Sentron●コード番号:203-2378
アズワン品番65-7341-58
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。コンタクタのサイズは S00 とスプリングタイプ Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 1 です
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:1NC●範囲:SIRIUS
アズワン品番65-7342-79
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。25 A の電流を使用し、4 NO の状態構成になっています。保護クラスは IP20
仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:2.2 W●通常端子構成:4NO●機能:可逆●コード番号:203-2244
アズワン品番65-7345-26
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。40 A の電流を使用し、4 NO の状態構成になっています。保護クラスは IP20
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:40 A●許容入力:4 W●通常端子構成:4NO●範囲:Sentron
アズワン品番65-7340-29
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。コンタクタのサイズは S00 とスプリングタイプ Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 4 です
Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。63 A の電流を使用し、4NO ステートコンフィギュレーションを備えています。保護クラスは IP20
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:63 A●許容入力:8 W●通常端子構成:4NO●範囲:Sentron
アズワン品番65-7340-64
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ 3LD スイッチ遮断器は定格連続電流 32 A、スイッチタイプはドアカップリング付きの床面取り付け型です。床取り付け用のスイッチは、EN60715 又は取り付けパネルのねじ取り付けによる 35 mm 標準取り付けレールにスナップ式で取り付けられます。アクチュエータは、ドアカップリングを介してスイッチの下部に接続され、ゼロ位置でリリースできます。また、長さ 300 mm のスイッチシャフトも装備されています。3 極で構成されています 固定取り付けデバイスタイプ
仕様●通常端子構成:3P●範囲:Sentron●投設定:単投●メカニカルヒューズサイズ:サイズ2●ヒューズの定格電流:32A●電流 Max:32A●コード番号:213-1378
アズワン品番65-7797-24
1個
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。20 A の電流を使用し、2 NO の状態構成になっています。保護クラスは IP20
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:20 A●許容入力:1.7 W●通常端子構成:2NO●範囲:Sentron
アズワン品番65-7340-65
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ