「埋込型スイッチ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Siemens 3SE6 は、コンタクトブロック M30 の丸形マグネットスイッチです。機械的に設置する場合は、埋込型の設置が可能です。IP 等級は IP67 です。 有効なセンサ領域の素材はプラスチック製です
仕様●電源電圧:100V ac/dc●安全接点:NO/NC●材質:プラスチック●接続タイプ:M8●アクチュエータタイプ:磁気式●補助接点:1NO/1NC●センサ原理:磁気式●スイッチング距離:5 mm, 15 mm●コード番号:211-0155
アズワン品番65-7801-46
1個
¥73,980
税込¥81,378
欠品中
Siemens 3SE6 は、コンタクトブロック 25 x 88 mm のマグネットスイッチです。機械的に設置する場合は、埋込型の設置が可能です。IP 等級は IP67 です。 有効なセンサ領域の素材はプラスチック製です
仕様●電源電圧:100V ac/dc●安全接点:NC●材質:プラスチック●接続タイプ:ケーブル●アクチュエータタイプ:磁気式●補助接点:2NC●センサ原理:磁気式●スイッチング距離:5 mm, 15 mm●コード番号:211-0154
アズワン品番65-7800-72
1個
¥83,980
税込¥92,378
欠品中
Siemens 3SE6 は、コンタクトブロック 25 x 33 mm のマグネットスイッチです。機械的に設置する場合は、埋込型の設置が可能です。IP 等級は IP67 です。 有効なセンサ領域の素材はプラスチック製です
仕様●電源電圧:24V dc●安全接点:NO/NC●材質:プラスチック●接続タイプ:ケーブル●アクチュエータタイプ:磁気式●補助接点:1NO/1NC●センサ原理:磁気式●スイッチング距離:5 mm, 15 mm●コード番号:211-0157
アズワン品番65-7800-62
1個
¥62,980
税込¥69,278
欠品中
Siemens 3SE6 は、コンタクトブロック 25 x 88 mm のマグネットスイッチです。機械的に設置する場合は、埋込型の設置が可能です。IP 等級は IP67 です。 有効なセンサ領域の素材はプラスチック製です
仕様●電源電圧:100V ac/dc●安全接点:NO/NC●材質:プラスチック●接続タイプ:ケーブル●アクチュエータタイプ:磁気式●補助接点:1NO/1NC●センサ原理:磁気式●スイッチング距離:5 mm, 15 mm●コード番号:211-0156
アズワン品番65-7801-47
1個
¥66,980
税込¥73,678
欠品中
Siemens 3SE6 は、マグネット式ラッチングと RFID 安全スイッチを備えたアクチュエータです。機械的に設置する場合は、埋込型の設置が可能です。磁気ラッチ機構を備えています IP 保護等級は IP65、IP67、IP69K です。
仕様●材質:プラスチック●接続タイプ:ねじ●センサ原理:RFID●シリーズ:3SE●コード番号:213-1296
アズワン品番65-7796-90
1個
¥76,980
税込¥84,678
欠品中
Siemens プッシュボタンSiemens Sirius ACT 照光式押しボタンは、取り付け径が 30 mm で、黄色の丸形ボディになっています。作動エレメントはプラスチック製です。平らな金属製のつや消しサンドグレーのフロントリングが付いており、埋込設置に適しています。特長と利点 コン
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:黄●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:埋込型●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:マークなし●プッシュボタンの直径:38mm●コード番号:173-6743
アズワン品番65-7799-02
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Siemens プッシュボタンSiemens Sirius ACT 照光式押しボタンは、取り付け径が 30 mm で、ボディが青色丸形です。作動エレメントはプラスチック製です。平らな金属製のつや消しサンドグレーのフロントリングが付いており、埋込設置に適しています。特長と利点 コンパクトサイズ モメンタリコンタクトタイプ 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃用途 工場 業界 発電所 トラクション認定 CE認定 CSA DIN EN61373 EAC IEC 60068-2-27 IEC 600
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:青●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:埋込型●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:マークなし●プッシュボタンの直径:38mm●コード番号:173-6746
アズワン品番65-7826-91
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
。照光式プッシュボタン、30 mm、丸型、金属、つや消し、緑色、埋め込み取り付け用フロントリング、モメンタリコンタクトタイプ
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:緑●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:埋込型●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:マークなし●プッシュボタンの直径:38mm●コード番号:173-6745
アズワン品番65-7827-09
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
照光式プッシュボタン、30 mm、丸型、金属、つや消し、赤色、埋め込み取り付け用フロントリング、モメンタリコンタクトタイプ
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:赤●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:埋込型●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:マークなし●プッシュボタンの直径:38mm●コード番号:173-6742
アズワン品番65-7799-01
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Siemens プッシュボタンSiemens Sirius ACT 照光式押ボタンは、取り付け径が 30 mm で、透明な丸形カラーボディを備えています。作動エレメントはプラスチック製です。平らな金属製のつや消しサンドグレーのフロントリングが付いており、埋込設置に適しています。特長と利点 コンパクトサイズ モメンタリコンタクトタイプ 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃用途 工場 業界 発電所 トラクション認定 CE認定 CSA DIN EN61373 EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:クリア●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:埋込型●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:マークなし●プッシュボタンの直径:38mm●コード番号:173-6747
アズワン品番65-7799-33
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
関連キーワード