仕様●巻数比:63 - 630●トランスタイプ:ストレートスルー●全体の高さ:147mm●全体の幅:145mm●シリーズ:SIRIUS●コード番号:216-4358
アズワン品番65-7274-89
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
Siemens 5SV シリーズは、加算電流トランスです 内径: 30 mm保護等級は IP20 です 動作中、最高 40 ℃ の周囲温度に対応できます。
仕様●入力電流:63A●出力電流:30 mA●全体の高さ:32mm●全体の幅:59mm●シリーズ:5SV●コード番号:213-1328
アズワン品番65-7284-78
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
Siemens 5SV シリーズは、加算電流トランスです 内径 140 mm保護等級は IP20 です 動作中、最高 40 ℃ の周囲温度に対応できます。
仕様●入力電流:500A●出力電流:300 mA●全体の高さ:33mm●全体の幅:230mm●シリーズ:5SV●コード番号:213-1331
アズワン品番65-7278-83
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
Siemens5SVシリーズは、加算電流トランスです内径:210mm保護等級はIP20です動作中、最高40℃の周囲温度に対応できます。
仕様●入力電流:630A●出力電流:300 mA●全体の高さ:33mm●全体の幅:299mm●シリーズ:5SV
アズワン品番65-7276-50
1個
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
Siemens 5SV シリーズは、加算電流トランスです 内径: 105 mm保護等級は IP20 です 動作中、最高 40 ℃ の周囲温度に対応できます。
仕様●入力電流:250A●出力電流:100 mA●全体の高さ:33mm●全体の幅:170mm●シリーズ:5SV
アズワン品番65-7284-87
1個
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
Siemens 5SV シリーズは、加算電流トランスです 内径: 70 mm保護等級は IP20 です 動作中、最高 40 ℃ の周囲温度に対応できます。
仕様●入力電流:200A●出力電流:30 mA●全体の高さ:33mm●全体の幅:130mm●シリーズ:5SV
アズワン品番65-7283-59
1個
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
ストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用の Siemens アクセサリです。NH1-3.電流トランスを 400/1 A、Cl.1。寸法は 80 x 52 x 26 mm です。動作温度は -10 → 55 ℃ で、EAC による承認を受けています。IP20 等級です
仕様●巻数比:400:1●入力電流:400A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRON●コード番号:226-2772
アズワン品番65-7315-72
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
ストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用の Siemens アクセサリです。NH1-3.電流トランスは 600 / 5 A を統合できますEAC によって承認されていIP20 等級です
仕様●巻数比:600:5●入力電流:600A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRON
アズワン品番65-7312-21
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
ストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用の Siemens アクセサリです。NH1-3.電流トランスを 400 / 5 A、Cl.1、5 VA寸法は 80 x 52 x 26 mm です。動作温度は -10 → 55 ℃ で、EAC による承認を受けています。IP20 等級です
仕様●巻数比:400:5●入力電流:400A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRON
アズワン品番65-7313-16
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
ストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用の Siemens アクセサリです。NH1-3.電流トランスを 250 / 5 A、Cl.0.5 。EAC によって承認されています。IP20 等級です
仕様●巻数比:250:5●入力電流:250A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRON
アズワン品番65-7312-16
1個
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
ストリップ3NJ41インラインヒューズスイッチ遮断器Sz用のSiemensアクセサリです。NH1-3.電流トランスを400/1Aに統合することができますEACによって承認されていIP20等級です
仕様●巻数比:400:1●入力電流:400A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRON
アズワン品番65-7312-83
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
ストリップ3NJ41インラインヒューズスイッチ遮断器Sz用のSiemensアクセサリです。NH1-3.電流トランスを250/5Aに統合することができますEACによって承認されています。IP20等級です
仕様●巻数比:250:5●入力電流:250A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRON
アズワン品番65-7312-60
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
ストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用の Siemens アクセサリです。NH1-3.変流器は 600 / 5 A、Cl.0.5 。EAC によって承認されています。IP20 等級です
仕様●巻数比:600:5●入力電流:600A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRON●コード番号:226-2778
アズワン品番65-7313-05
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
ストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用の Siemens アクセサリです。NH1-3.変流器は 600 / 5 A、Cl.1IP20 等級です
仕様●巻数比:600:5●入力電流:600A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRON●コード番号:226-2780
アズワン品番65-7315-02
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
ストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用の Siemens アクセサリです。NH1-3.電流トランスは 600/1 A、Cl.1.IP20 等級です
仕様●巻数比:600:1●入力電流:600A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRON
アズワン品番65-7312-95
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
ストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用の Siemens アクセサリです。NH1-3.変流器は 500 / 5 A、Cl.1.IP20 等級です
仕様●巻数比:500:5●入力電流:500A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRON
アズワン品番65-7315-01
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
ストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用の Siemens アクセサリです。NH1-3.電流トランスを 250 / 5 A、Cl.1。寸法は 80 x 52 x 26 mm です。EAC によって承認されていIP20 等級です
仕様●巻数比:250:5●入力電流:250A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRON
アズワン品番65-7312-78
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
ストリップ3NJ41インラインヒューズスイッチ遮断器Sz用のSiemensアクセサリです。NH1-3.電流トランスを400/5Aに統合することができますEACによって承認されていIP20等級です
仕様●巻数比:400:5●入力電流:400A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRON
アズワン品番65-7314-29
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
Siemens Sirius ストレートスルー電流トランス( 3RB22 / 23 / 24 サイズ S00 / S0 用)は 0.3 A → 3 A です。スタンドアロンインストール
仕様●巻数比:3:1●トランスタイプ:ストレートスルー●入力電流:3A●出力電流:3 A●全体の高さ:83mm●全体の幅:45.3mm●実装タイプ:スタンドアロン
アズワン品番65-7340-93
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
Siemens Sirius ストレートスルー電流トランス 2.4 → 25 AS (サイズ S00 / S0 の 3RB22 / 23 / 24 用)です。スタンドアロンインストール
仕様●巻数比:25:1●トランスタイプ:ストレートスルー●入力電流:25A●出力電流:25 A●全体の高さ:83mm●全体の幅:45.3mm●実装タイプ:スタンドアロン
アズワン品番65-7339-17
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
Siemens の 3 変流器用電流トランスバスバーは、ヒューズインライン設計のスイッチ遮断器のアクセサリです。EAC によって承認されてい
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ●コード番号:226-2790
アズワン品番65-8074-84
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
Siemens の 1 変流器用電流トランスバスバーは、ヒューズインライン設計のスイッチ遮断器のアクセサリです。EAC によって承認されてい
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ●コード番号:226-2789
アズワン品番65-8073-17
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:変流器●範囲:Sentron●コード番号:210-9371
アズワン品番65-8061-12
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
。Siemens SENTRON 外部電流トランス(回路ブレーカ 3VA2 最大 150 A 用)です。周囲動作温度: -25 → 70 ℃
仕様●アクセサリタイプ:変流器●範囲:Sentron●コード番号:210-9276
アズワン品番65-8061-58
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
ヒューズインライン設計のスイッチ遮断器、プラグ対応変流器( 250/5 A 及び 2.5 VA )用の Siemens アクセサリです。動作温度範囲は -10 → 55 ℃ ですIP20 等級です
仕様●種類:変流器●併用可能製品:スイッチ遮断器(ヒューズ 3NJ6 付き●コード番号:226-2791
アズワン品番65-7814-88
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Siemens の電流トランスは 100 / 5 A と統合されていますストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用のアクセサリです。NH00 (米国)保護クラスIP20 CE 及び EAC 認定
仕様●種類:変流器●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ4●IP保護等級:IP20●コード番号:228-8182
アズワン品番65-7814-93
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
Siemens の電流トランスは 150/1 A を統合できますストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用のアクセサリです。NH00 (米国)保護クラスIP20 CE 及び EAC 認定
仕様●種類:変流器●併用可能製品:3NJ41 を参照してください●シリーズ:3NJ4●IP保護等級:IP20●コード番号:228-8186
アズワン品番65-7816-36
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
Siemens 電流トランスは 150 / 5 A に統合できます。これは、Sz のストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器のアクセサリです。NH00 (米国)保護クラスIP20 CE 及び EAC 認定
仕様●種類:変流器●併用可能製品:3NJ41 を参照してください●シリーズ:3NJ4●IP保護等級:IP20●コード番号:228-8188
アズワン品番65-7818-21
1個
¥95,980
税込¥105,578
7日以内出荷
Siemens 電流トランスは 150/1 A を統合できます。この製品は、Sz の 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器のストリップ用のアクセサリです。NH00 (米国)保護クラスIP20 CE 及び EAC 認定
仕様●種類:変流器●併用可能製品:3NJ41 を参照してください●シリーズ:3NJ4●IP保護等級:IP20●コード番号:228-8185
アズワン品番65-7815-70
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
Siemens 電流トランスは 150 / 5 A を統合できますストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用のアクセサリです。NH00 (米国)保護クラスIP20 CE 及び EAC 認定
仕様●種類:変流器●併用可能製品:3NJ41 を参照してください●シリーズ:3NJ4●IP保護等級:IP20●コード番号:228-8187
アズワン品番65-7818-28
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
Siemens 電流トランスは 150/1 A を統合できます。この製品は、Sz の 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器のストリップ用のアクセサリです。NH00 (米国)保護クラスIP20 CE 及び EAC 認定
仕様●種類:変流器●併用可能製品:3NJ41 を参照してください●シリーズ:3NJ4●IP保護等級:IP20●コード番号:228-8184
アズワン品番65-7815-42
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
関連キーワード