425件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Siemens フラット銅ロッドの寸法は 15 x 5 mm、長さは約 2.4 m です。非絶縁 EAC 承認
仕様●アクセサリタイプ:銅ロッド●併用可能製品:バスバー●コード番号:228-8262 アズワン品番65-8072-30
1個
18,980 税込20,878
欠品中

Siemens フラット銅ロッドの寸法は 12 x 5 mm、長さは約 2.4 m です。非絶縁 EAC 承認
仕様●アクセサリタイプ:銅ロッド●範囲:Sentron●コード番号:228-8263 アズワン品番65-8072-31
1個
15,980 税込17,578
欠品中

Siemens のフラット銅ロッドの寸法は 5 mm、長さは約 2.4 m です。非絶縁 EAC 承認
仕様●アクセサリタイプ:銅ロッド●範囲:Sentron●コード番号:228-8264 アズワン品番65-8072-42
1個
22,980 税込25,278
欠品中

Siemens フラット銅ロッドの寸法は 30 x 5 mm、長さは約 2.4 m です。非絶縁 EAC 承認
仕様●アクセサリタイプ:銅ロッド●範囲:Sentron●コード番号:228-8265 アズワン品番65-8071-78
1個
30,980 税込34,078
欠品中

Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、メトリックナットプレート、バスシールド、絶縁体を含むバスバーシールドキットです。3VA15/25 1000 に対応しています。承認 EAC
仕様●アクセサリタイプ:バスバープロテクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9410 アズワン品番65-8061-66
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

インラインヒューズスイッチ遮断器 3NJ41 バスバーホルダ用の Siemens アクセサリ、3 相、極中心距離 100 mm 又は 185 mm です。EAC によって承認されてい
仕様●アクセサリタイプ:バスバーホルダー●範囲:Sentron●コード番号:226-2784 アズワン品番65-8074-52
1個
5,698 税込6,268
欠品中

仕様アクセサリタイプ:3相バスバー●範囲:Sirius Innovation●シリーズ:3RV2●バスバーフィーダー. 3相バスバーシステムを使用すれば、供給式の3RV2モータスタータ保護器をねじ端子で簡単かつ時間をかけずに、すっきりと配置できます。 このシステムは、最高32 Aの多様なモータスタータ保護器と併用できます。 3RV19 15 3相バスバーシステムは、モータ保護と過負荷保護機能を備えた3RV21モータスタータ保護器だけでなく、UL489 / CSA C22.2 No.5-02に準拠した3RV27と3RV28の回路ブレーカにも適しています。. このバスバーは、2 ~ 5個のモータスタータ保護器 / 回路保護器に敵いています。 ただし、最後のモータスタータ保護器の端子の下にある追加のバスバーの接続タグ(180 °回転)を圧着することで、あらゆる拡張が可能になります。. 複数のサイズのモータスタータ保護器との組み合わせが可能です。 このモータスタータ保護器には、適切なフィーダー端子が付属しています。
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Siemens の 1 変流器用電流トランスバスバーは、ヒューズインライン設計のスイッチ遮断器のアクセサリです。EAC によって承認されてい
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ●コード番号:226-2789 アズワン品番65-8073-17
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Siemens カバープレートにはバスバーが使用されています。カットアウト付きの適応型ユニットです。プラスチック素材でできています。DIN 取り付けレールを使用しています。IT の高さは 300 mm です 正味重量は 85 g です
仕様●範囲:Alpha●シリーズ:8GK●併用可能製品:SR60 バスバーシステム●コード番号:203-3353 アズワン品番65-8084-01
1個
47,980 税込52,778
欠品中

バスバーシステム、アクセサリバスバー(センター間スペース)、60 mm (底)、パン長: 1100 mm (下部)、大きな空隙、沿面距離に対応しています。
仕様●範囲:Sentron●ピッチ:60mm●コード番号:196-3719 アズワン品番65-8078-69
1個
23,980 税込26,378
欠品中

Siemens SENTRON シリーズバスバーシールドキットには、メートルナットプレート、バスシールド、3VA15/25 1000 用絶縁体が含まれています。承認 EAC
仕様●アクセサリタイプ:バスバープロテクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9411 アズワン品番65-8060-17
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 1p/N AFDD 5SM6+ コンパクトデバイス、1 極タッチ保護 1000 mm カットテーブル
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:35.2 mm, 8.6mm●コード番号:187-5230 アズワン品番65-8069-05
1個
25,980 税込28,578
欠品中

コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 1p/N ( FI N 右) x 1、RCCB 2 極 + 10 倍、コンパクトデバイス 1 極タッチ保護 N 右 12 MW カットテーブル
仕様●定格動作電圧:230V●範囲:Sentron●電源相数:1●ピッチ:17.6 mm, 31.4 mm, 8.6 mm, 18mm●コード番号:187-5236 アズワン品番65-8052-52
1個
7,598 税込8,358
欠品中

ピンバスバータッチセーフ、16 mm2 4 相、L1 / N / L2 / N / L3 / N 1016 mm 長、エンドキャップなし
仕様●材質:銅●電源相数:4●シリーズ:5ST●コード番号:187-5193 アズワン品番65-8052-35
1個
50,980 税込56,078
欠品中

補助接点。定格電流: 2 A 認定団体: UL、CSA、VDE IP等級: IP20 2極 最大動作 温度: 60℃ 電圧、接点AC最大: 24 V
仕様●定格動作電圧:690V●範囲:SIRIUS●電源相数:3●定格電流:63A●コード番号:866-5513 アズワン品番65-8093-19
1個
8,998 税込9,898
欠品中

コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 2p ( P / N ) x 1、RCCB 2 極 + 5 x AFDD 5SM6 + コンパクトデバイス、1 極 + 補助スイッチ、0.5 極タッチ保護、12 MW 固定長
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:35.2 mm, 8.6mm●コード番号:187-5189 アズワン品番65-8052-56
1個
8,498 税込9,348
欠品中

Siemens 5ST3 バス。Siemens の 5ST3 バスバー製品を使用すると、5SV などのデバイスを 2 相又は 4 相で簡単かつ安全にバス取り付け可能。特長。バスバー 1 本を使用して、あらゆる相 / 導体を簡単に配線できます バスバーが取り付けられている場合は、補助スイッチを接続できます 長さに合わせて切断可能
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:8.6mm●併用可能製品:ミニチュア回路ブレーカ●コード番号:187-5186 アズワン品番65-8069-50
1個
6,298 税込6,928
欠品中

ピンバスバータッチセーフ、10 mm2 3 相 + AUX、長さ 214 mm は、エンドキャップを使用して切断できます
仕様●材質:銅●電源相数:3●シリーズ:5ST●コード番号:187-5204 アズワン品番65-8068-89
1個
3,998 税込4,398
欠品中

コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 1p/N 6x AFDD+6x コンパクトデバイス、1 極タッチ保護、固定長 12 MW
仕様●定格動作電圧:230V●範囲:Sentron●電源相数:1●定格電流:63A●コード番号:187-5188 アズワン品番65-8069-52
1個
6,298 税込6,928
欠品中

Siemens の 3 変流器用電流トランスバスバーは、ヒューズインライン設計のスイッチ遮断器のアクセサリです。EAC によって承認されてい
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ●コード番号:226-2790 アズワン品番65-8074-84
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

。Stab ユニバーサルバスバーホルダ 4 極ステージ、15 x 5/20x 5/30x 5 mm
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:8GF●コード番号:196-3717 アズワン品番65-8084-74
1個
86,980 税込95,678
欠品中

フラット押しボタン用シリコンフリー保護カバー、22 mm、透明
仕様●種類:保護キャップ●併用可能製品:プッシュボタン●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:181-2885 アズワン品番65-7805-72
1個
3,698 税込4,068
欠品中

コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 1p/N コンパクトデバイス 1 極タッチ保護 1000 mm カットテーブル
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:17.6 mm, 8.6mm●コード番号:187-5228 アズワン品番65-8069-55
1個
27,980 税込30,778
欠品中

ピンバスバー接触保護、16 mm2 x 1 相 + AUX、長さ 214 mm、エンドキャップ付き
仕様●範囲:Sentron●電源相数:3●シリーズ:5ST●コード番号:187-5191 アズワン品番65-8052-67
1個
9,598 税込10,558
欠品中

コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 1p/N ( FI N 左) x 1、RCCB 2 極 + 10 倍コンパクトデバイス、1 極タッチ保護 N 左、12 MW カットテーブル
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:17.6 mm, 31.4 mm, 8.6 mm, 18mm●コード番号:187-5237 アズワン品番65-8052-44
1個
7,998 税込8,798
欠品中

Pin busbar, 10 mm2 connection: 3x (3x (1x Phase+HS/FS) touch-safe
仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:27mm●コード番号:187-5170 アズワン品番65-8052-63
1個
3,500 税込3,850
欠品中

ピンバスバー、10 mm2 接続: 2 x ( 2 相 + AUX / FS )接触保護
仕様●材質:銅●電源相数:2●ピッチ:27mm●コード番号:187-5164 アズワン品番65-8068-86
1個
1,198 税込1,318
欠品中

コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 1p/N コンパクトデバイス 1 極 + 補助スイッチ 0.5 極接触保護 1000 mm カットテーブル
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:26.5 mm, 8.6mm●コード番号:187-5232 アズワン品番65-8052-78
1個
41,980 税込46,178
欠品中

ピンバスバータッチセーフ、10 mm2 x 1 相 + AUX、1016 mm の長さで、エンドキャップなしで切断できます
仕様●材質:銅●電源相数:1●定格電流:63A●コード番号:187-5206 アズワン品番65-8052-72
1個
27,980 税込30,778
欠品中

。Pin busbar, 10 mm2 connection: 2x (1-phase+AUX/FS) touch-safe
仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:27mm●コード番号:187-5161 アズワン品番65-8070-13
1個
1,598 税込1,758
欠品中

。Pin busbar, 10 mm2 connection: 6x (1-phase+AUX/FS) touch-safe
仕様●範囲:SENTRON●電源相数:1●定格電流:63A●コード番号:187-5162 アズワン品番65-8070-14
1個
1,598 税込1,758
欠品中

コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 3p / N ( FI N 左) x 1 : RCCB 4 極 + 8 x コンパクトデバイス、1 極タッチ保護 N 左 12 MW カットテーブル
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:3●定格電流:63A●コード番号:187-5235 アズワン品番65-8070-03
1個
12,980 税込14,278
欠品中

ピンバスバー、16 mm2 接続: 2 x ( 2 相 + AUX / FS )タッチセーフ
仕様●材質:銅●電源相数:2●ピッチ:27mm●コード番号:187-5177 アズワン品番65-8069-18
1個
2,498 税込2,748
欠品中

ピンバスバー、10 mm2 接続: 4 相接触保護 x 2
仕様●材質:銅●電源相数:4●ピッチ:18mm●コード番号:187-5171 アズワン品番65-8052-59
1個
2,898 税込3,188
欠品中

Pin busbar, 10 mm2 connection: 9X (1-phase+AUX/FS) touch-safe
仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:27mm●コード番号:187-5163 アズワン品番65-8091-32
1個
1,398 税込1,538
欠品中

コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 1p/N AFDD 5SM6+ コンパクトデバイス 1 極 + 補助スイッチ 0.5 極接触保護 1000 mm カットテーブル
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:44.1 mm, 8.6mm●コード番号:187-5233 アズワン品番65-8052-79
1個
22,980 税込25,278
欠品中

ピンバスバー、16 mm2 接続: 2 x 3 (単相 + N )タッチセーフ
仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:18mm●コード番号:187-5180 アズワン品番65-8052-41
1個
7,198 税込7,918
欠品中

。Pin busbar, 10 mm2 connection: 2x (3-phase+AUX/FS) touch-safe
仕様●材質:銅●電源相数:3●ピッチ:27mm●コード番号:187-5168 アズワン品番65-8068-94
1個
1,998 税込2,198
欠品中

。ピンバスバー、16 mm2 接続: 3 x 2 相接触保護
仕様●材質:銅●電源相数:2●ピッチ:18mm●コード番号:187-5175 アズワン品番65-8069-15
1個
2,698 税込2,968
欠品中

ピンバスバー、16 mm2 接続: 6 x 2 相接触保護
仕様●材質:銅●電源相数:2●ピッチ:18mm●コード番号:187-5176 アズワン品番65-8069-16
1個
5,998 税込6,598
欠品中