Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 6 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 3 です
仕様●極数:3P●定格電流:10A●動作特性:タイプ B●遮断容量最大電圧 R:6 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY6●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2354
アズワン品番65-8085-04
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 6 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 1 です
仕様●極数:3P●定格電流:10A●動作特性:タイプ C●遮断容量最大電圧 R:6 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY6●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2184
アズワン品番65-8085-20
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 10 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 2 です
仕様●極数:2P●定格電流:10A●動作特性:タイプ C●遮断容量最大電圧 R:10 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY5●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2341
アズワン品番65-8087-36
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 6 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 3 です
仕様●極数:3P●定格電流:6A●動作特性:タイプ C●遮断容量最大電圧 R:6 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY6●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2306
アズワン品番65-8085-03
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 10 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 2 です
仕様●極数:2P●定格電流:6A●動作特性:タイプ B●遮断容量最大電圧 R:10 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY5●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2201
アズワン品番65-8086-18
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Siemens SENTRON は、3 極 3VA2 100 / 160/250 回路ブレーカ用の 1 台のユニットで構成される Terminal カバーです。認定: EMC、EAC、RCM
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9332
アズワン品番65-8060-39
1個
¥7,798
税込¥8,578
欠品中
Siemens SENTRON は、4 極 3VA2 100 / 160 / 250 用のプラグイン及びドローアウトテクノロジー用アクセサリ付き Terminal カバーです。正味重量: 34 g
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9309
アズワン品番65-8062-06
1個
¥9,398
税込¥10,338
欠品中
Siemens SENTRON は、3 極 3VA2 100/160/250 回路ブレーカ用の 1 台のユニットで構成される Terminal Cover Offset です。認定: EMC、EAC、RCM
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9334
アズワン品番65-8059-56
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
Siemens 接続 Terminal は、背面に絶縁体があり、右側に導体エントリがある 25 mm 角型 Web バージョンです。EAC によって承認されています。正味重量は 14 グラムです
仕様●アクセサリタイプ:接続ターミナル●範囲:Sentron●コード番号:226-2845
アズワン品番65-8074-51
1袋(25個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズバスバーシステムは、中心間間隔が 40、60 mm です。接続 Terminal Bar の厚さは 5 mm で、断面が 1.5-16 mm2 です。定格電流: 180 A
仕様●アクセサリタイプ:接続ターミナル●範囲:Sentron●コード番号:203-3328
アズワン品番65-8087-10
1袋(100個)
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズボックス Terminal は、3VA1 250 回路ブレーカ用の 3 台のユニットアクセサリで構成されています。ワイヤストリッピング長は 0.75 インチです
仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Sentron●コード番号:210-9340
アズワン品番65-8093-21
1個
¥9,398
税込¥10,338
欠品中
Siemens の前面取り付け式回転オペレータ標準 IEC IP30/40 照明キット 24 V dc アクセサリは、3 VA 成形ケース回路ブレーカの 3VA2 400/630 手動操作機構に使用されています。EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1853
アズワン品番65-8062-78
1個
¥53,980
税込¥59,378
欠品中
Siemens ワイヤコネクタには、大型 3 ユニットが付属しています。ワイヤストリッピング長:2 インチ EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA2 100/160/250●コード番号:218-1824
アズワン品番65-8062-51
1個
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
Siemens のドアカットアウト用カバーフレームには、3 VA 成形ケース回路ブレーカの手動操作機構があります。奥行きは 72.7 mm です 幅は 140 mm です
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA2 100/160/250●コード番号:218-1826
アズワン品番65-8079-47
1個
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
Siemens SENTRON シリーズの制御用ワイヤタップオフ付きケーブル 2 本用ワイヤコネクタは、3VA1 400 / 630 用と 3VA2 400 / 630 用の 4 つのユニットで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9407
アズワン品番65-8061-85
1個
¥82,980
税込¥91,278
欠品中
Siemens SENTRON ワイヤコネクタは、3VA2 100 / 160/250 回路ブレーカ用の 4 つのユニットで構成されています。ワイヤストリッピング長は 0.7 インチです
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9280
アズワン品番65-8059-55
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
3VA1 100 / 160/250 回路ブレーカ用の Siemens SENTRON シリーズ固定ブラケットアクセサリです。奥行: 67 mm 正味重量: 19 g
仕様●アクセサリタイプ:固定ブラケット●範囲:Sentron●コード番号:210-9369
アズワン品番65-8061-19
1個
¥7,898
税込¥8,688
欠品中
Siemens リア絶縁プレートオフセット 4 極で動作します 3 VA 成形ケース回路ブレーカ用の接続技術。接続技術 3 VA 成形ケース回路ブレーカは、その目的で設計されています の複雑で便利な試運転をサポートします奥行きは 108 mm です 幅は 138 mm です 高さは 94 mm です
仕様●アクセサリタイプ:ロータリオペレータ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1856
アズワン品番65-8062-62
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、メトリックナットプレート、バスシールド、絶縁体を含むバスバーシールドキットです。3VA15/25 1000 に対応しています。承認 EAC
仕様●アクセサリタイプ:バスバープロテクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9410
アズワン品番65-8061-66
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:スペーサ●範囲:5TG●コード番号:203-2226
アズワン品番65-8086-43
1袋(2個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズの引き出し型ユニット完成品キットアクセサリは、3 極 3VA1 400 / 630 及び 3VA2 400 / 630 用の回路ブレーカ用です。承認 EAC 正味重量: 5250 g
仕様●アクセサリタイプ:引き出しユニット●範囲:Sentron●コード番号:210-9372
アズワン品番65-8061-43
1個
¥369,800
税込¥406,780
欠品中
Siemens 接続モジュールの 300 A 定格、60 mm バスバーは中央間隔です。EAC 及び UL 認定
仕様●範囲:Sentron●コード番号:228-8250
アズワン品番65-8075-79
1個
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
3VA2 400/630/1000 回路ブレーカ用の Siemens SENTRON 通信モジュール COM060 アクセサリです。回路ブレーカ通信システム用のインターフェースが 1 つあり、接続ケーブルの長さは 0.15 m です周囲動作温度: -25 → 70 ℃ IEC61558 準拠の安全クラス III 取り付け位置:右スイッチポケット
仕様●アクセサリタイプ:通信モジュール●併用可能製品:3VA2 400/630/1000 です●コード番号:210-9383
アズワン品番65-8059-18
1個
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
LS 5SL 5SN 3、4 MW 5SY.cc 3 用アダプタ、最大 4 MW のリモート操作機構用アクセサリ
仕様●アクセサリタイプ:取り付けアダプタ●範囲:Sentron●コード番号:187-5246
アズワン品番65-8069-49
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 1p/N AFDD 5SM6+ コンパクトデバイス、1 極タッチ保護 1000 mm カットテーブル
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:35.2 mm, 8.6mm●コード番号:187-5230
アズワン品番65-8069-05
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 1p/N ( FI N 右) x 1、RCCB 2 極 + 10 倍、コンパクトデバイス 1 極タッチ保護 N 右 12 MW カットテーブル
仕様●定格動作電圧:230V●範囲:Sentron●電源相数:1●ピッチ:17.6 mm, 31.4 mm, 8.6 mm, 18mm●コード番号:187-5236
アズワン品番65-8052-52
1個
¥7,598
税込¥8,358
欠品中
ピンバスバータッチセーフ、16 mm2 4 相、L1 / N / L2 / N / L3 / N 1016 mm 長、エンドキャップなし
仕様●材質:銅●電源相数:4●シリーズ:5ST●コード番号:187-5193
アズワン品番65-8052-35
1個
¥50,980
税込¥56,078
欠品中
Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3VA1 及び 3VA20 に対応し、最大 3VA25 回路ブレーカに対応する主要な切り替えスイッチコンタクトです。動作電圧は 240 V ac 及び 250 V dc です。幅は 7 mm です。ねじ式端子での締め付けトルクは、0.4 N ・ m → 0.5 N ・ m
仕様●アクセサリタイプ:補助スイッチキット●範囲:Sentron●コード番号:210-9427
アズワン品番65-8061-95
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
Siemens 3 極 Terminal カバーを使用すると、あらゆる設置要件に応じて、複雑で便利な方法で 3 VA 成形ケース回路ブレーカを試運転できます。Siemens は、保護、スイッチング、測定の総合的なポートフォリオを提供しています3 極に最適
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1806
アズワン品番65-8063-16
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
Siemens SENTRON は、3 極 3VA1 250 回路ブレーカ用の 1 ユニットで構成される Terminal Cover認定: EMC、EAC、RCM
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9317
アズワン品番65-8061-76
1個
¥9,498
税込¥10,448
欠品中
Siemens SENTRON は、プラグイン及びドローアウト技術用アクセサリ付きの Terminal カバーで、回路ブレーカ 3VA1 100/160 用です。VDE、EAC 認定を受けています
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9301
アズワン品番65-8061-37
1個
¥7,798
税込¥8,578
欠品中
Siemens 背面接続スタッドフラット 3 ユニットアクセサリは、3VA1 250 に使用されており、遮断容量はクラス M Icu:55 kA @ 415 V ですSiemens は、過負荷又は短絡時に信頼性の高いシャット幅は 29 mm です 高さは 22.6 mm です EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1815
アズワン品番65-8062-94
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
Siemens ワイヤ接続ケーブルは、接続用途に使用されます。長さは 26 m です EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA15/25 1000 に対応しています●コード番号:218-1865
アズワン品番65-8092-73
1個
¥98,980
税込¥108,878
7日以内出荷
Siemens 配電ワイヤコネクタには、3VA1 250 に使用するケーブル 4 台のアクセサリが付属しています。 Siemens では、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、分配システム、及びのスイッチとソケットの包括的な製品ポートフォリオをご用意しています奥行き: 64.9 mm 幅は 140 mm です EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1816
アズワン品番65-8062-96
1個
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
Siemens SENTRON ワイヤコネクタは、3VA2 100 / 160/250 回路ブレーカ用の 4 つのユニットで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9363
アズワン品番65-8059-59
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
Siemens プラグインユニット完成品キットアクセサリは、回路ブレーカ及び 3 極 3VA1 160 に使用されます。ピン数 3 ピン EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:プラグインユニット●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1783
アズワン品番65-8063-17
1個
¥72,980
税込¥80,278
欠品中
Siemens SENTRON シリーズナットキーパーキットは、3VA1 250 回路ブレーカ用の 3 つのユニットアクセサリで構成されています。バスバーの厚さは 8 mm で、IEC に準拠して最大幅は 25 mm です。承認 EAC
仕様●アクセサリタイプ:ナットキーパーキット●範囲:Sentron●コード番号:210-9325
アズワン品番65-8060-37
1個
¥8,898
税込¥9,788
欠品中
Siemens デバイスアダプタには、中心間に 60 mm のバスバーがあります。動作電流は 32 A です。EAC 及び CE 認定
仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●範囲:Sentron●コード番号:228-8249
アズワン品番65-8075-78
1袋(4個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
セルラーラバーシール付きのケーブルフランジプレート。
仕様●範囲:Alpha●コード番号:190-9738
アズワン品番65-8090-39
1個
¥9,798
税込¥10,778
欠品中
補助接点。定格電流: 2 A 認定団体: UL、CSA、VDE IP等級: IP20 2極 最大動作 温度: 60℃ 電圧、接点AC最大: 24 V
仕様●定格動作電圧:690V●範囲:SIRIUS●電源相数:3●定格電流:63A●コード番号:866-5513
アズワン品番65-8093-19
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ